カテゴリ

  • 電気材料(2,065)
  • 制御機器(600)
  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(689)
  • SMC(42,409)
  • MAZDA(マツダ)(7,114)
  • BIGM(丸山製作所)(6,490)
  • RS PRO(6,043)
  • エスコ(5,760)
  • 大阪魂(5,322)
  • ホンダ(4,570)
  • Panasonic(パナソニック)(2,440)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,344)
  • WURTH ELEKTRONIK(2,177)
  • YAGEO(2,117)
  • コガネイ(1,992)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,896)
  • TRUSCO(1,545)
  • メディアカバーマーケット(1,503)
  • NSK(日本精工)(1,413)
  • Festo(1,388)
  • 三木プーリ(1,332)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(217)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m1」の検索結果

2,668件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S2M-107-01-L-D SAMTEC

    S2M-107-01-L-D

    SAMTEC
    ¥659税込¥725
    1個
    7日以内出荷
  • CLM-110-02-L-D SAMTEC

    CLM-110-02-L-D

    SAMTEC
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板用端子台 T1Mシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 T1Mシリーズ

    SAMTEC
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    種別シュラウドピッチ(mm)1シリーズT1M端子種別はんだ行数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec,MMCXコネクタ, メス SAMTEC

    Samtec,MMCXコネクタ, メス

    SAMTEC
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Samtec 基板用端子台 T1M74シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 T1M74シリーズ

    SAMTEC
    ¥419税込¥461
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54シリーズT1M74行数1RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
  • Samtec 基板接続用ヘッダ T1M74シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ヘッダ T1M74シリーズ

    SAMTEC
    ¥479税込¥527
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:T1M74ピッチ:2.54mm行数:1ボディ向き:ストレートコンタクトめっき:金RoHS指令(10物質対応)対応
  • TSM-103-01-L-DV SAMTEC

    TSM-103-01-L-DV

    SAMTEC
    ¥189税込¥208
    1個
    翌々日出荷
  • Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ

    SAMTEC
    ¥90~税込¥99~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Samtec 基板接続用ソケット SFM シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット SFM シリーズ

    SAMTEC
    ¥379~税込¥417~
    1個ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • コネクタ端子 圧着端子 T1M44シリーズ 圧着 1セット 50個入 SAMTEC

    コネクタ端子 圧着端子 T1M44シリーズ 圧着 1セット 50個入

    SAMTEC
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Samtec 圧着コンタクトには、高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクトが使用されています。「スタンプ」と入力します ピン又はソケットピン コンタクト終端圧着 ワイヤゲージ 28-30 AWG
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●併用可能製品:Cat-HT-144-2830-12 手動工具及びハウジングは、ISDF シリーズです●シリーズ:T1M44●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-5898アズワン品番65-7682-33
  • コネクタ端子 圧着端子 T1M44シリーズ 圧着 1セット 5000個入 SAMTEC

    コネクタ端子 圧着端子 T1M44シリーズ 圧着 1セット 5000個入

    SAMTEC
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●併用可能製品:Cat-HT-144-2830-12 手動工具及びハウジングは、ISDF シリーズです●シリーズ:T1M44●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-5897アズワン品番65-7682-69
  • 同軸ケーブル SMAストレートプラグ SMAストレートプラグ 1m SAMTEC

    同軸ケーブル SMAストレートプラグ SMAストレートプラグ 1m

    SAMTEC
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω (Ω)●長さ:1m●外被色:黒アズワン品番65-7398-61
  • 端子ストリップ 15極 1mm 1列 1袋 2個入 SAMTEC

    端子ストリップ 15極 1mm 1列 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥639税込¥703
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec T1M シリーズディスクリートワイヤコンポーネントは、1 列あたり 15 ポジションの製品です。コンタクト部分とテールに 0.0000762 mm の金が付いています。縦 1 列 ポジティブラッチ パッドをピックアンドプレースします
    仕様●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:15●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1860アズワン品番65-7635-65
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥369税込¥406
    1個
    7日以内出荷
    かん合先の基板対基板ソケットについては、SFMシリーズ(代表品番 ; 507-7308 507-7308 )を参照してください。 かん合先のIDCケーブルアセンブリについては、SFSDシリーズ(代表品番 ; 767-9221 767-9221 )を参照してください。スルーホール実装ヘッダ - TFMシリーズ。SamtecのこれらのTFMシリーズヘッダは、1.27 mmピッチのスルーホール端子ストリップです。定格電流: 2 A 動作温度: -55 → +125℃ TFM-1xx-01- L -D: コンタクト部分に0.38 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01- S -D-WT: コンタクト部分に0.76 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01-S-D- WT : 溶接タブ付き TFM-1xx-01-L-D- RA : ライトアングル / 水平方向対応
    仕様●シリーズ:Tiger Eye TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:5.0A●コード番号:765-5907アズワン品番65-7588-02
  • Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 表面実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥339税込¥373
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 8●行数: 1●ピッチ: 2.54mm●タイプ: 基板対基板●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 6.9A●定格電圧: 475 V●シリーズ: SSM●コンタクト材質: 青銅●このSSMシリーズ基板対基板SMTボックスタイプソケットストリップのかん合相手: TSWシリーズスルーホール角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 767-0849 767-0849 を参照してください。 TSMシリーズSMT角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6458 765-6458 を参照してください。 TLWシリーズ低プロファイル角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6127 765-6127 を参照してください。. 2.54 mm SMT角型ボックスソケットストリップ - SSMシリーズ. SSMシリーズ基板対基板表面実装ボックスタイプソケットストリップは、ピッチ間隔2.54 mmで、1列又は2列の構成と垂直又は水平のボディ方向を備えています。 このSMMシリーズの基板対基板SMTボックスソケットストリップのボディは、黒色液晶ポリマー製で、コンタクトに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきが施されたりん青銅製です。 このプリント基板対基板ソケットストリップを使用できる温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番SSM-XXX-X SHは1列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X SVは1列垂直実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DHは2列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DVは2列垂直実装タイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 表面実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥139税込¥153
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 2●行数 : 1●ピッチ : 2.54mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 6.9A●定格電圧 : 475 V●シリーズ : SSM●コンタクト材質 : 青銅●このSSMシリーズ基板対基板SMTボックスタイプソケットストリップのかん合相手: TSWシリーズスルーホール角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 767-0849 767-0849 を参照してください。 TSMシリーズSMT角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6458 765-6458 を参照してください。 TLWシリーズ低プロファイル角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6127 765-6127 を参照してください。. 2.54 mm SMT角型ボックスソケットストリップ - SSMシリーズ. SSMシリーズ基板対基板表面実装ボックスタイプソケットストリップは、ピッチ間隔2.54 mmで、1列又は2列の構成と垂直又は水平のボディ方向を備えています。 このSMMシリーズの基板対基板SMTボックスソケットストリップのボディは、黒色液晶ポリマー製で、コンタクトに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきが施されたりん青銅製です。 このプリント基板対基板ソケットストリップを使用できる温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番SSM-XXX-X SHは1列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X SVは1列垂直実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DHは2列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DVは2列垂直実装タイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥869税込¥956
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1538アズワン品番65-7553-71
  • Samtec 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥249税込¥274
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 6●行数: 2●ピッチ: 2.54mm●タイプ: 基板対基板●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 6.9A●定格電圧: 475 V●シリーズ: SSM●コンタクト材質: 青銅●このSSMシリーズ基板対基板SMTボックスタイプソケットストリップのかん合相手: TSWシリーズスルーホール角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 767-0849 767-0849 を参照してください。 TSMシリーズSMT角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6458 765-6458 を参照してください。 TLWシリーズ低プロファイル角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6127 765-6127 を参照してください。. 2.54 mm SMT角型ボックスソケットストリップ - SSMシリーズ. SSMシリーズ基板対基板表面実装ボックスタイプソケットストリップは、ピッチ間隔2.54 mmで、1列又は2列の構成と垂直又は水平のボディ方向を備えています。 このSMMシリーズの基板対基板SMTボックスソケットストリップのボディは、黒色液晶ポリマー製で、コンタクトに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきが施されたりん青銅製です。 このプリント基板対基板ソケットストリップを使用できる温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番SSM-XXX-X SHは1列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X SVは1列垂直実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DHは2列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DVは2列垂直実装タイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥359税込¥395
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥619税込¥681
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 30●行数 : 2●ピッチ : 2.54mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 6.9A●定格電圧 : 475 V●シリーズ : SSM●表面処理:コンタクト : 金(コンタクト),つや消しスズ(テール)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSM-115-L-DV SAMTEC

    SSM-115-L-DV

    SAMTEC
    ¥619税込¥681
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSM-113-L-DV SAMTEC

    SSM-113-L-DV

    SAMTEC
    ¥549税込¥604
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSM-110-L-DV SAMTEC

    SSM-110-L-DV

    SAMTEC
    ¥549税込¥604
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSM-108-L-DV SAMTEC

    SSM-108-L-DV

    SAMTEC
    ¥519税込¥571
    1個
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1mm 1列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1mm 1列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥659税込¥725
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-10-F-SH-L●ピッチ:1mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5884アズワン品番65-7521-30
  • Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 表面実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥539税込¥593
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 20●行数 : 1●ピッチ : 2.54mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 6.9A●定格電圧 : 475 V●シリーズ : SSM●コンタクト材質 : 青銅●このSSMシリーズ基板対基板SMTボックスタイプソケットストリップのかん合相手: TSWシリーズスルーホール角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 767-0849 767-0849 を参照してください。 TSMシリーズSMT角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6458 765-6458 を参照してください。 TLWシリーズ低プロファイル角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6127 765-6127 を参照してください。. 2.54 mm SMT角型ボックスソケットストリップ - SSMシリーズ. SSMシリーズ基板対基板表面実装ボックスタイプソケットストリップは、ピッチ間隔2.54 mmで、1列又は2列の構成と垂直又は水平のボディ方向を備えています。 このSMMシリーズの基板対基板SMTボックスソケットストリップのボディは、黒色液晶ポリマー製で、コンタクトに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきが施されたりん青銅製です。 このプリント基板対基板ソケットストリップを使用できる温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番SSM-XXX-X SHは1列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X SVは1列垂直実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DHは2列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DVは2列垂直実装タイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 50●行数 : 2●ピッチ : 2.54mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 6.9A●定格電圧 : 475 V●シリーズ : SSM●コンタクト材質 : 青銅●このSSMシリーズ基板対基板SMTボックスタイプソケットストリップのかん合相手: TSWシリーズスルーホール角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 767-0849 767-0849 を参照してください。 TSMシリーズSMT角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6458 765-6458 を参照してください。 TLWシリーズ低プロファイル角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6127 765-6127 を参照してください。. 2.54 mm SMT角型ボックスソケットストリップ - SSMシリーズ. SSMシリーズ基板対基板表面実装ボックスタイプソケットストリップは、ピッチ間隔2.54 mmで、1列又は2列の構成と垂直又は水平のボディ方向を備えています。 このSMMシリーズの基板対基板SMTボックスソケットストリップのボディは、黒色液晶ポリマー製で、コンタクトに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきが施されたりん青銅製です。 このプリント基板対基板ソケットストリップを使用できる温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番SSM-XXX-X SHは1列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X SVは1列垂直実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DHは2列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DVは2列垂直実装タイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥519税込¥571
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 16●行数 : 2●ピッチ : 2.54mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 5.2A●定格電圧 : 405 V 、 572 V●シリーズ : SSM●コンタクト材質 : 青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(17個)
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 26●行数 : 2●ピッチ : 2.54mm●タイプ : ソケットストリップ●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ライトアングル●結線方法 : はんだ●定格電流 : 5.2A●定格電圧 : 405 V 、 572 V●シリーズ : SSM●コンタクト材質 : 青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSM-125-L-DV SAMTEC

    SSM-125-L-DV

    SAMTEC
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSM-112-L-SV SAMTEC

    SSM-112-L-SV

    SAMTEC
    ¥419税込¥461
    1個
    7日以内出荷
  • SSM-106-L-SV SAMTEC

    SSM-106-L-SV

    SAMTEC
    ¥299税込¥329
    1個
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1mm 1列 1セット 950個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1mm 1列 1セット 950個入

    SAMTEC
    ¥299,800税込¥329,780
    1セット(950個)
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダ表面実装(ライトアングル 10 ポジション 0.039 インチ( 1.00 mm ))です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合: 0.039 インチ( 1.00 mm ) ポジション数: 10 行数 1
    仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:T1M-10-F-SH-L●ピッチ:1mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5883アズワン品番65-7690-24
  • 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥659税込¥725
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V d
    仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1522アズワン品番65-7671-31
  • 基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V d
    仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1542アズワン品番65-7560-65
  • 基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥839税込¥923
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    。Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
    仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1524アズワン品番65-7548-91
  • 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 37個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 37個入

    SAMTEC
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(37個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(37個入り)●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1521アズワン品番65-7555-93
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 225個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 225個入

    SAMTEC
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(225個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:T1M-10-GF-DH●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5889アズワン品番65-7694-06
...