カテゴリ

  • 電気材料(184)
  • 制御機器(64)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(12)
  • 大阪魂(658)
  • SMC(421)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(351)
  • VISHAY(317)
  • RS PRO(308)
  • omron(オムロン)(251)
  • KEMET(171)
  • Panasonic(パナソニック)(169)
  • MURATA(村田製作所)(145)
  • BIGM(丸山製作所)(134)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(128)
  • WURTH ELEKTRONIK(114)
  • 三木プーリ(110)
  • コーセル(102)
  • ダイヤトレンド(91)
  • イマオコーポレーション(90)
  • エスコ(83)
  • サンエス(64)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 55」の検索結果

関連キーワード
248件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ソケット 10 極 1mm 1 列 表面実装 1セット 55個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1mm 1 列 表面実装 1セット 55個入

    SAMTEC
    44,980税込49,478
    1セット(55個)
    7日以内出荷
    Samtec SEI シリーズ 1 列ワンピースインターフェイスは 10 ピンを備えています。極ピッチは 1 mm です。使用される絶縁材は液晶ポリマーで、接点に使用される素材はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン( 1 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(55個入り)●極数:10●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:ワンピースインターフェイス●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:SEI●コード番号:200-2024アズワン品番65-7552-19
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1737アズワン品番65-7545-72
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 45個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 45個入

    SAMTEC
    8,398税込9,238
    1セット(45個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(45個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1580アズワン品番65-7543-43
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1575アズワン品番65-7553-53
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 45個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 45個入

    SAMTEC
    13,980税込15,378
    1セット(45個)
    7日以内出荷
    。Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(45個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1571アズワン品番65-7548-44
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1577アズワン品番65-7557-72
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1579アズワン品番65-7551-23
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    949税込1,044
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec TSH シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。使用めっき : Sn または Au over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSH●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1526アズワン品番65-7555-67
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1559アズワン品番65-7555-60
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 10個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 10個入

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 6 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1542アズワン品番65-7553-43
  • ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    63,980税込70,378
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 34 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1636アズワン品番65-7556-23
  • ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 350個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 350個入

    SAMTEC
    18,980税込20,878
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 3 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
  • ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 50 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1647アズワン品番65-7565-89
  • ピンヘッダ 2極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    159税込175
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 2 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1535アズワン品番65-7557-73
  • ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    69税込76
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 3 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1555アズワン品番65-7554-31
  • 基板接続用ソケット 10 極 1mm 1 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1mm 1 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec 1.00 mm FFC ソケットストリップは 20 個のコンタクトを備えています。動作温度範囲: -55 → +105 ℃
    仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:FFC コネクタ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●コード番号:208-1337アズワン品番65-7613-75
  • ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    48税込53
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 2 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1537アズワン品番65-7551-38
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 28個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 28個入

    SAMTEC
    8,298税込9,128
    1セット(28個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
  • ピンヘッダ 46極 2.54mm 2列 1セット 9個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 46極 2.54mm 2列 1セット 9個入

    SAMTEC
    5,998税込6,598
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 46 個のコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(9個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:46●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1643アズワン品番65-7557-99
  • ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 20 個のコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1620アズワン品番65-7582-73
  • ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 26 件のコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1629アズワン品番65-7559-32
  • ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1セット 57個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1セット 57個入

    SAMTEC
    3,898税込4,288
    1セット(57個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 4 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1560アズワン品番65-7557-53
  • ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 150個入

    SAMTEC
    76,980税込84,678
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 26 件のコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1630アズワン品番65-7554-98
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 38個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 38個入

    SAMTEC
    11,980税込13,178
    1セット(38個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 12 個のコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1591アズワン品番65-7566-39
  • ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 4 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1539アズワン品番65-7555-61
  • ピンヘッダ 18極 2.54mm 1列 1セット 12個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 18極 2.54mm 1列 1セット 12個入

    SAMTEC
    3,598税込3,958
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクト数は合計 18 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1638アズワン品番65-7562-94
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 57個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 57個入

    SAMTEC
    10,980税込12,078
    1セット(57個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1562アズワン品番65-7552-87
  • ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 2個入

    SAMTEC
    619税込681
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 5 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1568アズワン品番65-7555-85
  • ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 350個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 350個入

    SAMTEC
    13,980税込15,378
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 2 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1533アズワン品番65-7565-15
  • ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 24 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1627アズワン品番65-7550-82
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSS シリーズはシュラウド付き Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず 難燃性等級は UL94V-O です 1000 Vrms までの電圧に耐えることができます RoHS に準拠しています(
    仕様●シリーズ:TSS●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1652アズワン品番65-7565-49
  • ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1セット 46個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1セット 46個入

    SAMTEC
    4,898税込5,388
    1セット(46個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 5 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1582アズワン品番65-7511-74
  • ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    89税込98
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 2 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1536アズワン品番65-7553-54
  • ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    459税込505
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 4 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1528アズワン品番65-7554-99
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 12 個のコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1603アズワン品番65-7549-37
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 76個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 76個入

    SAMTEC
    14,980税込16,478
    1セット(76個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 6 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(76個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1553アズワン品番65-7554-15
  • ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 28個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 28個入

    SAMTEC
    8,598税込9,458
    1セット(28個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 16 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1616アズワン品番65-7553-76
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 625個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 625個入

    SAMTEC
    89,980税込98,978
    1セット(625個)
    7日以内出荷
    。Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 6 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(625個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1595アズワン品番65-7565-69
  • ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 1セット 11個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 1セット 11個入

    SAMTEC
    3,500税込3,850
    1セット(11個)
    7日以内出荷
    。Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 20 個のコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1641アズワン品番65-7563-14
  • 基板接続用ソケット 10 極 1mm 1 列 表面実装 1セット 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1mm 1 列 表面実装 1セット 5個入

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    。Samtec 1.00 mm FFC ソケットストリップは 20 個のコンタクトを備えています。動作温度範囲: -55 → +105 ℃
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:10●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:FFC コネクタ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●コード番号:208-1335アズワン品番65-7626-02