カテゴリ

  • 電気材料(70)
  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(389)
  • VISHAY(256)
  • SMC(186)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(152)
  • コーセル(102)
  • RS PRO(102)
  • BIGM(丸山製作所)(63)
  • omron(オムロン)(59)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(59)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
  • TDKラムダ(34)
  • コガネイ(28)
  • エスコ(24)
  • TRUSCO(20)
  • 北陽電機(20)
  • 富士電機(15)
  • ARCOL(OHMITE)(15)
  • イマオコーポレーション(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10×55」の検索結果

関連キーワード
88件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125
    仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1463アズワン品番65-7671-52
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 45個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 45個入

    SAMTEC
    ¥8,398税込¥9,238
    1セット(45個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(45個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1580アズワン品番65-7543-43
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1575アズワン品番65-7553-53
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 45個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 45個入

    SAMTEC
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(45個)
    7日以内出荷
    。Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(45個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1571アズワン品番65-7548-44
  • 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥669税込¥736
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125℃ 特長: FleXYZ設計により、3軸すべてにおいて設計の柔軟性を実現
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1467アズワン品番65-7699-34
  • 基板接続用ソケット 100 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 2mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥659税込¥725
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125℃ 特長: FleXYZ設計により、3軸すべてにおいて設計の柔軟性を実現
    仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQW●コード番号:198-1469アズワン品番65-7676-50
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1577アズワン品番65-7557-72
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1579アズワン品番65-7551-23
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥949税込¥1,044
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec TSH シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。使用めっき : Sn または Au over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSH●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1526アズワン品番65-7555-67
  • 基板接続用ソケット 50 極 2mm 2 列 1セット 11個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 2mm 2 列 1セット 11個入

    SAMTEC
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(11個)
    7日以内出荷
    Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125℃ 特長: FleXYZ設計により、3軸すべてにおいて設計の柔軟性を実現
    仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:2mm●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1474アズワン品番65-7558-12
  • 基板接続用ソケット 34 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 34 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 16個入

    SAMTEC
    ¥8,598税込¥9,458
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125℃ 特長: FleXYZ設計により、3軸すべてにおいて設計の柔軟性を実現
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:34●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQW●コード番号:198-1470アズワン品番65-7675-47
  • 基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 39個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 39個入

    SAMTEC
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(39個)
    7日以内出荷
    Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125℃ 特長: FleXYZ設計により、3軸すべてにおいて設計の柔軟性を実現
    仕様●入数:1チューブ(39個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQW●コード番号:198-1456アズワン品番65-7683-31
  • 基板接続用ソケット 44 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 13個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 44 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 13個入

    SAMTEC
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(13個)
    7日以内出荷
    Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125℃ 特長: FleXYZ設計により、3軸すべてにおいて設計の柔軟性を実現
    仕様●入数:1チューブ(13個入り)●極数:44●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1472アズワン品番65-7674-30
  • 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125℃ 特長: FleXYZ設計により、3軸すべてにおいて設計の柔軟性を実現
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1465アズワン品番65-7699-23
  • 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 69個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 69個入

    SAMTEC
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット(69個)
    7日以内出荷
    。Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125℃ 特長: FleXYZ設計により、3軸すべてにおいて設計の柔軟性を実現
    仕様●入数:1チューブ(69個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1454アズワン品番65-7678-15
  • 基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 39個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 39個入

    SAMTEC
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(39個)
    7日以内出荷
    。Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125℃ 特長: FleXYZ設計により、3軸すべてにおいて設計の柔軟性を実現
    仕様●入数:1チューブ(39個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1458アズワン品番65-7670-67
  • 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec HTSS シリーズ高温度シュラウド Terminal ストリップです。Terminal Material 絶縁抵抗 - 5000 M 難燃性等級: UL94V-0 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●シリーズ:HTSS●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6759アズワン品番65-7510-67
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥169税込¥186
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1737アズワン品番65-7545-72
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥959税込¥1,055
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1570アズワン品番65-7555-56
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入

    SAMTEC
    ¥289,800税込¥318,780
    1セット(725個)
    7日以内出荷
    Samtec 1.27 mm FLE シリーズは、コンタクト数が 10 個で、コンタクト上に 0.25 μ m 金めっきを施して使用します。コスト効率に優れた信頼性の高いソケットです。動作温度範囲: -55 → +125℃。 電流定格: 2.9 A/ ピン
    仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:208-1355アズワン品番65-7683-46
  • 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズ基板対基板表面実装ボックス型ソケットストリップは 2.54 mm ピッチ、10 ポジションのタイプは黒色の液晶ポリマー製で、コンタクトとマットに 0.25 μ m の金めっきが施されたリン青銅製です動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 1.7 A/ ピン
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1722アズワン品番65-7619-05
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 35個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 35個入

    SAMTEC
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(35個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。ピンあたり 3.2 A の電流を備えた 10 個のコンタクトを備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス
    仕様●入数:1チューブ(35個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFML●コード番号:208-9393アズワン品番65-7689-34
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 675個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 675個入

    SAMTEC
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット(675個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。ピンあたり 3.2 A の電流を備えた 10 個のコンタクトを備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
    仕様●入数:1リール(675個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9309アズワン品番65-7701-51
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 950個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 950個入

    SAMTEC
    ¥359,800税込¥395,780
    1セット(950個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。ピンあたり 3.2 A の電流を備えた 10 個のコンタクトを備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
    仕様●入数:1リール(950個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9311アズワン品番65-7690-90
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥879税込¥967
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    。Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。ピンあたり 3.2 A の電流を備えた 10 個のコンタクトを備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9315アズワン品番65-7692-59
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥849税込¥934
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    。Samtec SHF シリーズシュラウド付き Terminal ストリップは 10 ピンあり。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきは、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Sn または Au です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2161アズワン品番65-7564-28
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥669税込¥736
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SHF シリーズシュラウド付き Terminal ストリップには 24 ピンがあります。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきは、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Sn または Au です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2165アズワン品番65-7551-42
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 85個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 85個入

    SAMTEC
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(85個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの高信頼性 Tiger Eye ソケットストリップです。 2 列、スルーホール、及び表面実装ソケットストリップを備え、0.25 μ m の金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。10 個のコンタクトを備え、ピンあたり 2.9 A の電流があります。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac 低コストめっきオプション
    仕様●入数:1チューブ(85個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9373アズワン品番65-7694-54
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥629税込¥692
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec SHF シリーズシュラウド付き Terminal ストリップは 20 ピンあり。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきは、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Sn または Au です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2163アズワン品番65-7557-25
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥879税込¥967
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SHF シリーズシュラウド付き Terminal ストリップは 8 ピンで構成されています。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきは、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Sn または Au です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2158アズワン品番65-7559-73
  • 基板接続用ソケット 16 極 2.54 2 列 スルーホール 1セット 27個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2.54 2 列 スルーホール 1セット 27個入

    SAMTEC
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(27個)
    7日以内出荷
    Samtec SD シリーズ 2 列ねじマシンソケットストリップは 16 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステルとコンタクトに使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 上の Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SD●コード番号:200-1942アズワン品番65-7555-41
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥119~税込¥131~
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥199税込¥219
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1740アズワン品番65-7565-48
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥179税込¥197
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1736アズワン品番65-7551-70
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 85個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 85個入

    SAMTEC
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(85個)
    7日以内出荷
    。Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの高信頼性 Tiger Eye ソケットストリップです。 2 列、スルーホール、及び表面実装ソケットストリップを備え、0.25 μ m の金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。10 個のコンタクトを備え、ピンあたり 2.9 A の電流があります。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac 低コストめっきオプション
    仕様●入数:1チューブ(85個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9371アズワン品番65-7682-53
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1559アズワン品番65-7555-60
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 10個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 10個入

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 6 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1542アズワン品番65-7553-43
  • ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 34 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1636アズワン品番65-7556-23
  • ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 350個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 350個入

    SAMTEC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 3 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
  • ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 50 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1647アズワン品番65-7565-89