カテゴリ

  • 電気材料(107)
  • 制御機器(50)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(39)
  • Festo(158)
  • HARWIN(177)
  • Igus(イグス)(209)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(136)
  • omron(オムロン)(233)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(199)
  • RS PRO(755)
  • SMC(4,107)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(143)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(139)
  • WURTH ELEKTRONIK(129)
  • アズワン(169)
  • エスコ(499)
  • コガネイ(124)
  • ニッセイ(128)
  • 三木プーリ(164)
  • 大阪魂(823)
  • 富士電機(125)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2 3mm」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
157件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンヘッダ 3極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 3極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥279税込¥307
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FTSH シリーズマイクロ Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:3●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6474アズワン品番65-7701-06
  • ピンヘッダ 3極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 3極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥239税込¥263
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:3●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6583アズワン品番65-7696-93
  • ピンヘッダ 3極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 3極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥139税込¥153
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 2.54 mm MTLW シリーズは、低プロファイルの可変ポスト高 Terminal ストリップです。3 ポジションで 1 列です。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
    仕様●シリーズ:MTLW●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8940アズワン品番65-7684-43
  • 基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 3 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 3 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec SSW シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :10 μ インチ (0.25 μ m) で 100 定格電圧: 465VAC/655VDC
    仕様●極数:32●行数:3●ピッチ:2.54mm●タイプ:SQ ポストソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSW●コード番号:198-1658アズワン品番65-7675-27
  • ピンヘッダ 3極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 3極 1.27mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥799税込¥879
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:3●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6473アズワン品番65-7675-73
  • ピンヘッダ 3極 1.27mm 2列 1セット 550個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 3極 1.27mm 2列 1セット 550個入

    SAMTEC
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット(550個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH シリーズマイクロ Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●入数:1リール(550個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:3●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6472アズワン品番65-7696-30
  • 基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥239税込¥263
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 1.27 mm スルーホールマイクロソケットは、テールにつや消しスズコンタクトを使用した場合、6 ポジションで 0.25 μ m の金を使用できます。黒色ガラス絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
    仕様●極数:3●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:低プロファイルソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SLW●コード番号:208-1534アズワン品番65-7617-27
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 1mm 1列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 3極 1mm 1列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥569税込¥626
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-03-F-SV-L●ピッチ:1mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5868アズワン品番65-7683-27
  • Samtec 基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    ¥179税込¥197
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 3 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 3 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-103●コード番号:196-6702アズワン品番65-7672-59
  • 基板接続用ソケット 3 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 3 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズは、1.27 mm Tiger の丈夫で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。 6 ポジションで、パススルー用途に適しています。色は黒です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 縦2列又は横2列の製品を用意
    仕様●極数:3●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-103●コード番号:196-6679アズワン品番65-7669-42
  • 基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 74個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 74個入

    SAMTEC
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(74個)
    7日以内出荷
    Samtec HLE シリーズ Tiger ビームは、コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。コンタクト材質は BeCu、絶縁体材料は黒液晶ポリマーです。定格電流: 4.1 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●入数:1チューブ(74個入り)●極数:3●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6687アズワン品番65-7701-36
  • 基板接続用ソケット 3 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1725個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 3 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1725個入

    SAMTEC
    ¥389,800税込¥428,780
    1セット(1725個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1725個入り)●極数:3●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-103●コード番号:196-6678アズワン品番65-7673-46
  • 基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 74個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 74個入

    SAMTEC
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(74個)
    7日以内出荷
    Samtec HLE シリーズ Tiger ビームは、コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。コンタクト材質は BeCu、絶縁体材料は黒液晶ポリマーです。定格電流: 4.1 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●入数:1チューブ(74個入り)●極数:3●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6689アズワン品番65-7675-68
  • 基板接続用ソケット 3 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 3 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入

    SAMTEC
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット(725個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:3●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE-103●コード番号:196-6755アズワン品番65-7675-51
  • 基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6690アズワン品番65-7675-69
  • 基板接続用ソケット 3 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 3 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥919税込¥1,011
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec FLE シリーズは、1.27 mm Tiger のビームです。コスト効果の高い、6 ポジションのシングルビームソケットストリップです。FLE は長寿命の製品で、高い信頼性とシングルサイドの Tiger Beam Contact は、マルチパススルー用途に最適ですりん青銅製のコンタクト材質です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
    仕様●極数:3●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE-103●コード番号:196-6756アズワン品番65-7670-20
  • 基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6688アズワン品番65-7676-61
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.0mm 2列 FSI-120-03-G-D-M-AD SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.0mm 2列 FSI-120-03-G-D-M-AD

    SAMTEC
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: FSI●ピッチ: 1.0mm●極数: 40●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウドRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 圧着コネクタハウジング 6極 ピッチ:4.19mm 2列 IPBD-03-D SAMTEC

    Samtec 圧着コネクタハウジング 6極 ピッチ:4.19mm 2列 IPBD-03-D

    SAMTEC
    ¥639税込¥703
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 6●行数 : 2●ピッチ : 4.19mm●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : IPBD●併用可能製品 : FFCコネクタ, IDCコネクタ, IPBSコネクタ, IPBTコネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 13.589mm●幅 : 12.36mm●ハウジング材質 : PBTRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 10極 1.0mm 2列 FTMH-105-03-L-DV SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 10極 1.0mm 2列 FTMH-105-03-L-DV

    SAMTEC
    ¥379税込¥417
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : FTMH●ピッチ : 1.0mm●極数 : 10●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●実装タイプ : 表面実装●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 2.5A●対応ピン長 : 1.65mm●CLMシリーズのソケットとかん合します。代表品番 ; 766-8732 766-8732 を参照してください。. FTMHシリーズマイクロ端子ストリップ. SamtecのFTMHシリーズ、基板対基板SMT 1.0 mmピッチマイクロヘッダは、そのコンタクト部分(0.3 mm角、ポスト長1.65 mm)に0.25 μmの金めっき、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。 このFTMHシリーズの基板対基板SMT 1.0 mmピッチマイクロヘッダ製品は、高さがわずか1.79 mmと低プロファイルです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 10極 1.0mm 2列 FTMH-105-03-L-DH SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 10極 1.0mm 2列 FTMH-105-03-L-DH

    SAMTEC
    ¥499税込¥549
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : FTMH●ピッチ : 1.0mm●極数 : 10●行数 : 2●接続方向 : ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●実装タイプ : 表面実装●結線方法 : はんだ●コンタクト材質 : リン青銅●定格電流 : 2.5A●対応ピン長 : 1.65mm●CLMシリーズのソケットとかん合します。代表品番 ; 766-8732 766-8732 を参照してください。. FTMHシリーズマイクロ端子ストリップ. SamtecのFTMHシリーズ、基板対基板SMT 1.0 mmピッチマイクロヘッダは、そのコンタクト部分(0.3 mm角、ポスト長1.65 mm)に0.25 μmの金めっき、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。 このFTMHシリーズの基板対基板SMT 1.0 mmピッチマイクロヘッダ製品は、高さがわずか1.79 mmと低プロファイルです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 FTS-105-03-L-DV SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 FTS-105-03-L-DV

    SAMTEC
    ¥259税込¥285
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : FTS●ピッチ : 1.27mm●極数 : 10●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●対応ピン長 : 1.65mm●表面実装マイクロ低プロファイル端子ストリップ - FTSシリーズ. Samtec社によるこのFTSシリーズは1.27 mmピッチSMTマイクロ低プロファイル端子ストリップで、ボディ全高は1.27 mmです。 このFTSシリーズのマイクロ低プロファイル端子ストリップは、適切なソケットストリップかIDCケーブルアセンブリとかん合します。. 0.25 μmの金めっきコンタクト、すずめっきテール 定格電流: 1.75 A 動作温度: -55 → +125 ℃. FTS-xxx-01-x-xxは長さ3.05 mmのポストを備え、FFSDシリーズのIDCケーブルアセンブリとかん合。代表品番 ; 159-880 159-880 を参照 FTS-xxx-02-x-xxは長さ1.91 mmのポストを備え、FLEシリーズのソケットとかん合。代表品番 ; 766-8959 766-8959 を参照 FTS-xxx-03-x-xxは長さ1.65 mmのポストを備え、CLPシリーズのソケットとかん合。代表品番 ; 481-4695 481-4695 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 FTS-105-03-L-D SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 FTS-105-03-L-D

    SAMTEC
    ¥239税込¥263
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : FTS●ピッチ : 1.27mm●極数 : 10●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●テールピン長 : 2.29mm●対応ピン長 : 1.65mm●スルーホール取り付けマイクロ低プロファイル端子ストリップ - FTSシリーズ. SamtecのFTSシリーズのヘッダは、1.27 mmピッチスルーホールマイクロ低プロファイル端子ストリップで、ボディ全高は1.27 mmです。 このFTSシリーズのマイクロ低プロファイル端子ストリップ製品は、適切なソケットストリップかIDCケーブルアセンブリとかん合できます。. 0.25 μmの金めっき付きコンタクト、すずめっきテール 定格電流1.75 A @ 80 ℃ 動作温度-55 → 125 ℃. FTS-xxx- 01 -x-xxはポスト長3.05 mmで、FFSDシリーズのIDCケーブルアセンブリとかん合。代表品番 ; 159-880 159-880 を参照FTS-xxx- 03 -x-xx はポスト長1.65 mmで、CLPシリーズのIDCケーブルアセンブリとかん合。代表品番 ; 481-4695 481-4695 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 LSHM-140-03.0-L-DV-A-N-K-TR SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 LSHM-140-03.0-L-DV-A-N-K-TR

    SAMTEC
    ¥819税込¥901
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: LSHM●ピッチ: 0.5mm●極数: 80●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.0A●Samtec LSHMシリーズ0.5 mm高速基板対基板オス / メス両用SMTコネクタストリップ. LSHMシリーズ0.5 mm高速、高密度オス / メス両用SMT基板対基板ストリップは、頑丈な列間スリム設計を採用しています。 LSHM 0.5 mmオス / メス両用基板対基板ストリップには、垂直取り付け、ライトアングル取り付け、リバースライトアングル取り付けを用意しています。 このオス / メス両用高速基板対基板コネクタのセルフかん合設計により、在庫コストが削減されます。 垂直取り付けLSHM BTBコネクタは23 Gbps、水平取り付けLSHM BTBコネクタは19 Gbpsの高速性能です。 LSHM 0.5 mm高速基板対基板コネクタは、高い保持力のRazor Beamコンタクトを備え、高速、ファインピッチで、確実な相互接続を実現するように設計されています。 コンタクトは挿抜力を高めるアンダーカットを施した保持ノッチを備え、しっかりと接続されるとカチッと音がします。 垂直取り付けコネクタは、5 → 12 mmのスタック高で相互に組み合わせることで、設計の柔軟性が向上しています。 このLSHMシリーズ0.5 mmオス / メス両用コネクタは、HLCDシリーズ高速ケーブルアセンブリともかん合します。. 特長と利点:. 高速、高密度、最高23 Gbps 頑丈なスリム設計 オス / メス両用設計により在庫コストを削減 Razor Beamコンタクトで信頼性の高い高速電気接続を実現 高い挿抜力 様々なかん合高を選択でき、柔軟な設計が可能. 用途. このLSHMシリーズ0.5 mm基板対基板オス / メス両用コネクタは、高速、高密度平行、垂直、同一平面システムでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ

    SAMTEC
    ¥33~税込¥36~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 40 極 1mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 1mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec FSI シリーズ 1 mm 低プロファイル及び高架一体型インターフェイスは、1 列あたり 20 ピン、3 リードスタイルです。0.000254 mm 金めっきが施されています。2列 2.00 mm x 0.40 mm のねじ山 位置決めピン(下) ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ワンピースインターフェイス●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FSI●シリーズ番号:FSI-120-03-G-D-M-AB-K-TR●コード番号:227-1279アズワン品番65-7640-54
  • 基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入

    SAMTEC
    ¥589,800税込¥648,780
    1セット(1225個)
    7日以内出荷
    Samtec SS5 シリーズ 0.5 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、1 列あたり 20 ポジション、3 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-20-3.00 - L-D-K-TR●コード番号:227-1776アズワン品番65-7650-95
  • ヘッダ 6極 2mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC

    ヘッダ 6極 2mm 2列 1セット 425個入

    SAMTEC
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット(425個)
    7日以内出荷
    。Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 3 ピン、6 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1941アズワン品番65-7602-49
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 40個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 40個入

    SAMTEC
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    Samtec シリーズの LTMM Terminal ストリップは、0.50 mm ( 0.020 インチ)の角形ポストを備え、3 軸に柔軟性をもたらします。方向 - 垂直、ライトアングル ピッチ - 2.00 mm ( .0787 インチ) 用途:最大 50 ピンのブラインドかん合用途向けのシュラウド付き コンタクトシ
    仕様●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:LTMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8194アズワン品番65-7621-45
  • 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列に 3 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の部分金、つや消しスズテールを備えています。2 列縦型 下口 ポリイミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-103-02-S-DV-BE-K-TR●コード番号:227-1336アズワン品番65-7596-92
  • ソケットストリップ 6 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 1750個入 SAMTEC

    ソケットストリップ 6 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 1750個入

    SAMTEC
    ¥539,800税込¥593,780
    1セット(1750個)
    7日以内出荷
    。Samtec CLM シリーズ 1 mm 高耐久性信頼性マイクロソケットは、3 ポジションと 02 リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。複列 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(1750個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM-103-02-L-D-TR●コード番号:227-1017アズワン品番65-7652-22
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 26個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 26個入

    SAMTEC
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(26個)
    7日以内出荷
    Samtec シリーズの LTMM Terminal ストリップは、0.50 mm ( 0.020 インチ)の角形ポストを備え、3 軸に柔軟性をもたらします。方向 - 垂直、ライトアングル ピッチ - 2.00 mm ( .0787 インチ) 用途:最大 50 ピンのブラインドかん合用途向けのシュラウド付き コンタクトシステム - 0.50 mm ( 0.020 インチ)角型ポスト 終端: スルーホール、表面実装
    仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:LTMM●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8195アズワン品番65-7652-03
  • 端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1セット 850個入 SAMTEC

    端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1セット 850個入

    SAMTEC
    ¥329,800税込¥362,780
    1セット(850個)
    7日以内出荷
    Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップは、1 列に 6 ピン、3 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。垂直なデュアル SMT 列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(850個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1289アズワン品番65-7602-78
  • ヘッダ 120極 0.8mm 2列 SAMTEC

    ヘッダ 120極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    Samtec QTE シリーズ高速アースプレーンヘッダは、1 列あたり 60 ピン、3 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。シングルエンド 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
    仕様●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1556アズワン品番65-7650-87
  • ヘッダ 36極 0.8mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

    ヘッダ 36極 0.8mm 2列 1セット 150個入

    SAMTEC
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Samtec QTE シリーズ高速アースプレーンヘッダは、1 列あたり 20 ピン、3 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。シングルエンド 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:36●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1547アズワン品番65-7618-06
  • ベースストリップ 80極 0.635mm 2列 1セット 500個入 SAMTEC

    ベースストリップ 80極 0.635mm 2列 1セット 500個入

    SAMTEC
    ¥499,800税込¥549,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Samtec LSS シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 50 ピン、3 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
    仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1460アズワン品番65-7619-58
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入

    SAMTEC
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチ使用されているのは 3 列で、垂直混合技術が採用されています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6217アズワン品番65-7681-83
  • ピンヘッダ 2.0mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2.0mm 2列

    SAMTEC
    ¥499税込¥549
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec TW シリーズは、スルーホール 0.020 インチ角形ポスト Terminal ストリップです。 1 列、2 列、及び 3 列オプションがあり、ストレート又はライトアングルピンをポスト高とボディ位置に各種取り揃えています。コンタクトシステム: 0.020インチ(0.50 mm)角型ポスト 縦向き ピッチ: 2.00 mm ( .0787 インチ) 特長: FleXYZは、3軸、最大6列幅、300ピンのすべてのモデルで設計の柔軟性を向上
    仕様●シリーズ:TW●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:199-9970アズワン品番65-7544-10
  • 基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SMM シリーズは、1 列に 3 ピンと 2 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-103-02-S-D-K-TR●コード番号:227-1749アズワン品番65-7633-96