カテゴリ
- 制御機器(31)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(291)
- BIGM(丸山製作所)(6,382)
- CKD(619)
- IDEC(和泉電気)(527)
- KITO(キトー)(1,266)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(459)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(459)
- omron(オムロン)(1,219)
- Panasonic(パナソニック)(504)
- ParkerTAIYO(454)
- RS PRO(629)
- StarTech.com(645)
- TRUSCO(737)
- エスコ(2,347)
- エレコム(571)
- コガネイ(2,080)
- サンワサプライ(848)
- ダイヤトレンド(894)
- メディアカバーマーケット(870)
- 大阪魂(4,720)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
「m2」の検索結果
特価

Samtec 端子 CC03Mシリーズ 圧着
SAMTEC¥999税込¥1,0991袋(50個)7日以内出荷仕様併用可能製品:ハウジングISDFシリーズ:CC03M端子方法:圧着コンタクトめっき:金最大ワイヤサイズAWG:30AWGRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板用端子台 T1Mシリーズ
SAMTEC¥1,198~税込¥1,318~1袋(5個)ほか7日以内出荷種別シュラウドピッチ(mm)1シリーズT1M端子種別はんだ行数1RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ヘッダ T1M74シリーズ
SAMTEC¥479税込¥5271袋(10個)7日以内出荷仕様シリーズ:T1M74ピッチ:2.54mm行数:1ボディ向き:ストレートコンタクトめっき:金RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec, SFP+ ケージ(SFP) SFPKシリーズ
SAMTEC¥619~税込¥681~1個7日以内出荷仕様タイプ:SFPオス・メス:メスポート数:1ボディ向き:ストレートケージ寸法:14 x 48.73 x 8.95mm端子方法:押し込みタイプシリーズ:SFPKケージ高さ:8.95mmケージ長さ:14mmケージ幅:48.73mmSamtec SFPKコネクタケージキット. Samtec製のSFP (スモールフォームファクタプラガブル)ケージ及びコネクタキットシリーズです。 このSFPシステムは、さまざまなプロトコルをサポートし、業界で広く普及する形式のインターフェイスです。 このキットには、押し込みタイプPF、はんだリードSL、PCI押し込みタイプPC終端処理のケージが付属します。 20極2列コネクタMECT-110-01-M-D-RA1 ( ; 159-981 159-981 )が付属します。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット MPSC シリーズ
SAMTEC¥909税込¥1,0001個7日以内出荷仕様コンタクト数:26行数:4ピッチ:2mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:41.7A定格電圧:300 V ac、424 V dcシリーズ:MPSCコンタクト材質:銅合金MPTCシリーズソケットのかん合については、代表品番 ; 767-7001 767-7001 を参照してください。. 2 mm 25 A信号 / 電力システム - MPSCシステム. このMPSCシリーズの2 mmピッチ25 A信号 / 電力コンボシステムハイブリッドソケットバックプレーンストリップのコンタクト部分には0.25 μmの金めっき、基板テールにはつや消しすずめっきが施されています。 この製品は、垂直構成のみとなります。. 絶縁物材質: 黒色LCP 動作温度範囲: -55 → 105 ℃. MPSC-xx-xx- 01 -7.70-01-L-V: 1.57 mm厚さの基板に最適 MPSC-xx-xx- 02 -7.70-01-L-V: 2.36 mm厚さの基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応