カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(81)
  • 大阪魂(3,631)
  • BIGM(丸山製作所)(1,348)
  • ダイヤトレンド(841)
  • エスコ(585)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(299)
  • コガネイ(279)
  • Simplism(236)
  • TRUSCO(215)
  • RS PRO(214)
  • 岩田製作所(204)
  • ニッセイ(201)
  • CKD(199)
  • オカムラ(岡村製作所)(172)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(156)
  • ケナメタル(150)
  • メディアカバーマーケット(141)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(138)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(132)
  • イスカル(109)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m25」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 圧着コネクタハウジング SAMTECSamtec 圧着コネクタハウジングSAMTEC
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Samtec 基板接続用ソケット MPS シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット MPS シリーズSAMTEC
679税込747
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット MPSC シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット MPSC シリーズSAMTEC
1,010税込1,111
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:26行数:4ピッチ:2mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:41.7A定格電圧:300 V ac、424 V dcシリーズ:MPSCコンタクト材質:銅合金MPTCシリーズソケットのかん合については、代表品番 ; 767-7001 767-7001 を参照してください。. 2 mm 25 A信号 / 電力システム - MPSCシステム. このMPSCシリーズの2 mmピッチ25 A信号 / 電力コンボシステムハイブリッドソケットバックプレーンストリップのコンタクト部分には0.25 μmの金めっき、基板テールにはつや消しすずめっきが施されています。 この製品は、垂直構成のみとなります。. 絶縁物材質: 黒色LCP 動作温度範囲: -55 → 105 ℃. MPSC-xx-xx- 01 -7.70-01-L-V: 1.57 mm厚さの基板に最適 MPSC-xx-xx- 02 -7.70-01-L-V: 2.36 mm厚さの基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
vm2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vm2