カテゴリ
- 電気材料(99)
- 制御機器(29)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(20)
- 大阪魂(1,433)
- BIGM(丸山製作所)(1,309)
- SMC(596)
- ホンダ(357)
- KITO(キトー)(186)
- RS PRO(184)
- MAZDA(マツダ)(169)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(126)
- エスコ(125)
- ヤガミ(118)
- YAMAHA(ヤマハ)(111)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(102)
- tantore(101)
- AMPHENOL(100)
- 三ツ星ベルト(93)
- 岩田製作所(90)
- TRUSCO(89)
- OSG(オーエスジー)(84)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「m26」の検索結果
特価

基板接続用ソケット 26 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 21個入
SAMTEC¥10,980税込¥12,0781セット(21個)7日以内出荷Samtec 2 mm SQW シリーズは、高コスト効率で高耐久性のソケットを提供しています。テールにコンタクトマットスズ 0.25 μ m の金を使用して 26 ポジションを確保しています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 3.8 A/ ピン仕様●入数:1チューブ(21個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高い頑丈なソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQW●コード番号:208-1659アズワン品番65-7632-13
基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列
SAMTEC¥659税込¥7251個7日以内出荷Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 26 件のコンタクトがあります。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ 難燃性等級は UL94V仕様●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1669アズワン品番65-7554-41
基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥939税込¥1,0331個7日以内出荷Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトには 0.5 1 μ m の金めっきが施されたコンタクトをご用意しています。26 の競技があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc仕様●極数:26●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9092アズワン品番65-7608-52
基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥759税込¥8351個7日以内出荷Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトには 0.5 1 μ m の金めっきが施されたコンタクトをご用意しています。26 の競技があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9039アズワン品番65-7608-48
基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列
SAMTEC¥659税込¥7251個7日以内出荷。Samtec TSS シリーズはシュラウド付き Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 26 件のコンタクトがあります。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず 難燃性等級は UL94V-O です 1000 Vrms までの電圧に耐えることができます RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSS●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1658アズワン品番65-7547-47
ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481袋(2個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、26 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲: -5仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6435アズワン品番65-7680-88
ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列
SAMTEC¥659税込¥7251個7日以内出荷。Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 26 件のコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1629アズワン品番65-7559-32
ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 150個入
SAMTEC¥76,980税込¥84,6781セット(150個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 26 件のコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1630アズワン品番65-7554-98
ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 17個入
SAMTEC¥8,698税込¥9,5681セット(17個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、26 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1チューブ(17個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6439アズワン品番65-7691-03
Samtec ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 FTSH-113-01-L-DV
SAMTEC¥519税込¥5711個欠品中仕様●シリーズ : FTSH●ピッチ : 1.27mm●極数 : 26●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●対応ピン長 : 3.05mm●FTSHシリーズSMT端子ストリップのかん合相手 : FFSDシリーズIDCケーブルアセンブリ、代表品番 ; 159-880 159-880 を参照してください。 CLPシリーズマイクロソケットストリップ、代表品番 ; 481-4695 481-4695 を参照してください。 FLEシリーズソケットストリップ、代表品番 ; 766-8959 766-8959 を参照してください。. 表面実装マイクロヘッダ - FTSHシリーズ. FTSHシリーズSMTマイクロヘッダは1.27 mmのピッチ間隔と金めっきコンタクトを備えています。 このFTSHシリーズ1.27 mmピッチSMTマイクロ端子ストリップ製品は、適切なソケットストリップ又はIDCケーブルアセンブリとかん合できます。. 定格電流1.75 A @ 80 ℃ 動作温度-55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッダ 26極 0.8mm 2列
SAMTEC¥959税込¥1,0551個7日以内出荷仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1207アズワン品番65-7569-96
ヘッダ 26極 2mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷。Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 13 ピン、1 リードスタイルです。接触面は 0.00050 8 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2 列縦型 表面実装テールオプション パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1976アズワン品番65-7598-60
ヘッダ 26極 2mm 2列 1セット 275個入
SAMTEC¥159,800税込¥175,7801セット(275個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1975アズワン品番65-7657-60
端子ストリップ 30極 1.27mm 2列 1セット 26個入
SAMTEC¥16,980税込¥18,6781セット(26個)7日以内出荷Samtec Tiger Eye ロック Terminal ストリップは、動作温度が -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3423アズワン品番65-7627-99
ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列
SAMTEC¥779税込¥8571個7日以内出荷Samtec FTSH シリーズは、26 コンタクトの 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。金めっきコンタクト( 3 )を使用した FTSH です動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1508アズワン品番65-7631-69
ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列
SAMTEC¥669税込¥7361個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、26 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-113-08-G-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5598アズワン品番65-7788-84
ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列
SAMTEC¥649税込¥7141個7日以内出荷仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1430アズワン品番65-7630-59
ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列
SAMTEC¥669税込¥7361個7日以内出荷。Samtec コネクタヘッダは、26 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-113-14-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5600アズワン品番65-7789-08
基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1セット 26個入
SAMTEC¥23,980税込¥26,3781セット(26個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0236アズワン品番65-7544-89
ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列
SAMTEC¥249~税込¥274~1個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、26 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列
SAMTEC¥639税込¥7031個7日以内出荷。Samtec FTSH-113-01-L-D-RA はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダには、さまざまな標準オプションが用意されており、長寿命製品である PA です定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9957アズワン品番65-7683-29
ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列
SAMTEC¥419税込¥4611個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、26 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-113-08-F-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5597アズワン品番65-7787-93
ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列
SAMTEC¥559税込¥6151個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、26 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ仕様●シリーズ:TSW-113-23-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5604アズワン品番65-7787-76
ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列
SAMTEC¥449税込¥4941個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、26 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-113-17-L-D●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5603アズワン品番65-7787-55
基板接続用ピンヘッダ 40極 1mm 2列 1セット 26個入
SAMTEC¥36,980税込¥40,6781セット(26個)7日以内出荷Samtec FSI シリーズは、40 コンタクトポイントの 1 mm ワンピースインターフェイスです。絶縁材は、液晶ポリマーとピンあたり 2.8 A の定格電流で構成されています。オプションの頑丈なねじ止め、溶接タブ、及び位置決めピン 動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:FSI●ピッチ:1mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1377アズワン品番65-7690-59
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 26個入
SAMTEC¥19,980税込¥21,9781セット(26個)7日以内出荷Samtec シリーズの LTMM Terminal ストリップは、0.50 mm ( 0.020 インチ)の角形ポストを備え、3 軸に柔軟性をもたらします。方向 - 垂直、ライトアングル ピッチ - 2.00 mm ( .0787 インチ) 用途:最大 50 ピンのブラインドかん合用途向けのシュラウド付き コンタクトシステム - 0.50 mm ( 0.020 インチ)角型ポスト 終端: スルーホール、表面実装仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:LTMM●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8195アズワン品番65-7652-03
基板接続用ソケット 26 極 2mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥579税込¥6371個7日以内出荷仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1602アズワン品番65-7618-85
基板接続用ソケット 26 極 2mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥699税込¥7691個7日以内出荷仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1604アズワン品番65-7615-26
基板接続用ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列 1セット 26個入
SAMTEC¥14,980税込¥16,4781セット(26個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2164アズワン品番65-7558-88
基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 26個入
SAMTEC¥22,980税込¥25,2781セット(26個)7日以内出荷Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3389アズワン品番65-7622-66
基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 26個入
SAMTEC¥23,980税込¥26,3781セット(26個)7日以内出荷Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3390アズワン品番65-7607-25
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 26個入
SAMTEC¥15,980税込¥17,5781セット(26個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:TSS●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1653アズワン品番65-7555-35
基板接続用ソケット 26 極 2mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥539税込¥5931個7日以内出荷仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高い頑丈なソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQW●コード番号:208-1660アズワン品番65-7621-90
基板接続用ソケット 26 極 0.8mm 2 列
SAMTEC¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷Samtec ERF8 シリーズは、26 コンタクトポイントの 0.8 mm Edge Rate 高耐久高速ソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です BeCu 製のコンタクト材 ピンあたり 2.2 A の定格電流 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●接続方向:ライトアングル●結線方法:プレスイン●シリーズ:ERF8●コード番号:196-6720アズワン品番65-7669-91
ヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 200個入
SAMTEC¥169,800税込¥186,7801セット(200個)7日以内出荷Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 13 極、8 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1206アズワン品番65-7651-18
ヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 325個入
SAMTEC¥229,800税込¥252,7801セット(325個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1203アズワン品番65-7642-44
基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列
SAMTEC¥769税込¥8461個7日以内出荷仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0951アズワン品番65-7626-86
基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列
SAMTEC¥959税込¥1,0551個7日以内出荷。Samtec EHT シリーズは、26 個のコンタクトピン付き 2 mm シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シリーズ:EHT●ピッチ:2.0mm●極数:26●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6718アズワン品番65-7672-12
基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列
SAMTEC¥739税込¥8131個7日以内出荷Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0949アズワン品番65-7702-04
ヘッダ 26極 2.54mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 10 ポジション及び 1 リードスタイルがあります。ピン全体につや消しスズが施されています。2 列縦型 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●コード番号:227-2029アズワン品番65-7603-18