カテゴリ

  • 電気材料(97)
  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(11)
  • 大阪魂(750)
  • SMC(367)
  • omron(オムロン)(189)
  • BIGM(丸山製作所)(168)
  • サンエス(144)
  • RS PRO(131)
  • 廣杉計器(102)
  • KHK(小原歯車工業)(99)
  • CKD(97)
  • ニッサン(71)
  • ダイヤトレンド(61)
  • エスコ(60)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(56)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(54)
  • SICK(52)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • INFINEON(47)
  • 三菱電機(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 55」の検索結果

関連キーワード
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 基板接続用ソケット 120 極 2mm 4 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 120 極 2mm 4 列 スルーホール実装SAMTEC
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
仕様●極数 : 120●行数 : 4●ピッチ : 2mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 5.8A●シリーズ : ESQT●コンタクト材質 : 青銅●ESQTシリーズエレベーテッドソケット - PC104製品. このESQTシリーズの基板対基板2 mmピッチ4列エレベーテッドソケットストリップは金めっき付きTiger Buyコンタクトと金又はすずめっき付きテールを備えています。表を参照してください。 このESQTシリーズの基板対基板2 mmピッチ4列エレベーテッドソケットストリップ製品は、様々なリードタイプが用意されています。サイズについては図と表を参照してください。 ATS-30-Q品番 ; 766-6363 766-6363 は、これらのESQTシリーズ基板対基板、2 mmピッチ、4列エレベーテッドソケットストリップと併用するテールシュラウドです。 ATS-30-Qは、シュラウド及びESQTソケットの正確な位置へのボードロックを備えた設計です。. 基板対基板用途向けの0.5 mm角型ピンに対応 振動の激しい環境で使用するために開発. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大接触抵抗: 10 mΩ 絶縁物材質: 黒色LCPRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列SAMTEC
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列SAMTEC
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.76 μ m 金めっきコンが施されています耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0981アズワン品番65-7625-50
基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 325個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 325個入SAMTEC
219,800税込241,780
1セット(325個)
7日以内出荷
Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0950アズワン品番65-7622-74
ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 4極 2.54mm 1列SAMTEC
98税込108
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 4 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1720アズワン品番65-7566-04
ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 4極 2.54mm 1列SAMTEC
109税込120
1個
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、4 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールでは、1 つの r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6051アズワン品番65-7680-87
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列SAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 20個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 20個入SAMTEC
119,800税込131,780
1セット(20個)
7日以内出荷
Samtec FOLC シリーズ 4 列 Tiger のアイソケットストリップです。コンタクト材質は BeCu、絶縁体材料は黒液晶ポリマーです。定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:20●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FOLC●コード番号:197-6577アズワン品番65-7699-54
基板接続用ソケット 28 極 5mm 4 列 スルーホール 1セット 40個入 SAMTEC基板接続用ソケット 28 極 5mm 4 列 スルーホール 1セット 40個入SAMTEC
51,980税込57,178
1セット(40個)
7日以内出荷
Samtec MPS シリーズ 30A パワーコンボソケットストリップは 28 ポジションにあり、コンタクト部分に 0.25 μ m の金めっき、基板テールにつや消しスズめっきが施されています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●極数:28●行数:4●ピッチ:5mm●タイプ:信号 / 電源コンボシステム●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:208-8930アズワン品番65-7704-44
基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列SAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.76 μ m 金めっきコンが施されています耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0945アズワン品番65-7631-08
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 0.80 mm は、高速シールドシステム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.76 μ m の金めっきが施されていますEMI を低減する 360 o 金属シールド 動作温度範囲: -55 → +125℃。 シングルエンド又は差動ペア信号のルーティング
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0972アズワン品番65-7630-68
基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 150個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 150個入SAMTEC
109,800税込120,780
1セット(150個)
7日以内出荷
Samtec ERF8 0.8 mm は、56 Gbps PAM4 の性能を備えた高速システムで使用するように設計された基板実装ソケットです。最大 40 ポジションで、ストレートボディを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0888アズワン品番65-7631-24
基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Samtec ERF8 0.8 mm は、56 Gbps PAM4 の性能を備えた高速システムで使用するように設計された基板実装ソケットです。最大 60 ポジションで、垂直ボディの高さは 7 mm です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0909アズワン品番65-7622-76
ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1袋 5個入SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 4 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付き
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1557アズワン品番65-7736-59
基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 300個入 SAMTEC基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 300個入SAMTEC
279,800税込307,780
1セット(300個)
7日以内出荷
Samtec ERF8 0.8 mm は、56 Gbps PAM4 の性能を備えた高速システムで使用するように設計された基板実装ソケットです。最大 60 ポジションで、垂直ボディの高さは 7 mm です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0905アズワン品番65-7631-87
基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 表面実装SAMTEC
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様●極数:160●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-40-05.0-S-04-2-A-K-TR●コード番号:227-1601アズワン品番65-7656-55
基板接続用ソケット 20 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入SAMTEC
519,800税込571,780
1セット(1225個)
7日以内出荷
Samtec 0.50 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、スペースが限られている基板対基板接続用に設計されています。SS5 は、最大 56 Gbps の PAM4 性能を発揮し、20 ポジションではピンあたりの電流が 1.6 A となっています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。
仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1674アズワン品番65-7708-48
ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 4極 2.54mm 2列SAMTEC
109税込120
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 4 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1697アズワン品番65-7552-50
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 4極 2.54mm 1列SAMTEC
81税込89
1個
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、4 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールでは、1 つの r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6049アズワン品番65-7705-81
基板接続用ソケット 100 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 100 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Samtec ERF8 0.8 mm は、56 Gbps PAM4 の性能を備えた高速システムで使用するように設計された基板実装ソケットです。最大 100 ポジションで、ライトアングルボディを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0914アズワン品番65-7625-14
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 475個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 475個入SAMTEC
659,800税込725,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、40 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1949アズワン品番65-7549-81
基板接続用ソケット 100 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 300個入 SAMTEC基板接続用ソケット 100 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 300個入SAMTEC
409,800税込450,780
1セット(300個)
7日以内出荷
Samtec ERF8 0.8 mm は、56 Gbps PAM4 の性能を備えた高速システムで使用するように設計された基板実装ソケットです。最大 100 ポジションで、高さ 5 mm の垂直ボディを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0919アズワン品番65-7623-61
基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列SAMTEC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.76 μ m 金めっきコンが施されています耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:150●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1025アズワン品番65-7628-84
基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列SAMTEC
829税込912
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0949アズワン品番65-7702-04
基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 500個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 500個入SAMTEC
369,800税込406,780
1セット(500個)
7日以内出荷
Samtec ERF8 0.8 mm は、56 Gbps PAM4 の性能を備えた高速システムで使用するように設計された基板実装ソケットです。最大 20 ポジションで、本体は垂直です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
仕様●入数:1リール(500個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0877アズワン品番65-7630-39
基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 4列 1セット 125個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 4列 1セット 125個入SAMTEC
369,800税込406,780
1セット(125個)
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、160 ピンと 4 列の製品です。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9247アズワン品番65-7701-32
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
2,998税込3,298
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップには、40 ピンがあります。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:40●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9159アズワン品番65-7706-33
基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 150個入 SAMTEC基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 150個入SAMTEC
139,800税込153,780
1セット(150個)
7日以内出荷
Samtec ERF8 0.8 mm は、56 Gbps PAM4 の性能を備えた高速システムで使用するように設計された基板実装ソケットです。最大 60 ポジションで、ストレートボディを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0899アズワン品番65-7623-10
基板接続用ピンヘッダ 500極 1.27mm 10列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 500極 1.27mm 10列 1セット 2個入SAMTEC
12,980税込14,278
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、500 ピンと 10 列の製品を用意しています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:500●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9272アズワン品番65-7693-93
基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1075個入 SAMTEC基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1075個入SAMTEC
439,800税込483,780
1セット(1075個)
7日以内出荷
Samtec 0.50 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、スペースが限られている基板対基板接続用に設計されています。SS5 は、最大 56 Gbps の PAM4 性能を発揮し、30 ポジションではピンあたり 1.6 A の電流に対応します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。
仕様●入数:1リール(1075個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1678アズワン品番65-7631-60
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 2個入SAMTEC
12,980税込14,278
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、400 ピンと 10 列で構成されています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォ
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9261アズワン品番65-7692-58
基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 1セット 2個入SAMTEC
7,198税込7,918
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、180 ピンと 6 列のピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:180●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9242アズワン品番65-7688-44
基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 14個入 SAMTEC基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 14個入SAMTEC
99,980税込109,978
1セット(14個)
7日以内出荷
Samtec FOLC シリーズ 4 列 Tiger のアイソケットストリップです。コンタクト材質は BeCu、絶縁体材料は黒液晶ポリマーです。定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1チューブ(14個入り)●極数:30●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FOLC●コード番号:197-6528アズワン品番65-7702-14
基板接続用ソケット 50 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 375個入 SAMTEC基板接続用ソケット 50 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 375個入SAMTEC
299,800税込329,780
1セット(375個)
7日以内出荷
Samtec ERF8 0.8 mm は、56 Gbps PAM4 の性能を備えた高速システムで使用するように設計された基板実装ソケットです。最大 50 ポジションで、垂直ボディを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
仕様●入数:1リール(375個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0895アズワン品番65-7628-85
基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列SAMTEC
919税込1,011
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0947アズワン品番65-7625-70
基板接続用ソケット 26 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 475個入 SAMTEC基板接続用ソケット 26 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 475個入SAMTEC
319,800税込351,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec ERF8 0.8 mm は、56 Gbps PAM4 の性能を備えた高速システムで使用するように設計された基板実装ソケットです。最大 26 ポジションで、本体は垂直になっています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
仕様●入数:1リール(475個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0884アズワン品番65-7627-36
ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 4極 2.54mm 1列SAMTEC
84税込92
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 4 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1721アズワン品番65-7559-33
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 2個入SAMTEC
11,980税込13,178
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、400 ピンと 10 列で構成されています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9256アズワン品番65-7700-67
ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 4極 2.54mm 2列SAMTEC
139税込153
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 4 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1693アズワン品番65-7555-79