カテゴリ
- 電気材料(8)
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- SMC(226)
- 大阪魂(74)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- エスコ(20)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(19)
- KEMET(14)
- アメリカン電機(12)
- タンガロイ(11)
- RS PRO(10)
- フエニックス・コンタクト(8)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- Kawasaki(6)
- KSフィルター(6)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- ELPA(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ワルター(4)
- ブランドをもっと見る
「m6×125」の検索結果

基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥239税込¥2631個7日以内出荷Samtec 1.27 mm スルーホールマイクロソケットは、テールにつや消しスズコンタクトを使用した場合、6 ポジションで 0.25 μ m の金を使用できます。黒色ガラス絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃仕様●極数:3●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:低プロファイルソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SLW●コード番号:208-1534アズワン品番65-7617-27
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥399税込¥4391個7日以内出荷Samtec 2.54 mm ねじ付き機械用ソケットストリップは、0.76 μ m 金コンタクトのスズシェルが付いた 6 つのコンタクトを備えています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:低プロファイルマシンソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SL●コード番号:208-9431アズワン品番65-7691-84
ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列
SAMTEC¥99税込¥1091個7日以内出荷Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 6 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1711アズワン品番65-7553-65
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入
SAMTEC¥449税込¥4941セット(2個)7日以内出荷Samtec SSM シリーズ基板対基板表面実装ボックス型ソケットストリップは 2.54 mm ピッチ、6 ポジションのタイプは黒色液晶ポリマー製で、コンタクトは 0.25 μ m 金めっき、つや消し t のりん青銅製です動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 1.7 A/ ピン仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1715アズワン品番65-7628-48
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 600個入
SAMTEC¥109,800税込¥120,7801セット(600個)7日以内出荷Samtec SSM シリーズ基板対基板表面実装ボックス型ソケットストリップは 2.54 mm ピッチ、6 ポジションのタイプは黒色液晶ポリマー製で、コンタクトは 0.25 μ m 金めっき、つや消し t のりん青銅製です動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 1.7 A/ ピン仕様●入数:1リール(600個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1711アズワン品番65-7629-77
ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列
SAMTEC¥99~税込¥109~1個7日以内出荷Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 6 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM
ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列
SAMTEC¥89~税込¥98~1個7日以内出荷Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 6 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列
SAMTEC¥119税込¥1311個7日以内出荷。Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 6 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1750アズワン品番65-7564-52
ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列
SAMTEC¥139税込¥1531個7日以内出荷Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 6 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1703アズワン品番65-7556-90
ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列
SAMTEC¥89~税込¥98~1個7日以内出荷Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 6 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列
SAMTEC¥89税込¥981個7日以内出荷Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 6 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1710アズワン品番65-7552-56
ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列
SAMTEC¥189税込¥2081個7日以内出荷Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 6 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1758アズワン品番65-7554-82