カテゴリ

  • 電気材料(33)
  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(3)
  • SMC(254)
  • 大阪魂(121)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • イマオコーポレーション(24)
  • KHK(小原歯車工業)(24)
  • マキタ(23)
  • KEMET(21)
  • エスコ(18)
  • 大阪ジャッキ製作所(17)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(16)
  • CKD(12)
  • IKO(日本トムソン)(11)
  • Optibelt(11)
  • RS PRO(11)
  • タンガロイ(9)
  • ノーブランド(9)
  • ナベヤ(8)
  • 岡崎精工(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 125mm」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    ヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    169,800税込186,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    。Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 60 ポジションで 8 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1239アズワン品番65-7653-86
  • ヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    ヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    129,800税込142,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 25 ポジションで 9 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1217アズワン品番65-7606-41
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    149,800税込164,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1010アズワン品番65-7625-69
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    149,800税込164,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 80 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用していま
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8053アズワン品番65-7640-50
  • 基板接続用ピンヘッダ 140極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 140極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    179,800税込197,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 140 極のポジション用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samte
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:140●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8082アズワン品番65-7635-28
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    109,800税込120,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 40 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbp
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8031アズワン品番65-7598-56
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    97,980税込107,778
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 26 の極数用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8013アズワン品番65-7633-45
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    88,980税込97,878
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 20 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbp
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8010アズワン品番65-7635-04
  • 基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    179,800税込197,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 150 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:150●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8092アズワン品番65-7612-74
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    99,980税込109,978
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 26 の極数用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8024アズワン品番65-7636-92
  • 基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    219,800税込241,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 150 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:150●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8090アズワン品番65-7648-15
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    129,800税込142,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 80 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8054アズワン品番65-7631-81
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    159,800税込175,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 100 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8063アズワン品番65-7608-33
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    159,800税込175,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 120 極のポジション用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8073アズワン品番65-7623-29
  • 基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    169,800税込186,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    。Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 150 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:150●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8085アズワン品番65-7631-18
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    199,800税込219,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    。Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 120 極のポジション用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8081アズワン品番65-7633-65
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    159,800税込175,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 120 極のポジション用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8078アズワン品番65-7642-18
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    169,800税込186,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 80 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8062アズワン品番65-7648-16
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    99,980税込109,978
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 20 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8012アズワン品番65-7642-74
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    91,980税込101,178
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 40 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8036アズワン品番65-7625-95
  • 基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    179,800税込197,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 150 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:150●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8091アズワン品番65-7627-40
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    199,800税込219,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    。Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 120 極のポジション用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8079アズワン品番65-7635-54
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    119,800税込131,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 50 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8037アズワン品番65-7638-19
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    139,800税込153,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 100 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gb
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8064アズワン品番65-7609-51
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    82,980税込91,278
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 20 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8003アズワン品番65-7631-17
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    179,800税込197,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 100 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8072アズワン品番65-7594-52
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    139,800税込153,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 80 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8061アズワン品番65-7597-68
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    119,800税込131,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM88-025-01-L-D-EM2-DS-L-TR は、頑丈な高速シールドヘッダです。黒色 LCP 絶縁材を備え、端子はリン青銅製です。EMI を低減する 360 o 金属シールド シングルエンド又は差動ペア信号のルーティング 1.5 mm コンタクトワイプ
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-9797アズワン品番65-7675-83
  • 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    799税込879
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズ基板対基板表面実装ボックス型ソケットストリップは 2.54 mm ピッチ、8 ポジション、黒色液晶ポリマー製で、コンタクトは 0.25 μ m 金めっきのリン青銅製です動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 1.7 A/ ピン
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1717アズワン品番65-7695-70
  • 基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    649税込714
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズ基板対基板表面実装ボックス型ソケットストリップは 2.54 mm ピッチ、8 ポジション、黒色液晶ポリマー製で、コンタクトは 0.25 μ m 金めっきのリン青銅製です動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 1.7 A/ ピン
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1719アズワン品番65-7625-40
  • 基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 8 列 表面実装 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 8 列 表面実装 1セット 250個入

    SAMTEC
    759,800税込835,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 160 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac
    仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:160●行数:8●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9173アズワン品番65-7683-95
  • 基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 1セット 75個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 1セット 75個入

    SAMTEC
    369,800税込406,780
    1セット(75個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 160 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
    仕様●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:8●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9223アズワン品番65-7686-32
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 8列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 8列 1セット 2個入

    SAMTEC
    9,698税込10,668
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、400 ピンと 8 列で構成されています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9270アズワン品番65-7702-26
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 8列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 8列 1セット 2個入

    SAMTEC
    10,980税込12,078
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、400 ピンと 8 列で構成されています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9274アズワン品番65-7682-40
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 8列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 8列 1セット 2個入

    SAMTEC
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、400 ピンと 8 列で構成されています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9276アズワン品番65-7680-10
  • 基板接続用ピンヘッダ 320極 1.27mm 8列 1セット 75個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 320極 1.27mm 8列 1セット 75個入

    SAMTEC
    549,800税込604,780
    1セット(75個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、320 ピンと 8 列で構成されています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
    仕様●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:320●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9265アズワン品番65-7706-32
  • 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル
    仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW - 125●コード番号:226-3335アズワン品番65-7601-63
  • 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル
    仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW - 125●コード番号:226-3334アズワン品番65-7600-32
  • Samtec 基板接続用ヘッダ ERM8シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ヘッダ ERM8シリーズ

    SAMTEC
    719税込791
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 ERM8-020-05.0-S-DV-TR SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 ERM8-020-05.0-S-DV-TR

    SAMTEC
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: ERM8●ピッチ: 0.8mm●極数: 40●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.4A●定格電圧: 最大 200.0 V●ERF8シリーズソケットとかん合。代表品番 ; 766-8868 766-8868 を参照してください。. ERM8シリーズ高耐久性高速ヘッダスタイル5. Samtecの基板対基板ERM8シリーズSMT 0.8 mmピッチ高速ヘッダは、頑丈なEdge Rateコンタクトが0.76 μmの金めっき、基板テールがすずめっきです。 基板対基板ERM8シリーズ製品であるSMT 0.8 mmピッチ高速スタイル5ヘッダは、全体の基板の高さは8.91 mmで、ウエハー高は4.61 mmです。. 絶縁材: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応