カテゴリ

  • 制御機器(35)
    • 同軸コネクタ(23)
    • 基板用コネクタ(5)
    • ネットワーク(7)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(23)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • アークヒル(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • ピカコーポレイション(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(135)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • HUBER & SUHNER(31)
  • RF SOLUTIONS(2)
  • SMC(31)
  • AMPHENOL(18)
  • RS PRO(16)
  • KMC(13)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
  • アイリスチトセ(6)
  • ロイヤル化成(6)
  • FINAL(5)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcx」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec,MMCXコネクタ, メス SAMTECSamtec,MMCXコネクタ, メスSAMTEC
309税込340
1個ほか
7日以内出荷
同軸ケーブル BNC MCX 500mm SAMTEC同軸ケーブル BNC MCX 500mmSAMTEC
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
Samtec 50 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 316 ケーブルは、全長が 500 mm です。 動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:BNC●CN2:MCX●外径:2.54mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.25 dB●長さ:500mm●外被色:橙●動作温度 Max:+165℃アズワン品番65-7385-59
Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ, MCX7-J-P-H-ST-TH1 SAMTECSamtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ, MCX7-J-P-H-ST-TH1SAMTEC
449税込494
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : MCXコネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●サイズ : スタンダード●動作周波数 : 0 to 6GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +125℃●シリーズ : MCX7●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : 金●インピーダンス: 75 Ω 3G SDIソリューションに最適化 垂直又はライトアングルスルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
4 way ganged MMCX cable assembly 300mm SAMTEC4 way ganged MMCX cable assembly 300mmSAMTEC
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様同軸タイプ = RG-316特性インピーダンス = 50 Ωシース色 = 橙断熱材 = PTFE導体材質 = 銀めっき銅動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ ジャック 基板取付 MMCXコネクタ SAMTEC同軸コネクタ ジャック 基板取付 MMCXコネクタSAMTEC
869税込956
1個
7日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●動作周波数:50Hz●コード番号:200-0422アズワン品番65-7557-48
同軸コネクタ ジャック 基板取付 MMCXコネクタ 1セット 200個入 SAMTEC同軸コネクタ ジャック 基板取付 MMCXコネクタ 1セット 200個入SAMTEC
139,800税込153,780
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(200個入り)●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●動作周波数:50Hz●コード番号:200-0421アズワン品番65-7562-08
同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 200個入 SAMTEC同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 200個入SAMTEC
249,800税込274,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec 75 Ω MMCX ジャックは、ストレートで使用され、金めっきが施されています。同軸ケーブルタイプ
仕様●入数:1トレイ(200個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75 O●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX7●コード番号:208-8905アズワン品番65-7688-99
同軸コネクタ ジャック 基板取付 SAMTEC同軸コネクタ ジャック 基板取付SAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX7●コード番号:208-8906アズワン品番65-7704-23
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SAMTEC同軸コネクタ プラグ ケーブルマウントSAMTEC
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Samtec 75 Ω MMCX ジャックプラグは、ライトアングルで使用され、金めっきが施されています。同軸ケーブルタイプ
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:ケーブル●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX7●コード番号:208-8907アズワン品番65-7685-09
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SAMTEC同軸コネクタ プラグ ケーブルマウントSAMTEC
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Samtec 75 Ω MMCX ジャック又はプラグは、ライトアングルで使用され、金めっきが施されています。同軸ケーブルタイプ
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:ケーブル●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX7●コード番号:208-8908アズワン品番65-7704-42
同軸ケーブル MCX BNC 800mm SAMTEC同軸ケーブル MCX BNC 800mmSAMTEC
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
Samtec 75 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 179 ケーブルは、全長 800 mm です。動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●CN2:BNC●外径:2.54mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.8 dB●長さ:800mm●外被色:橙●使用温度範囲:-50 → +165 ℃●コード番号:208-9142アズワン品番65-7449-67
同軸コネクタ ジャック MMCXコネクタ SAMTEC同軸コネクタ ジャック MMCXコネクタSAMTEC
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
1Samtec MMCX シリーズは、50 Ω の切り替え可能なジャックです。医療及び航空宇宙用途向けの非磁気オプションを用意しています。ケーブルをかん合すると、内部アンテナから外部アンテナに切り替わります 基板へのはんだ付けは右側又は左側で行います 性能: 最高6 GHz
仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●インピーダンス:50Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ライトアングル●コード番号:200-0418アズワン品番65-7561-96
同軸コネクタ ジャック 基板取付 MMCXコネクタ SAMTEC同軸コネクタ ジャック 基板取付 MMCXコネクタSAMTEC
759税込835
1個
7日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ライトアングル●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX●コード番号:229-5108アズワン品番65-7568-15
同軸コネクタ ジャック MMCXコネクタ SAMTEC同軸コネクタ ジャック MMCXコネクタSAMTEC
909税込1,000
1個
7日以内出荷
1Samtec MMCX シリーズは、50 Ω の切り替え可能なジャックです。医療及び航空宇宙用途向けの非磁気オプションを用意しています。ケーブルをかん合すると、内部アンテナから外部アンテナに切り替わります 基板へのはんだ付けは右側又は左側で行います 性能: 最高6 GHz
仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●インピーダンス:50Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ライトアングル●コード番号:200-0417アズワン品番65-7557-13
同軸コネクタ ジャック MMCXコネクタ SAMTEC同軸コネクタ ジャック MMCXコネクタSAMTEC
899税込989
1個
7日以内出荷
1Samtec MMCX シリーズは、50 Ω の切り替え可能なジャックです。医療及び航空宇宙用途向けの非磁気オプションを用意しています。ケーブルをかん合すると、内部アンテナから外部アンテナに切り替わります 基板へのはんだ付けは右側又は左側で行います 性能: 最高6 GHz
仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●インピーダンス:50Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ライトアングル●コード番号:200-0419アズワン品番65-7547-03
同軸コネクタ ジャック MMCXコネクタ SAMTEC同軸コネクタ ジャック MMCXコネクタSAMTEC
939税込1,033
1個
7日以内出荷
1Samtec MMCX シリーズは、50 Ω の切り替え可能なジャックです。医療及び航空宇宙用途向けの非磁気オプションを用意しています。ケーブルをかん合すると、内部アンテナから外部アンテナに切り替わります 基板へのはんだ付けは右側又は左側で行います 性能: 最高6 GHz
仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●インピーダンス:50Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ライトアングル●動作周波数:0 to 6GHz●コード番号:200-0416アズワン品番65-7546-86
同軸コネクタ ジャック MMCXコネクタ SAMTEC同軸コネクタ ジャック MMCXコネクタSAMTEC
769税込846
1個
7日以内出荷
1Samtec MMCX シリーズは、50 Ω の切り替え可能なジャックです。医療及び航空宇宙用途向けの非磁気オプションを用意しています。ケーブルをかん合すると、内部アンテナから外部アンテナに切り替わります 基板へのはんだ付けは右側又は左側で行います 性能: 最高6 GHz
仕様●オス/メス:メス●インピーダンス:50Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ライトアングル●コード番号:200-0420アズワン品番65-7545-61
同軸コネクタ 表面実装 1セット 575個入 SAMTEC同軸コネクタ 表面実装 1セット 575個入SAMTEC
329,800税込362,780
1セット(575個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(575個入り)●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:表面実装●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●表面処理:本体:金●極性:リバース●シリーズ:MCX-SM●コード番号:227-1467アズワン品番65-7598-99
同軸コネクタ プラグ 基板取付 MCXコネクタ SAMTEC同軸コネクタ プラグ 基板取付 MCXコネクタSAMTEC
799税込879
1個
7日以内出荷
1Samtec MCX シリーズは、50 Ω のインピーダンスのミニジャックです。性能: 最高6 GHz 医療及び航空宇宙用途に使用可能な非磁気オプション テクノロジーの混在による終了
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●動作周波数:50Hz●シリーズ:MCX●コード番号:200-0363アズワン品番65-7764-98
MCX7-J-P-H-ST-TH1 SAMTECMCX7-J-P-H-ST-TH1SAMTEC
449税込494
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ SAMTEC同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタSAMTEC
689税込758
1個
7日以内出荷
1Samtec MCX シリーズは、50 Ω のインピーダンスのミニジャックです。性能: 最高6 GHz 医療及び航空宇宙用途に使用可能な非磁気オプション テクノロジーの混在による終了
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●動作周波数:50Hz●シリーズ:MCX●コード番号:200-0361アズワン品番65-7562-32
同軸コネクタ 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC同軸コネクタ 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec MCX-SM シリーズ表面実装 50 Ω 基板ジャックは、高金めっきが施されています。向き: ストレート テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:表面実装●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●表面処理:本体:金●極性:リバース●シリーズ:MCX-SM●コード番号:227-1468アズワン品番65-7648-89
同軸コネクタ プラグ 基板取付 MCXコネクタ SAMTEC同軸コネクタ プラグ 基板取付 MCXコネクタSAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MCX●コード番号:229-5101アズワン品番65-7574-16
同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ SAMTEC同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタSAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MCX7●コード番号:229-5100アズワン品番65-7568-29
同軸コネクタ プラグ 基板取付 MCXコネクタ SAMTEC同軸コネクタ プラグ 基板取付 MCXコネクタSAMTEC
869税込956
1個
7日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MCX●コード番号:229-5102アズワン品番65-7574-17
同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ SAMTEC同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタSAMTEC
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX7●コード番号:229-5107アズワン品番65-7568-81
同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ 1セット 100個入 SAMTEC同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ 1セット 100個入SAMTEC
159,800税込175,780
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX7●コード番号:229-5106アズワン品番65-7509-29
同軸ケーブル MCX BNC 600mm SAMTEC同軸ケーブル MCX BNC 600mmSAMTEC
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
Samtec 75 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 179 ケーブルは、全長が 600 mm です。動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●CN2:BNC●外径:2.54mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.8 dB●長さ:600mm●外被色:橙●動作温度 Max:+165℃●コード番号:208-9141アズワン品番65-7451-03
同軸コネクタ プラグ 基板取付 MCXコネクタ SAMTEC同軸コネクタ プラグ 基板取付 MCXコネクタSAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
1Samtec MCX シリーズは、50 Ω のインピーダンスのミニジャックです。性能: 最高6 GHz 医療及び航空宇宙用途に使用可能な非磁気オプション テクノロジーの混在による終了
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●動作周波数:50Hz●シリーズ:MCX●コード番号:200-0362アズワン品番65-7562-33
同軸ケーブル MCX ストレートプラグ MCX ライトアングルプラグ 200mm SAMTEC同軸ケーブル MCX ストレートプラグ MCX ライトアングルプラグ 200mmSAMTEC
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω (Ω)●長さ:200mm●コード番号:229-5177アズワン品番65-7397-33
同軸ケーブル MCX BNC 150mm SAMTEC同軸ケーブル MCX BNC 150mmSAMTEC
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
Samtec 75 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 179 ケーブルは、全長 150 mm です。動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●CN2:BNC●外径:2.54mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.8 dB●長さ:150mm●外被色:橙●動作温度 Min:-50℃●コード番号:208-9139アズワン品番65-7450-80
同軸ケーブル MCX ストレートプラグ MCX ストレートプラグ 152mm SAMTEC同軸ケーブル MCX ストレートプラグ MCX ストレートプラグ 152mmSAMTEC
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:75 Ω (Ω)●長さ:152mm●コード番号:229-5176アズワン品番65-7401-04
同軸ケーブル MCX BNC 254mm SAMTEC同軸ケーブル MCX BNC 254mmSAMTEC
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Samtec 75 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 179 ケーブルは、全長 254 mm です。動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●CN2:BNC●外径:2.54mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.8 dB●長さ:254mm●外被色:橙●使用温度範囲:-50 → +165 ℃アズワン品番65-7445-45
MCXジャック Samtec jack SAMTECMCXジャック Samtec jackSAMTEC
699税込769
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MCXコネクタ Samtec Plug SAMTECMCXコネクタ Samtec PlugSAMTEC
979税込1,077
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MCXコネクタ Samtec jack SAMTECMCXコネクタ Samtec jackSAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応