カテゴリ

  • 電気材料(21)
  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(93)
  • KEMET(93)
  • WURTH ELEKTRONIK(31)
  • エスコ(22)
  • CKD(22)
  • Murata Power Solutions(21)
  • 三菱ふそう(18)
  • BOURNS(16)
  • SMC(14)
  • 東日製作所(12)
  • 武蔵ホルト(11)
  • 千代田通商(9)
  • スバル(9)
  • SCHAFFNER(8)
  • RS PRO(8)
  • Modes(8)
  • サンドビック(7)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh-10」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec ピンヘッダ 20極 1.0mm 2列 FTMH-110-03-L-DV SAMTECSamtec ピンヘッダ 20極 1.0mm 2列 FTMH-110-03-L-DVSAMTEC
599税込659
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : FTMH●ピッチ : 1.0mm●極数 : 20●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●コンタクト材質 : リン青銅●定格電流 : 2.5A●対応ピン長 : 1.65mm●CLMシリーズのソケットとかん合します。代表品番 ; 766-8732 766-8732 を参照してください。. FTMHシリーズマイクロ端子ストリップ. SamtecのFTMHシリーズ、基板対基板SMT 1.0 mmピッチマイクロヘッダは、そのコンタクト部分(0.3 mm角、ポスト長1.65 mm)に0.25 μmの金めっき、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。 このFTMHシリーズの基板対基板SMT 1.0 mmピッチマイクロヘッダ製品は、高さがわずか1.79 mmと低プロファイルです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
FTMH-110-03-L-DV SAMTECFTMH-110-03-L-DVSAMTEC
589税込648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 10極 1.0mm 2列 FTMH-105-03-L-DV SAMTECSamtec ピンヘッダ 10極 1.0mm 2列 FTMH-105-03-L-DVSAMTEC
329税込362
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : FTMH●ピッチ : 1.0mm●極数 : 10●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●実装タイプ : 表面実装●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 2.5A●対応ピン長 : 1.65mm●CLMシリーズのソケットとかん合します。代表品番 ; 766-8732 766-8732 を参照してください。. FTMHシリーズマイクロ端子ストリップ. SamtecのFTMHシリーズ、基板対基板SMT 1.0 mmピッチマイクロヘッダは、そのコンタクト部分(0.3 mm角、ポスト長1.65 mm)に0.25 μmの金めっき、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。 このFTMHシリーズの基板対基板SMT 1.0 mmピッチマイクロヘッダ製品は、高さがわずか1.79 mmと低プロファイルです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 10極 1.0mm 2列 FTMH-105-03-L-DH SAMTECSamtec ピンヘッダ 10極 1.0mm 2列 FTMH-105-03-L-DHSAMTEC
899税込989
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : FTMH●ピッチ : 1.0mm●極数 : 10●行数 : 2●接続方向 : ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●実装タイプ : 表面実装●結線方法 : はんだ●コンタクト材質 : リン青銅●定格電流 : 2.5A●対応ピン長 : 1.65mm●CLMシリーズのソケットとかん合します。代表品番 ; 766-8732 766-8732 を参照してください。. FTMHシリーズマイクロ端子ストリップ. SamtecのFTMHシリーズ、基板対基板SMT 1.0 mmピッチマイクロヘッダは、そのコンタクト部分(0.3 mm角、ポスト長1.65 mm)に0.25 μmの金めっき、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。 このFTMHシリーズの基板対基板SMT 1.0 mmピッチマイクロヘッダ製品は、高さがわずか1.79 mmと低プロファイルです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 14極 1.0mm 2列 SAMTECピンヘッダ 14極 1.0mm 2列SAMTEC
819税込901
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FTMH●ピッチ:1.0mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0042アズワン品番65-7679-57
端子ストリップ 14極 1mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC端子ストリップ 14極 1mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec FTMH シリーズ 1 mm SMT マイクロ Terminal ストリップは、1 列あたり 7 ピン、03 リードスタイルです。りん青銅 Terminal を備えていて、黒色の液晶ポリマー絶縁体が付いています。低プロファイルヘッダ 2 列、縦型 テープ及びリールパッケージ
仕様●シリーズ:FTMH●ピッチ:1mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1284アズワン品番65-7638-85
ピンヘッダ 8極 2mm 2列 SAMTECピンヘッダ 8極 2mm 2列SAMTEC
359税込395
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、8 ポジション( 0.079 インチ( 2.00 mm )の表面実装です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 8 行数 2列間隔 - かん合部 0.079 インチ( 2.00 mm )
仕様●シリーズ:TMMH-104-01-L-DV-A●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6019アズワン品番65-7691-12
Samtec 基板接続用ヘッダ SFMHシリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ヘッダ SFMHシリーズSAMTEC
799税込879
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
端子ストリップ 14極 1mm 2列 1セット 1150個入 SAMTEC端子ストリップ 14極 1mm 2列 1セット 1150個入SAMTEC
489,800税込538,780
1セット(1150個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1150個入り)●シリーズ:FTMH●ピッチ:1mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1283アズワン品番65-7607-56
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列SAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SFMH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2130アズワン品番65-7551-27
ヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 425個入 SAMTECヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 425個入SAMTEC
87,980税込96,778
1セット(425個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1977アズワン品番65-7659-20
Samtec ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 TMMH-104-01-L-DV SAMTECSamtec ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 TMMH-104-01-L-DVSAMTEC
199税込219
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ : TMMH●ピッチ : 2.0mm●極数 : 8●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●Samtec TMMH シリーズヘッダは、 8 つのコンタクトピン付き 2 mm フレキシブル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です ESQT と SQT バリアントの定格電流は、ピンあたり 4.5 A 、ピンあたり 5.1 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
FTMH-105-03-L-DV SAMTECFTMH-105-03-L-DVSAMTEC
329税込362
1個
7日以内出荷
Samtec 基板接続用ヘッダ FTMHシリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ヘッダ FTMHシリーズSAMTEC
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 SAMTECピンヘッダ 4極 2.0mm 2列SAMTEC
139税込153
1個
7日以内出荷
Samtec TMMH シリーズヘッダは、4 コンタクトピン付き 2 mm フレキシブル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です ESQT と SQT バリアントの定格電流は、ピンあたり 4.5 A、ピンあたり 5.1 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TMMH●ピッチ:2.0mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2912アズワン品番65-7676-44
ピンヘッダ 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 1袋 5個入SAMTEC
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2920アズワン品番65-7671-92
ピンヘッダ 14極 1mm 2列 1セット 83個入 SAMTECピンヘッダ 14極 1mm 2列 1セット 83個入SAMTEC
39,980税込43,978
1セット(83個)
7日以内出荷
Samtec FTMH-07-03-L-DV は、FTMH シリーズマイクロ Terminal ストリップです。このストリップには低プロファイルヘッダがあります。省コスト金めっきタイプを用意Terminal material :りん 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●入数:1チューブ(83個入り)●シリーズ:FTMH●ピッチ:1mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0014アズワン品番65-7676-09
ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 1セット 41個入 SAMTECピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 1セット 41個入SAMTEC
16,980税込18,678
1セット(41個)
7日以内出荷
Samtec TMMH シリーズヘッダは、14 コンタクトピンのある 2 mm フレキシブル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です ESQT と SQT バリアントの定格電流は、ピンあたり 4.5 A、ピンあたり 5.1 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(41個入り)●シリーズ:TMMH●ピッチ:2.0mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2918アズワン品番65-7556-01
ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 SAMTECピンヘッダ 8極 2.0mm 2列SAMTEC
249税込274
1個
7日以内出荷
Samtec TMMH シリーズヘッダは、8 つのコンタクトピン付き 2 mm フレキシブル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です ESQT と SQT バリアントの定格電流は、ピンあたり 4.5 A、ピンあたり 5.1 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TMMH●ピッチ:2.0mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2913アズワン品番65-7670-28
ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 1セット 57個入 SAMTECピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 1セット 57個入SAMTEC
8,798税込9,678
1セット(57個)
7日以内出荷
Samtec TMMH シリーズヘッダは、10 コンタクトピン付き 2 mm フレキシブル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です ESQT と SQT バリアントの定格電流は、ピンあたり 4.5 A、ピンあたり 5.1 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:TMMH●ピッチ:2.0mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2916アズワン品番65-7670-31
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
849税込934
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec SMH シリーズ水平表面実装ソケットストリップは、12 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒 LCP で、接点に使用される材料はリン青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMH●コード番号:200-2196アズワン品番65-7558-99
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 35個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 35個入SAMTEC
13,980税込15,378
1セット(35個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMH●コード番号:200-2195アズワン品番65-7564-75
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
959税込1,055
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMH●コード番号:200-2201アズワン品番65-7558-08
ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.0mm 2列SAMTEC
269税込296
1個
7日以内出荷
Samtec TMMH シリーズヘッダは、10 コンタクトピン付き 2 mm フレキシブルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です ESQT と SQT バリアントの定格電流は、ピンあたり 4.5 A、ピンあたり 5.1 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TMMH●ピッチ:2.0mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2915アズワン品番65-7671-13
ヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 5個入 SAMTECヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec TMMH シリーズ 2 mm フレキシブル SMT ヘッダは、1 列あたり 5 ピン、1 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1978アズワン品番65-7610-78
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 625個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 625個入SAMTEC
509,800税込560,780
1セット(625個)
7日以内出荷
Samtec SFMH シリーズの高信頼性ソケットストリップは 10 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.6 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(625個入り)●シリーズ:SFMH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2129アズワン品番65-7563-47
FTMH-105-03-L-DH SAMTECFTMH-105-03-L-DHSAMTEC
889税込978
1個
7日以内出荷
ピンヘッダ 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 1袋 5個入SAMTEC
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2917アズワン品番65-7670-32
基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 表面実装SAMTEC
259税込285
1個
7日以内出荷
Samtec SMH シリーズ水平表面実装ソケットストリップは、4 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒 LCP で、接点に使用される材料はリン青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 27個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 27個入SAMTEC
12,980税込14,278
1セット(27個)
7日以内出荷
Samtec SMH シリーズ水平表面実装ソケットストリップは、8 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒 LCP で、接点に使用される材料はリン青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMH●コード番号:200-2199アズワン品番65-7554-64
Samtec 基板接続用ソケット SMH シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SMH シリーズSAMTEC
539税込593
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:10行数:2ピッチ:2.54mmタイプ:ソケットストリップ取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:横型端子方法:はんだシリーズ:SMHコンタクト材質:リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 表面実装SAMTEC
449税込494
1個
7日以内出荷
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMH●コード番号:208-1540アズワン品番65-7632-34
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 27個入 SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 27個入SAMTEC
17,980税込19,778
1セット(27個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMH●コード番号:200-2197アズワン品番65-7565-39
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装SAMTEC
769税込846
1個
7日以内出荷
Samtec SMH シリーズ水平表面実装ソケットストリップは、16 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒 LCP で、接点に使用される材料はリン青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 →
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMH●コード番号:200-2198アズワン品番65-7565-37
基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 43個入 SAMTEC基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 43個入SAMTEC
16,980税込18,678
1セット(43個)
7日以内出荷
Samtec 2.54 水平表面実装ソケットストリップには 10 個のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●入数:1チューブ(43個入り)●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMH●コード番号:208-1539アズワン品番65-7624-42