カテゴリ
- 電気材料(6)
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(1)
- 三菱ふそう(31)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- 山金工業(19)
- KEMET(18)
- エスコ(14)
- 武蔵ホルト(14)
- 東日製作所(12)
- ヤマテック(11)
- ニシキ工業(6)
- BOURNS(6)
- TRACO POWER(6)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- MH CONNECTORS(5)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4)
- サンコーテクノ(4)
- THK(4)
- POLARG(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「mh12」の検索結果
特価

基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 11個入
SAMTEC¥9,998税込¥10,9981セット(11個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:20●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMH●コード番号:208-1541アズワン品番65-7628-18
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 表面実装
SAMTEC¥949税込¥1,0441個7日以内出荷Samtec 2.54 水平表面実装ソケットストリップは 40 個のコンタクトを備えています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMH●コード番号:208-1542アズワン品番65-7614-01
ピンヘッダ 40極 2.0mm 2列
SAMTEC¥649税込¥7141個7日以内出荷Samtec TMMH シリーズヘッダは、40 コンタクトピンの 2 mm フレキシブルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です ESQT と SQT バリアントの定格電流は、ピンあたり 4.5 A、ピンあたり 5.1 A です 動作温度範囲: -55 →仕様●シリーズ:TMMH●ピッチ:2.0mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2922アズワン品番65-7676-76
基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 16個入
SAMTEC¥40,980税込¥45,0781セット(16個)7日以内出荷Samtec SFMH シリーズ高信頼性基板ソケットのピッチは 1.27 mm です。端子はりん青銅製で、金めっきが施されています。FSH端子ストリップとかん合 表面実装水平テール はんだタブ及びロッククリップオプション仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMH●シリーズ番号:SFMH-125●コード番号:226-3266アズワン品番65-7601-61
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 16個入
SAMTEC¥40,980税込¥45,0781セット(16個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:SFMH●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2135アズワン品番65-7556-26
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列
SAMTEC¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷Samtec SFMH シリーズの高信頼性ソケットストリップは 50 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au を使用します 動作温度範囲: -5仕様●シリーズ:SFMH●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2136アズワン品番65-7563-70
Samtec 基板用端子台 FTMHシリーズ
SAMTEC¥799税込¥8791個7日以内出荷種別シュラウド取付方式表面実装ピッチ(mm)1シリーズFTMH端子種別はんだ定格電流(A)2.8 (per Contct)行数2材質(コンタクト)リン酸銅コンタクト数40RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向き垂直