カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(4)
  • SMC(12)
  • TRUSCO(6)
  • シム&ゲージ(5)
  • 武蔵ホルト(4)
  • 神沢精工(4)
  • ストア・エキスプレス(4)
  • 東日製作所(3)
  • SK(新潟精機)(3)
  • IKO(日本トムソン)(3)
  • 三菱ふそう(3)
  • TSK(3)
  • 武藤工業(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • スバル(2)
  • BOURNS(2)
  • EPCOS(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh150」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子ストリップ 100極 2mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 100極 2mm 2列

    SAMTEC
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
  • 端子ストリップ 100極 2mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 100極 2mm 2列

    SAMTEC
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
    仕様●シリーズ:TMMH●ピッチ:2mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3517アズワン品番65-7617-98
  • 端子ストリップ 14極 2mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 14極 2mm 2列

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
    仕様●シリーズ:TMMH●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3513アズワン品番65-7602-29
  • 基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 8個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 8個入

    SAMTEC
    39,980税込43,978
    1セット(8個)
    7日以内出荷
    Samtec SFMH シリーズ高信頼性基板ソケットのピッチは 1.27 mm です。端子はりん青銅製で、金めっきが施されています。FSH端子ストリップとかん合 表面実装水平テール はんだタブ及びロッククリップオプション
    仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMH●シリーズ番号:SFMH-150●コード番号:226-3272アズワン品番65-7610-47
  • 端子ストリップ 100極 2mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 100極 2mm 2列

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
  • 端子ストリップ 100極 2mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    端子ストリップ 100極 2mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    7,198税込7,918
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
    仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMMH●ピッチ:2mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3511アズワン品番65-7617-96
  • 端子ストリップ 100極 2mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    端子ストリップ 100極 2mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    4,698税込5,168
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    。Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
  • 端子ストリップ 100極 2mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    端子ストリップ 100極 2mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    13,980税込15,378
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
    仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMMH●ピッチ:2mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3518アズワン品番65-7602-03
  • 端子ストリップ 100極 2mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    端子ストリップ 100極 2mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    7,698税込8,468
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
    仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMMH●ピッチ:2mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3516アズワン品番65-7599-45
  • 端子ストリップ 100極 2mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    端子ストリップ 100極 2mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    6,498税込7,148
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
    仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMMH●ピッチ:2mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3510アズワン品番65-7612-21
  • 同軸ケーブル MHF1 SMA 150mm SAMTEC

    同軸ケーブル MHF1 SMA 150mm

    SAMTEC
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    Samtec マイクロ高周波 RF ケーブルアセンブリ( 1.13 mm DIA 同軸ケーブル)は、インピーダンス 50 Ω、長さ 150 mm です。周波数範囲: 0 → 6 GHz 動作温度: -40 → +90 ℃
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●外径:1.13mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:2 dB●長さ:150mm●使用温度範囲:-40 → +90 ℃●コード番号:208-8902アズワン品番65-7446-71