カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(437)
  • Festo(24)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](17)
  • SICK(13)
  • RS PRO(10)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • HIOKI(日置電機)(7)
  • フエニックス・コンタクト(7)
  • KTC(6)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • 東京メディカル(3)
  • 日研工作所(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms1-12」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装SAMTEC
829税込912
1個
7日以内出荷
仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0448アズワン品番65-7548-37
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 37個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 37個入SAMTEC
19,980税込21,978
1セット(37個)
欠品中
Samtec SMS シリーズマイクロソケットストリップは 12 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒 LCP で、接点に使用される材料はリン青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ 定格電流: 5.0 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(37個入り)●極数:12●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SMS●コード番号:200-2226アズワン品番65-7553-66
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 1 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 1 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SMS●コード番号:200-2227アズワン品番65-7557-20
Samtec 基板用端子台 TMSシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 TMSシリーズSAMTEC
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)1.27シリーズTMS端子種別はんだ定格電流(A)5 (Mted with SMS)行数1RoHS指令(10物質対応)対応