カテゴリ

  • 電気材料(65)
  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • EXACOMPTA(30)
  • いけうち(23)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(23)
  • ホンダ(19)
  • イスカル(8)
  • コクヨ(7)
  • スリーライン(7)
  • 日精電機[制御機器](7)
  • SMC(6)
  • カモ井加工紙(6)
  • SIGMA(シグマ)(6)
  • Advantech(アドバンテック)(6)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(6)
  • cotta(6)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • 三菱マテリアル(4)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • LIQUI MOLY(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mtf」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列SAMTEC
369税込406
1個
7日以内出荷
かん合先の基板対基板ソケットについては、SFMシリーズ(代表品番 ; 507-7308 507-7308 )を参照してください。 かん合先のIDCケーブルアセンブリについては、SFSDシリーズ(代表品番 ; 767-9221 767-9221 )を参照してください。スルーホール実装ヘッダ - TFMシリーズSamtecのこれらのTFMシリーズヘッダは、1.27 mmピッチのスルーホール端子ストリップです。定格電流: 2 A 動作温度: -55 → +125℃ TFM-1xx-01- L -D: コンタクト部分に0.38 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01- S -D-WT: コンタクト部分に0.76 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01-S-D- WT : 溶接タブ付き TFM-1xx-01-L-D- RA : ライトアングル / 水平方向対応
仕様●シリーズ:Tiger Eye TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:5.0A●コード番号:765-5907アズワン品番65-7588-02
基板接続用ピンヘッダ SAMTEC基板接続用ピンヘッダSAMTEC
739税込813
1個
7日以内出荷
Samtec TFML シリーズヘッダは、14 ピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2758アズワン品番65-7671-59
ヘッダ 14極 1.27mm 2列 1袋 2個入 SAMTECヘッダ 14極 1.27mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
989税込1,088
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 7 ポジション、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1880アズワン品番65-7596-42
Samtec 基板用端子台 TFCシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 TFCシリーズSAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
シリーズTFCピッチ(mm)1.27行数2種別シュラウド取付方式表面実装端子種別はんだ材質(コンタクト)リン酸銅ボディ向きストレートRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 16個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 16個入SAMTEC
25,980税込28,578
1セット(16個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、50 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2714アズワン品番65-7672-29
ヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 200個入 SAMTECヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
139,800税込153,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 10 ポジション、2 リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 位置決めピン プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリ
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1887アズワン品番65-7615-10
基板接続用ピンヘッダ 70極 1.27mm 2列 1セット 12個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 70極 1.27mm 2列 1セット 12個入SAMTEC
16,980税込18,678
1セット(12個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、70 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:70●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2734アズワン品番65-7676-32
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 1列 1セット 35個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 1列 1セット 35個入SAMTEC
29,980税込32,978
1セット(35個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、10 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2689アズワン品番65-7521-27
基板接続用ピンヘッダ SAMTEC基板接続用ピンヘッダSAMTEC
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、80 ピンコンタクトを備えた 1.27 mm Tiger Eye の高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2747アズワン品番65-7676-04
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 68個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 68個入SAMTEC
29,980税込32,978
1セット(68個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、8 つのコンタクトピンが付いた 1.27 mm Tiger Eye の高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(68個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2662アズワン品番65-7678-28
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 1セット 10個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 1セット 10個入SAMTEC
15,980税込17,578
1セット(10個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、80 ピンコンタクトを備えた 1.27 mm Tiger Eye の高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2736アズワン品番65-7736-86
基板接続用ピンヘッダ SAMTEC基板接続用ピンヘッダSAMTEC
709税込780
1個
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、20 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2695アズワン品番65-7676-59
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 58個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 58個入SAMTEC
19,980税込21,978
1セット(58個)
7日以内出荷
Samtec TFML シリーズヘッダは、10 個のコンタクトピンを備えた 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2750アズワン品番65-7672-52
ヘッダ 30極 1.27mm 2列 SAMTECヘッダ 30極 1.27mm 2列SAMTEC
969税込1,066
1個
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 15 ポジション、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ロッククリップ プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパ
仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1893アズワン品番65-7606-45
基板接続用ピンヘッダ SAMTEC基板接続用ピンヘッダSAMTEC
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2699アズワン品番65-7671-54
ヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 275個入 SAMTECヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 275個入SAMTEC
94,980税込104,478
1セット(275個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 5 ポジション、32 リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1877アズワン品番65-7600-41
基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 35個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 35個入SAMTEC
17,980税込19,778
1セット(35個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、14 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2686アズワン品番65-7679-20
ヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 375個入 SAMTECヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 375個入SAMTEC
539,800税込593,780
1セット(375個)
7日以内出荷
Samtec TFML シリーズは、1 列あたり 25 ポジション、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1914アズワン品番65-7635-67
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 14個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 14個入SAMTEC
23,980税込26,378
1セット(14個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、50 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2712アズワン品番65-7673-09
Samtec 引抜工具 S2SX, SFSX, T2SX, TFSXシリーズ SAMTECSamtec 引抜工具 S2SX, SFSX, T2SX, TFSXシリーズSAMTEC
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:S2SX, SFSX, T2SX, TFSXRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ヘッダ Tiger Eye TFCシリーズ SAMTECSamtec ヘッダ Tiger Eye TFCシリーズSAMTEC
979税込1,077
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板用端子台 TFMシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 TFMシリーズSAMTEC
419税込461
1個ほか
7日以内出荷
種別シュラウド取付方式スルーホール, 表面実装ピッチ(mm)1.27シリーズTFM端子種別はんだ行数2
ヘッダ 30極 1.27mm 2列 SAMTECヘッダ 30極 1.27mm 2列SAMTEC
919税込1,011
1個
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 15 ポジション、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1891アズワン品番65-7637-34
基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列 1セット 13個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列 1セット 13個入SAMTEC
23,980税込26,378
1セット(13個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、60 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2732アズワン品番65-7676-93
ヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 375個入 SAMTECヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 375個入SAMTEC
359,800税込395,780
1セット(375個)
7日以内出荷
Samtec TFC シリーズ 1.27 mm コスト効果の高い信頼性の高いヘッダは、1 列あたり 25 ポジションで 2 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:TFC●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1865アズワン品番65-7596-06
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 36個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 36個入SAMTEC
24,980税込27,478
1セット(36個)
7日以内出荷
Samtec TFML シリーズヘッダは、20 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(36個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2759アズワン品番65-7678-16
ヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTECヘッダ 20極 1.27mm 2列SAMTEC
699税込769
1個
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 10 ポジション、2 リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 溶接タブ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1882アズワン品番65-7650-52
基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入SAMTEC
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、10 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2675アズワン品番65-7671-67
基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入SAMTEC
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2697アズワン品番65-7679-32
ヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTECヘッダ 20極 1.27mm 2列SAMTEC
939税込1,033
1個
7日以内出荷
Samtec TFML シリーズは、1 列あたり 10 ポジション、2 リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 位置決めピン プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1909アズワン品番65-7633-95
ヘッダ 60極 1.27mm 2列 SAMTECヘッダ 60極 1.27mm 2列SAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 30 ポジション、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1903アズワン品番65-7605-91
ヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 375個入 SAMTECヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 375個入SAMTEC
139,800税込153,780
1セット(375個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 5 ポジション、12 リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1875アズワン品番65-7618-14
基板接続用ピンヘッダ SAMTEC基板接続用ピンヘッダSAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Samtec TFML シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2769アズワン品番65-7675-57
基板接続用ピンヘッダ SAMTEC基板接続用ピンヘッダSAMTEC
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、60 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2725アズワン品番65-7675-90
基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入SAMTEC
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、10 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2679アズワン品番65-7673-62
基板接続用ピンヘッダ SAMTEC基板接続用ピンヘッダSAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Samtec TFC シリーズヘッダは、40 コンタクトピンを備えた 1.27 mm Tiger Eye のコスト効率の高い信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.1 A/ ピン 定格電圧: 350 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2659アズワン品番65-7672-03
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 1セット 10個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 1セット 10個入SAMTEC
18,980税込20,878
1セット(10個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、80 ピンコンタクトを備えた 1.27 mm Tiger Eye の高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2738アズワン品番65-7675-79
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 58個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 58個入SAMTEC
19,980税込21,978
1セット(58個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、10 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2669アズワン品番65-7671-50