カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(6)
  • RICHCO(1)
  • 森宮電機(1)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mtfc」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッダ 20極 1.27mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    ヘッダ 20極 1.27mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec TFC シリーズ 1.27 mm コスト効果の高い信頼性の高いヘッダは、1 列あたり 10 ポジションで 2 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:TFC●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1864アズワン品番65-7602-80
  • 基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec TFC シリーズヘッダは、20 コンタクトピン付きの 1.27 mm Tiger Eye コスト効率の信頼性の高い Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.1 A/ ピン 定格電圧: 350 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2657アズワン品番65-7673-40
  • 基板接続用ピンヘッダ SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TFC シリーズヘッダは、40 コンタクトピンを備えた 1.27 mm Tiger Eye のコスト効率の高い信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.1 A/ ピン 定格電圧: 350 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2659アズワン品番65-7672-03
  • ヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 375個入 SAMTEC

    ヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 375個入

    SAMTEC
    ¥279,800税込¥307,780
    1セット(375個)
    7日以内出荷
    。Samtec TFC シリーズ 1.27 mm コスト効果の高い信頼性の高いヘッダは、1 列あたり 25 ポジションで 2 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:TFC●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1865アズワン品番65-7596-06
  • Samtec 基板用端子台 TFCシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 TFCシリーズ

    SAMTEC
    ¥799税込¥879
    1個
    8日以内出荷
    種別シュラウド取付方式表面実装ピッチ(mm)1.27シリーズTFC端子種別はんだ行数2材質(コンタクト)リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
  • Samtec ヘッダ Tiger Eye TFCシリーズ SAMTEC

    Samtec ヘッダ Tiger Eye TFCシリーズ

    SAMTEC
    ¥769税込¥846
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応