カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • タツタ電線(5)
  • 日合通信電線(2)
  • KHD(2)
  • 倉茂電工(1)
  • 大電(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(8)
  • omron(オムロン)(12)
  • WURTH ELEKTRONIK(12)
  • イトーキ(50)
  • イマオコーポレーション(5)
  • カモ井加工紙(4)
  • ナイキ(4)
  • マザーツール(14)
  • ワルター(6)
  • 山本電機製作所(5)
  • 廣杉計器(21)
  • 日動工業(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mtw」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンヘッダ 2mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2mm 1列

    SAMTEC
    ¥63税込¥69
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec TW シリーズは、スルーホール 0.020 インチ角形ポスト Terminal ストリップです。 1 列、2 列、及び 3 列オプションがあり、ストレート又はライトアングルピンをポスト高とボディ位置に各種取り揃えています。コンタクトシステム: 0.020インチ(0.50 mm)角型ポスト 縦向き ピッチ: 2.00 mm ( .0787 インチ) 特長: FleXYZは、3軸、最大6列幅、300ピンのすべてのモデルで設計の柔軟性を向上
    仕様●シリーズ:TW●ピッチ:2mm●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:199-9969アズワン品番65-7543-76
  • ピンヘッダ 2.0mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2.0mm 2列

    SAMTEC
    ¥499税込¥549
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec TW シリーズは、スルーホール 0.020 インチ角形ポスト Terminal ストリップです。 1 列、2 列、及び 3 列オプションがあり、ストレート又はライトアングルピンをポスト高とボディ位置に各種取り揃えています。コンタクトシステム: 0.020インチ(0.50 mm)角型ポスト 縦向き ピッチ: 2.00 mm ( .0787 インチ) 特長: FleXYZは、3軸、最大6列幅、300ピンのすべてのモデルで設計の柔軟性を向上
    仕様●シリーズ:TW●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:199-9970アズワン品番65-7544-10
  • Samtec ピンヘッダ Flex Stack TWシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ Flex Stack TWシリーズ

    SAMTEC
    ¥269税込¥296
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:Flex Stack TWピッチ:2mmコンタクト数:14行数:2ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド取り付けタイプ:表面実装端子方法:はんだタイプ:ボードスタッカ定格電流:3ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ プラグ 基板取付 Twinaxコネクタ SAMTEC

    同軸コネクタ プラグ 基板取付 Twinaxコネクタ

    SAMTEC
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec CJT シリーズは、100 o 丸型 RF Twinax ジャックです。黄銅製シェル材質 絶縁材: PTFE りん青銅製のコンタクト材質 動作温度: -20 → +105℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
    仕様●同軸コネクタタイプ:Twinaxコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●サイズ:スタンダード●バルクヘッド:なし●シリーズ:CJT TH●コード番号:196-6548アズワン品番65-7673-12