カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- SMC(144)
- テイルウォーク(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- TERADA(寺田電機製作所)(1)
- フォーカルコーポレーション(1)
- SPARKFUN(1)
- iFLYTEK(アイフライテック)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- Maritime Progress(1)
- embot(1)
「nal-s」の検索結果

基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 32個入
SAMTEC¥23,980税込¥26,3781セット(32個)7日以内出荷Samtec FSH-110-04-L-DH-SL は、FSH シリーズシュラウド付き水平 Terminal ストリップです。はんだロックオプションを用意しています。このストリップには、りん青銅製 Terminal絶縁材:黒液晶ポリマー 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ 定格電流: 2.6A / ピン仕様●入数:1チューブ(32個入り)●シリーズ:FSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-9892アズワン品番65-7674-63
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列
SAMTEC¥729税込¥8021個7日以内出荷Samtec ESHF-110-01-L-D-SM はシュラウド付きのイジェクタ IDC ヘッダです。極性ノッチを備え、Terminal はリン青銅製です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 絶縁材は黒色液晶ポリマーです SMT リード配置:最大 0.10 mm仕様●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9990アズワン品番65-7679-67