カテゴリ

  • 電気材料(19)
  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • AWJ(68)
  • EKチェーン(65)
  • MAZDA(マツダ)(46)
  • omron(オムロン)(16)
  • SMC(101)
  • VISHAY(35)
  • イマオコーポレーション(16)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(100)
  • エスコ(21)
  • エムディーエス(14)
  • ケージーパルテック(15)
  • コガネイ(35)
  • ナブテスコサービス(38)
  • ニッサン(48)
  • ホンダ(27)
  • 日東工業(44)
  • 東洋技研(59)
  • 近藤製作所(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-102」の検索結果

27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸ケーブル MCX ストレートプラグ MCX ライトアングルプラグ 200mm SAMTEC

    同軸ケーブル MCX ストレートプラグ MCX ライトアングルプラグ 200mm

    SAMTEC
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω (Ω)●長さ:200mm●コード番号:229-5177アズワン品番65-7397-33
  • 基板接続用ソケット 2 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 2 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズは、1.27 mm Tiger の丈夫で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。 4 ポジションで、パススルー用途に適しています。色は黒です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 縦2列又は横2列の製品を用意
    仕様●極数:2●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-102●コード番号:196-6677アズワン品番65-7698-97
  • 基板接続用ソケット 2 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 1000個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 2 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 1000個入

    SAMTEC
    ¥199,800税込¥219,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    。Samtec CLP シリーズは、1.27 mm Tiger の丈夫で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。 4 ポジションで、パススルー用途に適しています。色は黒で、下部エントリのみを使用します。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 縦2列又は横2列の製品を用意
    仕様●極数:2●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-102●コード番号:196-6884アズワン品番65-7672-26
  • 基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 1000個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 1000個入

    SAMTEC
    ¥189,800税込¥208,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6549アズワン品番65-7673-78
  • 基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズは、1.27 mm Tiger クローの頑丈で信頼性の高い 4 コンタクト付きデュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 3.4 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6550アズワン品番65-7673-79
  • 基板接続用ソケット 2 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1725個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 2 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1725個入

    SAMTEC
    ¥259,800税込¥285,780
    1セット(1725個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1725個入り)●極数:2●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-102●コード番号:196-6676アズワン品番65-7698-96
  • 基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1725個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1725個入

    SAMTEC
    ¥279,800税込¥307,780
    1セット(1725個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1725個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-102-02-F-D-BE-TR●コード番号:227-1027アズワン品番65-7569-22
  • 基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、2 ポジションと表面実装リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.0000762 mm のフラッシュ選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 ボトムエントリスタイル テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-102-02-F-D-BE-TR●コード番号:227-1028アズワン品番65-7655-80
  • ヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 10個入 SAMTEC

    ヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 10個入

    SAMTEC
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1986アズワン品番65-7604-06
  • ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    ¥939税込¥1,033
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    。Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、4 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールでは、ダブル r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6044アズワン品番65-7680-86
  • ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1セット 5個入

    SAMTEC
    ¥879税込¥967
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6053アズワン品番65-7690-73
  • ヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 325個入 SAMTEC

    ヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 325個入

    SAMTEC
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット(325個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 2 つのポジションと 1 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 30 Au / 50 Ni を備え、テールにつや消しスズが施されています。縦 1 列 位置決めピン プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1985アズワン品番65-7607-57
  • ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 300個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 300個入

    SAMTEC
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6038アズワン品番65-7705-19
  • ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1セット 5個入

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、4 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールでは、1 つの r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6035アズワン品番65-7685-05
  • ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 325個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 325個入

    SAMTEC
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(325個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6052アズワン品番65-7703-17
  • ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1セット 325個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1セット 325個入

    SAMTEC
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(325個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、4 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。尾部につや消しスズを使用し、1 列になっています ボディは垂直方向に固定動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6055アズワン品番65-7706-38
  • ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1セット 5個入

    SAMTEC
    ¥619税込¥681
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6056アズワン品番65-7683-36
  • ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    ¥759税込¥835
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、4 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。テールにつや消しスズを使用し、2 列になっています ボディは垂直方向に固定動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6048アズワン品番65-7681-81
  • ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 175個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 175個入

    SAMTEC
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(175個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6047アズワン品番65-7694-09
  • ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    ¥799税込¥879
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    。Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、4 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。テールにつや消しスズを使用し、2 列になっています 水平なボディ o を使用します動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6039アズワン品番65-7700-58
  • ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 175個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 175個入

    SAMTEC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット(175個)
    7日以内出荷
  • ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、4 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールでは、ダブル r があります
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6028アズワン品番65-7703-66
  • CLP-105-02-F-D SAMTEC

    CLP-105-02-F-D

    SAMTEC
    ¥299税込¥329
    1個
    8日以内出荷
  • CLP-110-02-F-D SAMTEC

    CLP-110-02-F-D

    SAMTEC
    ¥519税込¥571
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CLP-105-02-L-D SAMTEC

    CLP-105-02-L-D

    SAMTEC
    ¥319税込¥351
    1個
    8日以内出荷
  • CLP-104-02-F-D SAMTEC

    CLP-104-02-F-D

    SAMTEC
    ¥189税込¥208
    1個
    8日以内出荷
  • Samtec 基板用端子台 TSMシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 TSMシリーズ

    SAMTEC
    ¥639税込¥703
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54シリーズTSM端子種別はんだ