カテゴリ

  • 電気材料(53)
  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • EKチェーン(61)
  • SMC(52)
  • 東洋技研(52)
  • BOURNS(16)
  • エスコ(13)
  • 三木プーリ(12)
  • 第一測範(11)
  • スリーピース(11)
  • CF POSH(10)
  • AFAM(アファム)(10)
  • イマオコーポレーション(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • アイゼン(8)
  • ニッサン(6)
  • SOURIAU(6)
  • イスカル(5)
  • 潤工社(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-106」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッダ 6極 2mm 1列 1セット 425個入 SAMTECヘッダ 6極 2mm 1列 1セット 425個入SAMTEC
58,980税込64,878
1セット(425個)
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 6 ピン、1 リードスタイルです。テールにつや消しスズが施されています。1列 表面実装テール プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1965アズワン品番65-7483-92
基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 450個入SAMTEC
159,800税込175,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●極数:6●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●シリーズ番号:RSM-106-02-L-S-P-TR●コード番号:227-1573アズワン品番65-7644-96
ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 475個入 SAMTECピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 475個入SAMTEC
239,800税込263,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec FTSH シリーズは、12 コンタクトの 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。金めっきコンタクト( 3 )を使用した FTSH です動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1465アズワン品番65-7702-01
端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップは、1 列に 6 ピン、2 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。垂直なデュアル SMT 列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1288アズワン品番65-7603-47
基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 475個入SAMTEC
139,800税込153,780
1セット(475個)
7日以内出荷
高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.0
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8121アズワン品番65-7629-95
ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 38個入 SAMTECピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 38個入SAMTEC
9,998税込10,998
1セット(38個)
7日以内出荷
基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 650個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 650個入SAMTEC
489,800税込538,780
1セット(650個)
7日以内出荷
Samtec SMM シリーズは、1 列に 6 ピンと 2 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(650個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-106-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1758アズワン品番65-7612-02
ヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTECヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 5 ポジション、1 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.0000762 mm の選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2 列縦型 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-2014アズワン品番65-7613-56
ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 5個入 SAMTECピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 5個入SAMTEC
1,698税込1,868
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6251アズワン品番65-7684-94
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTECピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 150個入SAMTEC
67,980税込74,778
1セット(150個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 12 個のコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付き
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1593アズワン品番65-7558-43
ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 76個入 SAMTECピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 76個入SAMTEC
42,980税込47,278
1セット(76個)
7日以内出荷
Samtec FTSH シリーズは、12 コンタクトの 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。0.25 μ m の金めっきコンタックを使用した FTSH動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
仕様●入数:1チューブ(76個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1467アズワン品番65-7617-77
基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 5個入SAMTEC
2,098税込2,308
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0814アズワン品番65-7626-83
ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 200個入 SAMTECピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 200個入SAMTEC
37,980税込41,778
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6267アズワン品番65-7683-04
ヘッダ 12極 2mm 2列 1袋 5個入 SAMTECヘッダ 12極 2mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1962アズワン品番65-7603-25
ヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 350個入 SAMTECヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 350個入SAMTEC
169,800税込186,780
1セット(350個)
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 6 ピン、1 リードスタイルです。0.000762 mm の選択的な金めっきが施されたポストとつや消しスズめっきが施されています。2列 表面実装テール アライメント プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●コード番号:227-1963アズワン品番65-7651-19
ヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 425個入 SAMTECヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 425個入SAMTEC
119,800税込131,780
1セット(425個)
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 6 ピン 1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1961アズワン品番65-7605-92
ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 5個入SAMTEC
959税込1,055
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1598アズワン品番65-7565-13
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 475個入 SAMTECピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 475個入SAMTEC
109,800税込120,780
1セット(475個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6250アズワン品番65-7683-05
端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップは、1 列に 6 ピン、1 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。垂直なデュアル SMT 列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1286アズワン品番65-7605-36
ヘッダ 12極 2mm 2列 1袋 2個入 SAMTECヘッダ 12極 2mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●コード番号:227-1964アズワン品番65-7608-23
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 5個入SAMTEC
2,498税込2,748
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:208-1361アズワン品番65-7623-13
ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 2個入 SAMTECピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 2個入SAMTEC
679税込747
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6262アズワン品番65-7707-25
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTECピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1594アズワン品番65-7558-30
ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTECピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,298税込1,428
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1466アズワン品番65-7620-27
ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 350個入 SAMTECピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 350個入SAMTEC
99,980税込109,978
1セット(350個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲
仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6246アズワン品番65-7705-63
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 175個入 SAMTECピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 175個入SAMTEC
61,980税込68,178
1セット(175個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6244アズワン品番65-7688-67
基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入SAMTEC
359,800税込395,780
1セット(1225個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは、低プロファイルのデュアルワイプソケット、2.00 mm ピッチです。TOP と Bottom Entry パススルーオプションがあります。コンタクトシステム: Tiger Claw 向き: 垂直 終端: スルーホール、表面実装 用途: 2列最大100ピン 特長: 上下のエントリパススルーオプション
仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0813アズワン品番65-7624-69
ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 5個入SAMTEC
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6253アズワン品番65-7687-18
基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 1 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 1 列 表面実装 1袋 5個入SAMTEC
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec RSM シリーズ 1.27 mm SMT マイクロソケットは、1 列あたり 6 ポジションで 2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。1列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●シリーズ番号:RSM-106-02-L-S-P-TR●コード番号:227-1574アズワン品番65-7492-23
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 775個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 775個入SAMTEC
269,800税込296,780
1セット(775個)
7日以内出荷
Samtec 1.27 mm FLE シリーズは、コンタクトに 0.25 μ m 金めっきを使用する 12 個のコンタクトを備えた、コスト効率の高い信頼性の高いソケットです。動作温度範囲: -55 → +125℃。 電流定格: 2.9 A/ ピン
仕様●入数:1リール(775個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:208-1359アズワン品番65-7618-28
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 38個入 SAMTECピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 38個入SAMTEC
12,980税込14,278
1セット(38個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 12 個のコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1591アズワン品番65-7566-39
ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 38個入 SAMTECピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 38個入SAMTEC
11,980税込13,178
1セット(38個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6261アズワン品番65-7687-25
ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 10個入 SAMTECピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 10個入SAMTEC
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1587アズワン品番65-7559-20
端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1290アズワン品番65-7609-60
ピンヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 2個入 SAMTECピンヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、12 ポジション( 0.079 インチ( 2.00 mm )の表面実装です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 12 行数 2.
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TMM-106-01-S-D-SM-P-TR●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6013アズワン品番65-7688-89
ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 38個入 SAMTECピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 38個入SAMTEC
7,398税込8,138
1セット(38個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 6 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1597アズワン品番65-7565-87
ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 5個入 SAMTECピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 5個入SAMTEC
1,898税込2,088
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6247アズワン品番65-7692-38
ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 SAMTECピンヘッダ 12極 1.27mm 2列SAMTEC
629税込692
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1468アズワン品番65-7629-49
端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1セット 850個入 SAMTEC端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1セット 850個入SAMTEC
289,800税込318,780
1セット(850個)
7日以内出荷
Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップは、1 列に 6 ピン、3 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。垂直なデュアル SMT 列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(850個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1289アズワン品番65-7602-78
端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1セット 850個入 SAMTEC端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1セット 850個入SAMTEC
259,800税込285,780
1セット(850個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(850個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1285アズワン品番65-7657-58