カテゴリ

  • 電気材料(10)
  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • DIAMOND(27)
  • EKチェーン(66)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • NOK(16)
  • omron(オムロン)(19)
  • SMC(82)
  • TOTO(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(53)
  • イノアック(12)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(122)
  • エスコ(22)
  • ケージーパルテック(12)
  • ダイヤトレンド(36)
  • ホンダ(79)
  • ヨドノ(24)
  • 三菱電機(65)
  • 東正車輛(26)
  • 東洋技研(59)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-112」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 37個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 37個入

    SAMTEC
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(37個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズは、24 のポジションの頑丈で信頼性の高いプリント回路基板実装ソケットです。TOP エントリ及びボトムエントリ用途に適した CLP は、Samtec Tiger クローデュアルワイプコンタクトシステムを使用して、パススルーコンタクト配列を実現しています。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチの基板対基板システムには、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイルが用意されています。縦2列又は横2列の製品を用意 低プ
    仕様●入数:1チューブ(37個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-112 です●コード番号:224-7932アズワン品番65-7613-52
  • 基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 37個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 37個入

    SAMTEC
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(37個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(37個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6556アズワン品番65-7674-91
  • 基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥759税込¥835
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec CLP シリーズは、24 のコンタクトポイントを備えた 1.27 mm Tiger クローの頑丈で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 3.4 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6558アズワン品番65-7700-90
  • 基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 37個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 37個入

    SAMTEC
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(37個)
    7日以内出荷
    。Samtec CLP シリーズ Tiger の丈夫で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●入数:1チューブ(37個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:197-6614アズワン品番65-7680-07
  • 基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥659税込¥725
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:197-6615アズワン品番65-7696-64
  • 基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 37個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 37個入

    SAMTEC
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(37個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズは、24 のポジションの頑丈で信頼性の高いプリント回路基板実装ソケットです。TOP エントリ及びボトムエントリ用途に適した CLP は、Samtec Tiger クローデュアルワイプコンタクトシステムを使用して、パススルーコンタクト配列を実現しています。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチの基板対基板システムには、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイルが用意されています。縦2列又は横2列の製品を用意 低プロファイルデュアルワイプ Tiger クローコンタクトです 最大 8 Gbps のパフォーマンス 上口 / 下口タイプ 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(37個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-112 です●コード番号:224-7933アズワン品番65-7660-53
  • ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1505アズワン品番65-7627-42
  • 基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 675個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 675個入

    SAMTEC
    ¥739,800税込¥813,780
    1セット(675個)
    7日以内出荷
    。Samtec SMM シリーズは、1 列に 12 ピンと 2 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(675個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-112-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1765アズワン品番65-7656-59
  • ピンヘッダ 24極 1mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 1mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FTM●ピッチ:1mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1404アズワン品番65-7616-61
  • ピンヘッダ 24極 1mm 2列 1セット 1000個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 1mm 2列 1セット 1000個入

    SAMTEC
    ¥719,800税込¥791,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Samtec FTE シリーズは、24 極のコンタクト位置が 1.00 mm マイクロ Terminal ストリップを備えた表面実装マイクロ低プロファイルコンタクトです。絶縁材は、液晶ポリマーとピンあたり 2.8 A の定格電流で構成されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 省コスト金めっきタイプを用意
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:FTM●ピッチ:1mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1403アズワン品番65-7615-20
  • ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、24 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6433アズワン品番65-7706-28
  • ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 375個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 375個入

    SAMTEC
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(375個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6432アズワン品番65-7704-74
  • ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列 1セット 400個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列 1セット 400個入

    SAMTEC
    ¥309,800税込¥340,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH シリーズは、24 コンタクトの 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。0.25 μ m の金めっきコンタックを使用した FTSH動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意
    仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1504アズワン品番65-7629-48