カテゴリ

  • 電気材料(17)
  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(2)
  • SMC(433)
  • Festo(161)
  • MAZDA(マツダ)(138)
  • コガネイ(61)
  • CKD(52)
  • Qlight(35)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(31)
  • カナレ電気(25)
  • ホンダ(24)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(24)
  • 東海キャスター(18)
  • ERECTA(エレクター)(17)
  • コーコス信岡(16)
  • ダイヤトレンド(16)
  • ATEN(16)
  • 椿本チエイン(15)
  • ミトロイ(水戸工機)(15)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-4l」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ST4-40-1.50-L-D-P-TR SAMTEC

    ST4-40-1.50-L-D-P-TR

    SAMTEC
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ST4-10-2.50-L-D-P-TR SAMTEC

    ST4-10-2.50-L-D-P-TR

    SAMTEC
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 30極 0.4mm 2列 1セット 850個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 30極 0.4mm 2列 1セット 850個入

    SAMTEC
    399,800税込439,780
    1セット(850個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(850個入り)●シリーズ:ST4-15-1.00-L-D-P-TR●ピッチ:0.4mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5840アズワン品番65-7688-31
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.4mm 2列 1セット 1025個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 0.4mm 2列 1セット 1025個入

    SAMTEC
    499,800税込549,780
    1セット(1025個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1025個入り)●シリーズ:ST4-10-1.50-L-D-P-TR●ピッチ:0.4mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5837アズワン品番65-7682-35
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.4mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 0.4mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    989税込1,088
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 20 ポジションコネクタ。ポジション数 20 ピッチ: 0.016 インチ( 0.40 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 ピックアンドプレース機能 コンタクト仕上げ:金めっき
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:ST4-10-1.50-L-D-P-TR●ピッチ:0.4mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5838アズワン品番65-7695-05
  • 基板接続用ピンヘッダ 30極 0.4mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 30極 0.4mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    859税込945
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    。外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 30 ポジションコネクタ。行数 2。取り付けタイプ:表面実装 ピックアンドプレース機能 コンタクト仕上げ:金めっき コンタクト仕上げ厚: 10.0 μ in (0.25 μ m)
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:ST4-15-1.00-L-D-P-TR●ピッチ:0.4mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5841アズワン品番65-7687-76
  • ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1631アズワン品番65-7564-72
  • ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 450個入

    SAMTEC
    159,800税込175,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH シリーズは、1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップで、20 コンタクトを備えています。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。0.25 μ m の金めっきコンタックを使用した FTSH動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
    仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1500アズワン品番65-7625-45
  • ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入

    SAMTEC
    99,980税込109,978
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1460アズワン品番65-7617-54
  • ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 150個入

    SAMTEC
    46,980税込51,678
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、16 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6365アズワン品番65-7685-26
  • ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    819税込901
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6366アズワン品番65-7693-67
  • ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 450個入

    SAMTEC
    179,800税込197,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    。Samtec FTSH シリーズは、14 コンタクトの 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。0.25 μ m の金めっきコンタックを使用した FTSH動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
    仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1479アズワン品番65-7701-67
  • ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 450個入

    SAMTEC
    129,800税込142,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH シリーズは、8 コンタクトの 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。0.25 μ m 金めっきコンタクトを使用する FTSH動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
    仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1436アズワン品番65-7619-66
  • ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH シリーズは、コンタクトが 10 個の 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。0.25 μ m の金めっきコンタックを使用した FTSH動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1462アズワン品番65-7632-28
  • ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1437アズワン品番65-7615-92
  • ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    2,698税込2,968
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1480アズワン品番65-7613-08
  • ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 150個入

    SAMTEC
    76,980税込84,678
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 26 件のコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1630アズワン品番65-7554-98
  • ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 375個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 375個入

    SAMTEC
    99,980税込109,978
    1セット(375個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH シリーズは、コンタクトが 10 個の 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。0.25 μ m の金めっきコンタックを使用した FTSH動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高
    仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1458アズワン品番65-7617-87
  • ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1459アズワン品番65-7614-96
  • 基板接続用ピンヘッダ 0.4mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 0.4mm 2列

    SAMTEC
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ST4 シリーズは、マイクロブレードと超極細ピッチ Terminal ストリップで構成されています。28 Gbps の速度で動作し、mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。コンタクト材質: リン青銅 定格電流: 1.6 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 絶縁材:黒 LCP
    仕様●シリーズ:ST4●ピッチ:0.4mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1665アズワン品番65-7678-27
  • 基板接続用ピンヘッダ 0.4mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 0.4mm 2列

    SAMTEC
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ST4 シリーズは、マイクロブレードと超極細ピッチ Terminal ストリップで構成されています。28 Gbps の速度で動作し、mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。コンタクト材質: リン青銅 定格電流: 1.6 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 絶縁材:黒 LCP
    仕様●シリーズ:ST4●ピッチ:0.4mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1663アズワン品番65-7675-63
  • Samtec 基板接続用ソケット 80 極 0.4mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 80 極 0.4mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 60 極 0.4mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 60 極 0.4mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応