カテゴリ
- 電気材料(10)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- ビーエム機器(6)
- エスコ(4)
- Nikon(ニコン)(4)
- ホンダ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 金沢車輌(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- サンワサプライ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- testo(テストー)(1)
- HKT(1)
- 東洋技研(1)
- 生興(1)
- ピタック(1)
- unitech(1)
- コスモ・テック(1)
- StarTech.com(1)
- ヤマト(切削工具)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「p105g」の検索結果

基板接続用ソケット 10 極 1mm 2 列 表面実装 1袋 5個入
SAMTEC¥3,098税込¥3,4081袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:費用対効果の高いシングルビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MLE●シリーズ番号:MLe-105-01-G-DV-P-TR●コード番号:227-1500アズワン品番65-7639-70
基板接続用ソケット 10 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 1175個入
SAMTEC¥469,800税込¥516,7801セット(1175個)7日以内出荷Samtec MLE シリーズ 1 mm 高耐久性信頼性マイクロソケットは、1 列あたり 5 ポジション、1 リードスタイルです。コンタクト部分は金、テールはつや消しスズになっています。2 列縦型 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング完了しました仕様●入数:1リール(1175個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:費用対効果の高いシングルビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MLE●シリーズ番号:MLe-105-01-G-DV-P-TR●コード番号:227-1499アズワン品番65-7643-20
基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 750個入
SAMTEC¥349,800税込¥384,7801セット(750個)7日以内出荷Samtec TLE シリーズは、1 列あたり 5 ピン、1 リードスタイルのコスト効果の高い信頼性の高いソケットです。0.000254 mm 金めっきが施されています。2 列縦型 位置決めピン 金属製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(750個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●シリーズ番号:TLE - 105-01-G-DV-A-P-TR●コード番号:227-1919アズワン品番65-7602-47
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥399税込¥4391個7日以内出荷仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0759アズワン品番65-7624-45
基板接続用ソケット 5 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥649税込¥7141袋(2個)7日以内出荷Samtec FLE シリーズは、10 ポジションの 1.27 mm Tiger ビームのコスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。FLE は長寿命の製品で、高い信頼性とシングルサイドの Tiger ビームコンタクトは、マルチパススルー用途に最適ですりん青銅製のコンタクト材質です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃仕様●極数:5●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE -105●コード番号:196-6758アズワン品番65-7563-72
ヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 5 ピン、1 リードスタイルです。接触面は 0.00050 8 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2 列縦型 表面実装テールオプション パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1952アズワン品番65-7636-77
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1375個入
SAMTEC¥499,800税込¥549,7801セット(1375個)7日以内出荷Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ仕様●入数:1リール(1375個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0758アズワン品番65-7624-44
基板接続用ソケット 5 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 925個入
SAMTEC¥339,800税込¥373,7801セット(925個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(925個入り)●極数:5●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE -105●コード番号:196-6757アズワン品番65-7668-83
ヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 425個入
SAMTEC¥109,800税込¥120,7801セット(425個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1950アズワン品番65-7638-12