カテゴリ
- 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- TRACO POWER(9)
- AMPHENOL(8)
- RS PRO(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- 日本シーム工業(3)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
- RECOM(2)
- ミヤナガ(1)
- ナベヤ(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- TDKラムダ(1)
- 外山電気(1)
- 摂津金属工業(1)
- RADIALL(1)
- SWITCHCRAFT(1)
- XP POWER(1)
- COAX Connectors(1)
- Sonitron(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「pcb75」の検索結果

同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ
SAMTEC¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX7●コード番号:229-5107アズワン品番65-7568-81
同軸コネクタ プラグ 基板取付
SAMTEC¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:BNC7T●コード番号:229-5037アズワン品番65-7570-58
同軸コネクタ プラグ 基板取付
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:BNC7T●コード番号:229-5035アズワン品番65-7571-25
同軸コネクタ ジャック 基板取付
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX7●コード番号:208-8906アズワン品番65-7704-23
同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ 1セット 100個入
SAMTEC¥169,800税込¥186,7801セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX7●コード番号:229-5106アズワン品番65-7509-29
同軸コネクタ プラグ 基板取付
SAMTEC¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●入数:1箱(1個入)●オス/メス:オス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:BNC7T●コード番号:229-5038アズワン品番65-7568-18
同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●入数:1箱(1個入)●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MCX7●コード番号:229-5100アズワン品番65-7568-29
同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 100個入
SAMTEC¥59,980税込¥65,9781セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:BNC7T●コード番号:229-5034アズワン品番65-7568-76
同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 200個入
SAMTEC¥259,800税込¥285,7801セット(200個)7日以内出荷Samtec 75 Ω MMCX ジャックは、ストレートで使用され、金めっきが施されています。同軸ケーブルタイプ仕様●入数:1トレイ(200個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75 O●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX7●コード番号:208-8905アズワン品番65-7688-99
Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 1.0/2.3コネクタ, DIN7A-J-P-GF-RA-BH1
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●同軸コネクタタイプ : 1.0/2.3コネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : 同軸●サイズ : スタンダード●バルクヘッド : あり●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : 銅合金●表面処理:コンタクト : 金●12G-SDI放送ビデオソリューション用に最適化 インピーダンス: 75 Ω ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ, MCX7-J-P-H-ST-TH1
SAMTEC¥739税込¥8131個7日以内出荷仕様●同軸コネクタタイプ : MCXコネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●サイズ : スタンダード●動作周波数 : 0 to 6GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +125℃●シリーズ : MCX7●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : 金●インピーダンス: 75 Ω 3G SDIソリューションに最適化 垂直又はライトアングルスルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 同軸コネクタ プラグ 基板取付 1.0/2.3コネクタ, DIN7A-PP-C-GF-ST-CA3
SAMTEC¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様●同軸コネクタタイプ : 1.0/2.3コネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG179●サイズ : スタンダード●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : 銅合金●表面処理:コンタクト : 金●インピーダンス: 75 Ω DIN 1.0/2.3ケーブルコンポーネント RG 179、RG 6、Belden 1694A、又はBelden 1855Aケーブルにはストレートプッシュプルプラグを使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, BNC7T-J-P-HN-ST-TH1
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●オス/メス : メス●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : 同軸●サイズ : スタンダード●表面処理:本体 : ニッケル●シリーズ : BNC7T●コンタクト材質 : 銅合金●表面処理:コンタクト : 金●12G-SDI放送ビデオソリューション用に最適化 インピーダンス: 75 Ω 垂直又はライトアングルスルーホール終端RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMBコネクタ, SMB7H-J-P-H-RA-TH1
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●同軸コネクタタイプ : SMBコネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : 同軸●サイズ : スタンダード●動作周波数 : 0 to 4GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +165℃●シリーズ : SMB7H●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : 金●性能: 最高4 GHz インピーダンス: 75 Ω 垂直又はライトアングル スルーホール終端RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMBコネクタ, SMB7H-J-P-H-ST-TH1
SAMTEC¥659税込¥7251個7日以内出荷仕様●同軸コネクタタイプ : SMBコネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : 同軸●サイズ : スタンダード●動作周波数 : 0 to 4GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +165℃●シリーズ : SMB7H●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : 金●性能: 最高4 GHz インピーダンス: 75 Ω 垂直又はライトアングル スルーホール終端RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, HDBNC-J-P-gN-RA-BH2
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●同軸コネクタタイプ BNCコネクタ●実装タイプ PCBマウント●インピーダンス 75Ω●結線方法 スルーホール●接続方向 ライトアングル●適合ケーブル マイクロ波●サイズ スタンダード●バルクヘッド あり●動作周波数 0 to 6GHz●表面処理:本体 金●シリーズ HD-BNC●コンタクト材質 銅合金●表面処理:コンタクト 金●Samtec 75 BNC基板実装ジャック. Samtec製のHD (高密度) 75 BNCジャックシリーズです。 このBNCジャックは、標準BNCの従来型1/4回転バヨネットカップリング機構を搭載しながら、そのサイズを縮小しています。 コンポーネントの基板有効スペースを最大4倍に増やします。 品番末尾EM及びTHでは0 12 GHz、RAタイプでは0 6 GHzにより性能を拡張します。 BNCコネクタには、ストレート ライトアングルタイプを用意しています。. 特長と利点:. EM及びTHタイプで性能を拡張 従来型BNCの質量を20 %軽減 コンパクトなサイズで基板の有効スペースを増やします。. 用途. 計装 放送 セキュリティ 通信RoHS指令(10物質対応)対応