カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • タジマツール(TJMデザイン)(8)
  • ミヤナガ(7)
  • CONDOR(山崎産業)(7)
  • アネスト岩田(6)
  • ケナメタル(6)
  • 常磐精工(6)
  • TRUSCO(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • コンバム(旧:妙徳)(4)
  • 日本製線(4)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(4)
  • 積水(4)
  • トリニティ(4)
  • エレコム(3)
  • 積水樹脂(3)
  • 大阪電具(ODK)(3)
  • NASTA(ナスタ)(3)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcg」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec BNCコネクタ プラグ 75Ω ケーブルマウント 圧着タイプ SAMTEC

    Samtec BNCコネクタ プラグ 75Ω ケーブルマウント 圧着タイプ

    SAMTEC
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様Samtec 75 Ω BNCケーブル取り付けプラグ. Samtech製の75 高密度ケーブル取り付けプラグシリーズです。 このBNCコネクタはシンプルなバヨネットカップリングを備え、1/4回転するだけで接続 / 取り外しができます。 BNCコネクタは、使いやすいカップリング機構により、市場で一般的に使用されているコネクタの1つです。 最適なケーブルタイプには、RG6、Belden 1694A、Belden 1855Aなどがあります。. 特長と利点. True 75 3G-SDI性能 シンプルなバヨネットカップリング. 用途. 計装 セキュリティ 通信 放送取付方式ケーブルマウントシリーズHD-BNC端子種別圧着電池スタンダード材質(ボディ)金めっき材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっきバルクヘッドなし
  • 同軸変換アダプタ BNC プラグ SAMTEC

    同軸変換アダプタ BNC プラグ

    SAMTEC
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    Samtec BNC7T-P-C-GN-ST-CA3 は、BNC7T シリーズの機械用ジャック及びプラグです。ニッケルめっき黄銅シェル材質を使用しています。また、鉛フリーはんだ付けにも対応しています。コンタクト材質: TH1 及び BH1:銅合金 絶縁材: PTFE 動作電圧: 500Vrms
    仕様●アダプタタイプA:BNC●オス/メス A:オス●インピーダンス:75Ω●接続方向:横型●動作周波数:12GHz●コード番号:196-9999アズワン品番65-7675-58
  • MCXコネクタ Samtec jack SAMTEC

    MCXコネクタ Samtec jack

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DIN7A-PP-C-GF-ST-CA3 SAMTEC

    DIN7A-PP-C-GF-ST-CA3

    SAMTEC
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 同軸コネクタ プラグ 基板取付 1.0/2.3コネクタ, DIN7A-PP-C-GF-ST-CA3 SAMTEC

    Samtec 同軸コネクタ プラグ 基板取付 1.0/2.3コネクタ, DIN7A-PP-C-GF-ST-CA3

    SAMTEC
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : 1.0/2.3コネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG179●サイズ : スタンダード●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : 銅合金●表面処理:コンタクト : 金●インピーダンス: 75 Ω DIN 1.0/2.3ケーブルコンポーネント RG 179、RG 6、Belden 1694A、又はBelden 1855Aケーブルにはストレートプッシュプルプラグを使用可能RoHS指令(10物質対応)対応