カテゴリ

  • 制御機器(11)
    • 受動部品(2)
    • 機構部品(電子部品)(9)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • StarTech.com(128)
  • TP-LINK(8)
  • 玄人志向(3)
  • アイネックス(6)
  • AMD(24)
  • ANTEC(25)
  • ASUS(エイスース)(52)
  • CONTEC(コンテック)(14)
  • Dell Technologies(21)
  • Dynabook(44)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(110)
  • Intel(インテル)(24)
  • NEC(100)
  • QNAP(64)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(93)
  • TRANSCEND(トランセンド)(13)
  • いけうち(13)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcie」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PCIE-064-02-F-D-TH SAMTEC

    PCIE-064-02-F-D-TH

    SAMTEC
    ¥419税込¥461
    1個
    翌々日出荷
  • PCIE-164-02-F-D-TH SAMTEC

    PCIE-164-02-F-D-TH

    SAMTEC
    ¥619税込¥681
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCIE-036-02-F-D-EMS2 SAMTEC

    PCIE-036-02-F-D-EMS2

    SAMTEC
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCIE 1mmピッチ 164極 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    PCIE 1mmピッチ 164極 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:164●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.1A●シリーズ:PCIE●コード番号:200-0494アズワン品番65-7557-15
  • PCIE Samtec 1mmピッチ 98極 2列 ストレート エッジマウント メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    PCIE Samtec 1mmピッチ 98極 2列 ストレート エッジマウント メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様PCIEシリーズPCIExpressカードソケット.Samtec社によるこのPCIEシリーズのPCIExpressソケットは、公称挿入深度8.0mmの1.60mmカードに対応しています。このPCIEシリーズのPCIExpressソケット製品は、コンタクトに金フラッシュめっき、基板テールにすずめっきが施されています。このPCIEシリーズスルーホールRAPCIExpressソケットは、基板からの高さ9.45mm、幅18.85mmです。このPCIEシリーズスルーホール垂直PCIExpressソケットは、基板からの高さ11.0mm、幅8.6mmです。このPCIEシリーズエッジ取り付けPCIExpressソケットの基板拡張部の長さは11.05mm、幅は8.41mmです。PCIEシリーズに属するこのスルーホール垂直及び水平タイプのPCIExpressソケットは、ポスト長2.31mm、ピッチ間隔2.0mmの4列千鳥配列です。このPCIEシリーズに属するエッジ取り付けタイプのPCIExpressソケットは、ポスト長4.5mmです。取付方式エッジマウントピッチ(mm)1シリーズPCIE端子種別はんだ行数2材質(コンタクト)リン酸銅動作温度(℃)-55コンタクト数98RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • PCIE Samtec 1mmピッチ 36極 2列 ストレート エッジマウント メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    PCIE Samtec 1mmピッチ 36極 2列 ストレート エッジマウント メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 36●行数: 2●ピッチ: 1mm●実装タイプ: エッジマウント●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 2.5A●ハウジング材質: ナイロン●シリーズ: PCIE●深さ: 11mm●PCIEシリーズPCI Expressカードソケット. Samtec社によるこのPCIEシリーズのPCI Expressソケットは、公称挿入深度8.0 mmの1.60 mmカードに対応しています。 このPCIEシリーズのPCI Expressソケット製品は、コンタクトに金フラッシュめっき、基板テールにすずめっきが施されています。 このPCIEシリーズスルーホールRA PCI Expressソケットは、基板からの高さ9.45 mm、幅18.85 mmです。 このPCIEシリーズスルーホール垂直PCI Expressソケットは、基板からの高さ11.0 mm、幅8.6 mmです。 このPCIEシリーズエッジ取り付けPCI Expressソケットの基板拡張部の長さは11.05 mm、幅は8.41 mmです。 PCIEシリーズに属するこのスルーホール垂直及び水平タイプのPCI Expressソケットは、ポスト長2.31 mm、ピッチ間隔2.0 mmの4列千鳥配列です。 このPCIEシリーズに属するエッジ取り付けタイプのPCI Expressソケットは、ポスト長4.5 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCIE Samtec 1mmピッチ 64極 2列 ストレート スルーホール実装 メス カードエッジコネクタ PCI SAMTEC

    PCIE Samtec 1mmピッチ 64極 2列 ストレート スルーホール実装 メス カードエッジコネクタ PCI

    SAMTEC
    ¥419税込¥461
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 64●行数: 2●ピッチ: 1mm●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 2.4A●定格電圧: 215 V ac●ハウジング材質: ナイロン●シリーズ: PCIE●長さ: 39mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • PCIE Samtec 1mmピッチ 164極 2列 ストレート スルーホール実装 メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    PCIE Samtec 1mmピッチ 164極 2列 ストレート スルーホール実装 メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    ¥659税込¥725
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 164●行数: 2●ピッチ: 1mm●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 2.5A●ハウジング材質: ナイロン●シリーズ: PCIE●深さ: 11mm●PCIEシリーズPCI Expressカードソケット. Samtec社によるこのPCIEシリーズのPCI Expressソケットは、公称挿入深度8.0 mmの1.60 mmカードに対応しています。 このPCIEシリーズのPCI Expressソケット製品は、コンタクトに金フラッシュめっき、基板テールにすずめっきが施されています。 このPCIEシリーズスルーホールRA PCI Expressソケットは、基板からの高さ9.45 mm、幅18.85 mmです。 このPCIEシリーズスルーホール垂直PCI Expressソケットは、基板からの高さ11.0 mm、幅8.6 mmです。 このPCIEシリーズエッジ取り付けPCI Expressソケットの基板拡張部の長さは11.05 mm、幅は8.41 mmです。 PCIEシリーズに属するこのスルーホール垂直及び水平タイプのPCI Expressソケットは、ポスト長2.31 mm、ピッチ間隔2.0 mmの4列千鳥配列です。 このPCIEシリーズに属するエッジ取り付けタイプのPCI Expressソケットは、ポスト長4.5 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCIE 1mmピッチ 164極 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 6個入 SAMTEC

    PCIE 1mmピッチ 164極 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 6個入

    SAMTEC
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(6個)
    7日以内出荷
    2Samtec PCIE シリーズは、低プロファイルエッジカードコネクタです。1、4、8、16 PCI ExpressRリンクをサポート PCI ExpressRジャンパもあり(PCIECシリーズ) 厚さ 1.60 mm のカードに対応します
    仕様●入数:1チューブ(6個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:164●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.1A●シリーズ:PCIE●コード番号:200-0493アズワン品番65-7557-39
  • 1mmピッチ 72極 2列 ライトアングル メス カードエッジコネクタ 1セット 22個入 SAMTEC

    1mmピッチ 72極 2列 ライトアングル メス カードエッジコネクタ 1セット 22個入

    SAMTEC
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(22個)
    7日以内出荷
    Samtec Edge コネクタは、1.00 mm ( .0394 インチ)ピッチサイズを備えています。1.00 mm ( .0394 インチ)ピッチ 低プロファイルで省スペース PCIe R Gen 4 互換 1、4、8、16 PCI ExpressRリンクをサポート 厚さ .062 インチ( 1.60 mm )のカードに対応 PCI ExpressRジャンパもあり(PCIECシリーズ)
    仕様●入数:1チューブ(22個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:72●行数:2●ピッチ:1mm●定格電流:2.2A●シリーズ:PCIE-036-02-S-D-RA●コード番号:208-8943アズワン品番65-7704-49
  • ジャンパ メス to オス ストレート 青 グレー ジャンパケーブルアセンブリ 64極 4列 1mmピッチ SAMTEC

    ジャンパ メス to オス ストレート 青 グレー ジャンパケーブルアセンブリ 64極 4列 1mmピッチ

    SAMTEC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec ジャンパ及びシャントには、エッジカード又はコネクタエンドオプションがあります。標準の 36、64、98、164 ポジション エッジカード又はコネクタ端のオプションを用意 Samtec の PCIE シリーズとかん合します アクセラレート R ケーブルを使用できます
    仕様●タイプ:ジャンパケーブルアセンブリ●極数:64●ピッチ:1mm●オス/メス:メス to オス●色:青, グレー●行数:4●シリーズ:PCIEC-064-0500-EC-EM-P-85●方向:ストレート●コード番号:208-8947アズワン品番65-7687-32
  • ジャンパ メス to オス ストレート 青 グレー ジャンパケーブルアセンブリ 64極 4列 1mmピッチ SAMTEC

    ジャンパ メス to オス ストレート 青 グレー ジャンパケーブルアセンブリ 64極 4列 1mmピッチ

    SAMTEC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ジャンパ及びシャントには、エッジカード又はコネクタエンドオプションがあります。標準の 36、64、98、164 ポジション エッジカード又はコネクタ端のオプションを用意 Samtec の PCIE シリーズとかん合します アクセラレート R ケーブルを使用できます
    仕様●タイプ:ジャンパケーブルアセンブリ●極数:64●ピッチ:1mm●オス/メス:メス to オス●色:青, グレー●行数:4●シリーズ:PCIEC-064-0500-EC-EM-P-85●方向:ストレート●コード番号:208-8946アズワン品番65-7703-59
  • 1mmピッチ 72極 2列 ライトアングル メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    1mmピッチ 72極 2列 ライトアングル メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:72●行数:2●ピッチ:1mm●定格電流:2.2A●シリーズ:PCIE-036-02-S-D-RA●コード番号:208-8944アズワン品番65-7703-41