カテゴリ

  • 電気材料(670)
  • 制御機器(125)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(7)
  • WURTH ELEKTRONIK(577)
  • エスコ(351)
  • Ideal-Tek(260)
  • RS PRO(193)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(174)
  • フリッツメディコ(104)
  • Rubis(95)
  • ホーザン(94)
  • アズワン(80)
  • DUMONT(デュモン)(80)
  • 三商(80)
  • KNIPEX(クニペックス)(72)
  • TGK(東京硝子器械)(61)
  • コクゴ(58)
  • TRUSCO(53)
  • ANEX(48)
  • ケニス(47)
  • YDM(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pinsetto」の検索結果

795件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 1列 1セット 575個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 1列 1セット 575個入

    SAMTEC
    629,800税込692,780
    1セット(575個)
    7日以内出荷
    2Samtec LSHM シリーズは、高速基板用ヘッダです。シールド及び潤滑オプションが用意されています。脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 平行、垂直、及び共面システム
    仕様●入数:1リール(575個入り)●シリーズ:LSHM-DV●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0309アズワン品番65-7559-31
  • 基板接続用ピンヘッダ 1列 1セット 375個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 1列 1セット 375個入

    SAMTEC
    329,800税込362,780
    1セット(375個)
    7日以内出荷
    2Samtec LSHM シリーズは、高速基板用ヘッダです。シールド及び潤滑オプションが用意されています。脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 平行、垂直、及び共面システム
    仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:LSHM-DV●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0307アズワン品番65-7553-24
  • 基板接続用ピンヘッダ 1列 1セット 475個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 1列 1セット 475個入

    SAMTEC
    659,800税込725,780
    1セット(475個)
    7日以内出荷
    2Samtec LSHM シリーズは、高速基板用ヘッダです。シールド及び潤滑オプションが用意されています。脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 平行、垂直、及び共面システム
    仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:LSHM-RH●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0305アズワン品番65-7546-92
  • 基板接続用ピンヘッダ 1列 1セット 750個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 1列 1セット 750個入

    SAMTEC
    419,800税込461,780
    1セット(750個)
    7日以内出荷
    2Samtec LSHM シリーズは、高速基板用ヘッダです。シールド及び潤滑オプションが用意されています。脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 平行、垂直、及び共面システム
    仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:LSHM-DV●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0301アズワン品番65-7553-09
  • 基板接続用ピンヘッダ 1列 1セット 375個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 1列 1セット 375個入

    SAMTEC
    529,800税込582,780
    1セット(375個)
    7日以内出荷
    。2Samtec LSHM シリーズは、高速基板用ヘッダです。シールド及び潤滑オプションが用意されています。脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 平行、垂直、及び共面システム
    仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:LSHM-DV●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0312アズワン品番65-7547-45
  • 基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1セット 16個入

    SAMTEC
    7,598税込8,358
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0209アズワン品番65-7553-62
  • 基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1セット 30個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1セット 30個入

    SAMTEC
    8,398税込9,238
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(30個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0205アズワン品番65-7560-87
  • 基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1セット 19個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1セット 19個入

    SAMTEC
    7,898税込8,688
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0203アズワン品番65-7554-63
  • 基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1セット 25個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1セット 25個入

    SAMTEC
    7,498税込8,248
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(25個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0207アズワン品番65-7545-99
  • 基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列 1セット 16個入

    SAMTEC
    18,980税込20,878
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Samtec STMM シリーズは、シュラウド付き Terminal strip ケーブルかん合で構成され、極性化ノッチを備えています。黒色液晶ポリマー絶縁材も使用しています。Terminal material: りん SMT リード配置:( 0.10 mm )→ 004 インチ(最大 全コモンピン数: 4 → 25
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:STMM●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1670アズワン品番65-7675-78
  • 基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列 1セット 35個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列 1セット 35個入

    SAMTEC
    22,980税込25,278
    1セット(35個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(35個入り)●シリーズ:LTMM●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0353アズワン品番65-7546-97
  • 基板接続用ピンヘッダ 5.0mm 1列 1セット 72個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 5.0mm 1列 1セット 72個入

    SAMTEC
    58,980税込64,878
    1セット(72個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(72個入り)●シリーズ:MPT●ピッチ:5.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0470アズワン品番65-7553-63
  • 基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列 1セット 28個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列 1セット 28個入

    SAMTEC
    12,980税込14,278
    1セット(28個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:STMM●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1666アズワン品番65-7547-69
  • 基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 1列 1セット 26個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 1列 1セット 26個入

    SAMTEC
    21,980税込24,178
    1セット(26個)
    7日以内出荷
    2Samtec LS2 シリーズは、オス / メス両仕様ヘッダとかん合します。特別な機能: 双方のボードで同じコネクタ部品番号を使用し、在庫を削減 終端: スルーホール、表面実装
    仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:LS2●ピッチ:2.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0291アズワン品番65-7546-28
  • 基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 1列 1セット 13個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 1列 1セット 13個入

    SAMTEC
    13,980税込15,378
    1セット(13個)
    7日以内出荷
    2Samtec LS2 シリーズは、オス / メス両仕様ヘッダとかん合します。特別な機能: 双方のボードで同じコネクタ部品番号を使用し、在庫を削減 終端: スルーホール、表面実装
    仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:LS2●ピッチ:2.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0293アズワン品番65-7560-27
  • 基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列 1セット 22個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列 1セット 22個入

    SAMTEC
    14,980税込16,478
    1セット(22個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(22個入り)●シリーズ:STMM●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1668アズワン品番65-7682-16
  • 基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列 1セット 11個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列 1セット 11個入

    SAMTEC
    15,980税込17,578
    1セット(11個)
    7日以内出荷
    Samtec STMM シリーズは、シュラウド付き Terminal strip ケーブルかん合で構成され、極性化ノッチを備えています。黒色液晶ポリマー絶縁材も使用しています。Terminal material: りん SMT リード配置:( 0.10 mm )→ 004 インチ(最大 全コモンピン数: 4 → 25
    仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:STMM●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1672アズワン品番65-7670-94
  • 基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列 1セット 13個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列 1セット 13個入

    SAMTEC
    14,980税込16,478
    1セット(13個)
    7日以内出荷
    2Samtec LTMM シリーズはシュラウド付き基板用ヘッダです。50 ピンまでのブラインドかん合用途に使用できます。スルーホール終端と表面実装終端の両方を用意しています 向き:垂直、ライトアングル
    仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:LTMM●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0356アズワン品番65-7512-55
  • 基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 1列 1セット 26個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 1列 1セット 26個入

    SAMTEC
    23,980税込26,378
    1セット(26個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:LS2●ピッチ:2.0mm●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0289アズワン品番65-7544-06
  • 基板接続用ピンヘッダ 1.0mm 1列 1セット 825個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 1.0mm 1列 1セット 825個入

    SAMTEC
    219,800税込241,780
    1セット(825個)
    7日以内出荷
    Samtec T1M シリーズは、ディスクリートワイヤ Terminal ストリップで構成されています。定格電圧 250 V ac / 35 3 V dc で、りん青銅溶接タブも備えています。絶縁材:天然 LCP Terminal material: りん 定格電流: 3.3 A/ ピン( 1 ピン給電)
    仕様●入数:1リール(825個入り)●シリーズ:T1M●ピッチ:1.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1674アズワン品番65-7674-53
  • 基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1セット 8個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1セット 8個入

    SAMTEC
    8,798税込9,678
    1セット(8個)
    7日以内出荷
    。2Samtec IPL1 シリーズは、ディスクリートワイヤヘッダ、極性型、1 列又は 2 列システムです。個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直、ライトアングル、及びライトアングル高架スルーホール
    仕様●入数:1チューブ(8個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0242アズワン品番65-7562-05
  • 基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1セット 42個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1セット 42個入

    SAMTEC
    17,980税込19,778
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(42個入り)●シリーズ:IPT1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0261アズワン品番65-7543-70
  • 基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 1列 1セット 49個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 1列 1セット 49個入

    SAMTEC
    22,980税込25,278
    1セット(49個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(49個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0227アズワン品番65-7548-12
  • 基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 16個入

    SAMTEC
    14,980税込16,478
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    2Samtec LSS シリーズは、オス / メス両用ヘッドです。最大 100 個の I / o を接続できますかん合時にカチッと音が発生 在庫コストを軽減する自己かん合システム
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0338アズワン品番65-7544-88
  • 基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 1列 1セット 24個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 1列 1セット 24個入

    SAMTEC
    95,980税込105,578
    1セット(24個)
    7日以内出荷
    2Samtec QMS シリーズは、高速高耐久アースプレーンコンボ電源 Terminal ストリップです。Samtec 28+ Gbpsソリューション 最大156ポジション
    仕様●入数:1トレイ(24個入り)●シリーズ:QMS●ピッチ:0.64mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0521アズワン品番65-7548-32
  • 基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1セット 11個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1セット 11個入

    SAMTEC
    8,398税込9,238
    1セット(11個)
    7日以内出荷
    2Samtec IPT1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル
    仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:IPT1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0266アズワン品番65-7546-93
  • 基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1セット 26個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1セット 26個入

    SAMTEC
    23,980税込26,378
    1セット(26個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0236アズワン品番65-7544-89
  • 基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 52個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 52個入

    SAMTEC
    25,980税込28,578
    1セット(52個)
    7日以内出荷
    2Samtec LSS シリーズは、オス / メス両用ヘッドです。最大 100 個の I / o を接続できますかん合時にカチッと音が発生 在庫コストを軽減する自己かん合システム
    仕様●入数:1チューブ(52個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0316アズワン品番65-7558-20
  • 基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 1列 1セット 40個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 1列 1セット 40個入

    SAMTEC
    19,980税込21,978
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    2Samtec IPL1 シリーズは、ディスクリートワイヤヘッダ、極性型、1 列又は 2 列システムです。個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直、ライトアングル、及びライトアングル高架スルーホール
    仕様●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0231アズワン品番65-7558-81
  • 基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 52個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 52個入

    SAMTEC
    20,980税込23,078
    1セット(52個)
    7日以内出荷
    2Samtec LSS シリーズは、オス / メス両用ヘッドです。最大 100 個の I / o を接続できますかん合時にカチッと音が発生 在庫コストを軽減する自己かん合システム
    仕様●入数:1チューブ(52個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0318アズワン品番65-7562-24
  • 基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 19個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 19個入

    SAMTEC
    16,980税込18,678
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    2Samtec LSS シリーズは、オス / メス両用ヘッドです。最大 100 個の I / o を接続できますかん合時にカチッと音が発生 在庫コストを軽減する自己かん合システム
    仕様●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0336アズワン品番65-7544-56
  • 基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 1列 1セット 28個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 1列 1セット 28個入

    SAMTEC
    119,800税込131,780
    1セット(28個)
    7日以内出荷
    2Samtec QMS シリーズは、高速高耐久アースプレーンコンボ電源 Terminal ストリップです。Samtec 28+ Gbpsソリューション 最大156ポジション
    仕様●入数:1トレイ(28個入り)●シリーズ:QMS●ピッチ:0.64mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0525アズワン品番65-7546-63
  • 基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1セット 40個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1セット 40個入

    SAMTEC
    25,980税込28,578
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    2Samtec IPL1 シリーズは、ディスクリートワイヤヘッダ、極性型、1 列又は 2 列システムです。個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直、ライトアングル、及びライトアングル高架スルーホール
    仕様●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0229アズワン品番65-7557-14
  • 基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 52個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 52個入

    SAMTEC
    22,980税込25,278
    1セット(52個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(52個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0320アズワン品番65-7545-26
  • 基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 1列 1セット 56個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 1列 1セット 56個入

    SAMTEC
    139,800税込153,780
    1セット(56個)
    7日以内出荷
    2Samtec QMSS シリーズは、高速で堅牢なグランドプレーンコンボ電源 Terminal ストリップです。最大 96 ポジション 差動ペア信号
    仕様●入数:1トレイ(56個入り)●シリーズ:QMS●ピッチ:0.64mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0527アズワン品番65-7561-48
  • 基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 24個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 24個入

    SAMTEC
    18,980税込20,878
    1セット(24個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(24個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0331アズワン品番65-7561-46
  • 基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 33個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 33個入

    SAMTEC
    17,980税込19,778
    1セット(33個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(33個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0322アズワン品番65-7546-96
  • 基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 19個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 19個入

    SAMTEC
    14,980税込16,478
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    。2Samtec LSS シリーズは、オス / メス両用ヘッドです。最大 100 個の I / o を接続できますかん合時にカチッと音が発生 在庫コストを軽減する自己かん合システム
    仕様●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0334アズワン品番65-7561-47
  • 基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 16個入

    SAMTEC
    16,980税込18,678
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0342アズワン品番65-7559-81
  • 基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1セット 63個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1セット 63個入

    SAMTEC
    34,980税込38,478
    1セット(63個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(63個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0218アズワン品番65-7545-59
...