カテゴリ
- 電気材料(32)
- 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- BIGM(丸山製作所)(5)
- Optibelt(5)
- SMC(154)
- イスカル(5)
- エスコ(12)
- ケナメタル(7)
- コガネイ(5)
- サンドビック(10)
- タンガロイ(9)
- ミトロイ(水戸工機)(10)
- ワルター(7)
- 京セラ(15)
- 住友電工ハードメタル(8)
- 光(124)
- 富士電機(5)
- 日本緑十字社(5)
- 椿本チエイン(24)
- 雅(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「pl-11」の検索結果

基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 1列 1袋 2個入
SAMTEC¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0228アズワン品番65-7545-19
基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 1列
SAMTEC¥579税込¥6371個7日以内出荷仕様●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0233アズワン品番65-7548-88
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷。Samtec コネクタヘッダスルーホールは、10 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 10 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )仕様●シリーズ:IPL1-105-01-F-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8756アズワン品番65-7694-33
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 IPL1-105-01-L-D-K
SAMTEC¥389税込¥4281個7日以内出荷仕様●シリーズ: IPL1●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.8A●定格電圧: 675.0 V 、 954.0 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1セット 63個入
SAMTEC¥34,980税込¥38,4781セット(63個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(63個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0218アズワン品番65-7545-59
基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷Samtec コネクタヘッダ表面実装は、6 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数 6 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )仕様●シリーズ:IPL1-103-01-F-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8752アズワン品番65-7695-13
基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 63個入
SAMTEC¥23,980税込¥26,3781セット(63個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(63個入り)●シリーズ:IPL1-103-01-F-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8751アズワン品番65-7705-76
基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 1列 1セット 63個入
SAMTEC¥24,980税込¥27,4781セット(63個)7日以内出荷2Samtec IPL1 シリーズは、ディスクリートワイヤヘッダ、極性型、1 列又は 2 列システムです。個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直、ライトアングル、及びライトアングル高架スルーホール仕様●入数:1チューブ(63個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0222アズワン品番65-7557-08
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列
SAMTEC¥969税込¥1,0661個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダスルーホールは、10 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 10 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )仕様●シリーズ:IPL1-105-01-H-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8758アズワン品番65-7681-54
基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1セット 18個入
SAMTEC¥12,980税込¥14,2781セット(18個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0238アズワン品番65-7561-76
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 40個入
SAMTEC¥35,980税込¥39,5781セット(40個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:IPL1-105-01-H-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8757アズワン品番65-7680-89
基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 1列 1セット 49個入
SAMTEC¥22,980税込¥25,2781セット(49個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(49個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0227アズワン品番65-7548-12
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1セット 8個入
SAMTEC¥9,998税込¥10,9981セット(8個)7日以内出荷Samtec コネクタヘッダ表面実装は、50 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 50 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )仕様●入数:1チューブ(8個入り)●シリーズ:IPL1-125-02-L-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8767アズワン品番65-7692-29
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 40個入
SAMTEC¥20,980税込¥23,0781セット(40個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:IPL1-105-01-F-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8755アズワン品番65-7694-90
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 IPL1-105-02-L-D-K
SAMTEC¥499税込¥5491個7日以内出荷仕様●シリーズ: IPL1●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.8A●定格電圧: 675.0 V 、 954.0 V dc●0.100インチMini MateR絶縁電力端子ストリップ、ケーブルかん合0.100インチ(2.54 mm)ピッチ 個別にシュラウドの付いたコンタクト 1列又は2列 垂直、ライトアングル、及びライトアングル高架スルーホール 垂直 / 水平表面実装 定格電流: 3.8 A @ 95 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 1列 1セット 40個入
SAMTEC¥19,980税込¥21,9781セット(40個)7日以内出荷2Samtec IPL1 シリーズは、ディスクリートワイヤヘッダ、極性型、1 列又は 2 列システムです。個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直、ライトアングル、及びライトアングル高架スルーホール仕様●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0231アズワン品番65-7558-81
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●シリーズ:IPL1-125-02-L-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8768アズワン品番65-7705-42
Samtec 基板用端子台 IPL1シリーズ
SAMTEC¥399~税込¥439~1個ほか8日以内出荷種別アンシュラウドピッチ(mm)2.54シリーズIPL1定格電圧(V)675 ac, 954 dc端子種別はんだ
基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥789税込¥8681セット(2個)7日以内出荷Samtec コネクタヘッダ表面実装は、4 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数 4 行数 2.仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:IPL1-102-02-L-D-K-TR●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8750アズワン品番65-7690-81
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列
SAMTEC¥769税込¥8461個7日以内出荷仕様●シリーズ:IPL1-116-01-L-D-RA-K●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8766アズワン品番65-7695-33
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 200個入
SAMTEC¥86,980税込¥95,6781セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:IPL1-110-02-L-D-K-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8760アズワン品番65-7684-95
基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 250個入
SAMTEC¥79,980税込¥87,9781セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:IPL1-102-02-L-D-K-TR●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8749アズワン品番65-7681-86
基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1セット 250個入
SAMTEC¥84,980税込¥93,4781セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0234アズワン品番65-7546-81
ヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 250個入
SAMTEC¥159,800税込¥175,7801セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1414アズワン品番65-7618-10
基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1セット 49個入
SAMTEC¥37,980税込¥41,7781セット(49個)7日以内出荷2Samtec IPL1 シリーズは、ディスクリートワイヤヘッダ、極性型、1 列又は 2 列システムです。個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直、ライトアングル、及びライトアングル高架スルーホール仕様●入数:1チューブ(49個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0224アズワン品番65-7545-96
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥959税込¥1,0551セット(2個)7日以内出荷Samtec ヘッダ及びワイヤハウジングは、100 インチ Mini-mate 絶縁電源 Terminal ストリップを搭載しています。ポジション数: 10 ポジション ピッチ: 2.54 mm 行数 :2 行 端子スタイル:はんだ 取り付け角度:ストレート仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:IPL1-110-02-L-D-K-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8761アズワン品番65-7700-17
ヘッダ 4極 2.54mm 2列
SAMTEC¥799税込¥8791個7日以内出荷Samtec IPL1 シリーズディスクリートワイヤヘッダは、1 列に 2 ピン、2 リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 キー付き極性化 テープ及びリールのパッケージング仕様●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1415アズワン品番65-7615-79
ヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 400個入
SAMTEC¥129,800税込¥142,7801セット(400個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1411アズワン品番65-7603-12
基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1セット 8個入
SAMTEC¥8,798税込¥9,6781セット(8個)7日以内出荷。2Samtec IPL1 シリーズは、ディスクリートワイヤヘッダ、極性型、1 列又は 2 列システムです。個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直、ライトアングル、及びライトアングル高架スルーホール仕様●入数:1チューブ(8個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0242アズワン品番65-7562-05
基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1セット 250個入
SAMTEC¥78,980税込¥86,8781セット(250個)7日以内出荷2Samtec IPL1 シリーズは、ディスクリートワイヤヘッダ、極性型、1 列又は 2 列システムです。個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直、ライトアングル、及びライトアングル高架スルーホール仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0220アズワン品番65-7562-63
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 18個入
SAMTEC¥10,980税込¥12,0781セット(18個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:IPL1-112-01-L-D-RA-K●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8762アズワン品番65-7695-23