カテゴリ
- 電気材料(21)
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- 明工社(97)
- スズキ(82)
- YAMAHA(ヤマハ)(44)
- タンガロイ(42)
- ホンダ(40)
- アメリカン電機(33)
- BUFFALO(バッファロー)(21)
- サンドビック(19)
- SUS(エスユーエス)(19)
- RS PRO(19)
- cotta(19)
- シンコハンガー(16)
- WURTH ELEKTRONIK(14)
- ELPA(13)
- ケージーパルテック(12)
- NTKカッティングツールズ(12)
- 住友電工ハードメタル(11)
- Kawasaki(10)
- ブランドをもっと見る
「ppu4」の検索結果

端子ストリップ 4極 5mm 1列
SAMTEC¥789税込¥8681個7日以内出荷仕様●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:229-5134アズワン品番65-7571-42
端子ストリップ 4極 5mm 1列
SAMTEC¥879税込¥9671個7日以内出荷仕様●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5130アズワン品番65-7514-31
端子ストリップ 4極 2mm 1列
SAMTEC¥149税込¥1641個7日以内出荷Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3441アズワン品番65-7599-83
端子ストリップ 40極 2mm 2列
SAMTEC¥649税込¥7141個7日以内出荷。Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3472アズワン品番65-7610-44
端子ストリップ 4極 5mm 1列
SAMTEC¥959税込¥1,0551個7日以内出荷仕様●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5128アズワン品番65-7568-16
端子ストリップ 4極 2mm 1列
SAMTEC¥119税込¥1311個7日以内出荷Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3440アズワン品番65-7629-65
端子ストリップ 4極 2mm 2列
SAMTEC¥119税込¥1311個7日以内出荷Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3432アズワン品番65-7617-97
端子ストリップ 4極 2mm 1列
SAMTEC¥89税込¥981個7日以内出荷Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3443アズワン品番65-7601-93
端子ストリップ 4極 6.35mm 2列
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●シリーズ:PET●ピッチ:6.35mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:229-5154アズワン品番65-7568-55
端子ストリップ 40極 0.5mm 2列
SAMTEC¥579税込¥6371個7日以内出荷Samtec LTH シリーズ 0.5 mm 低プロファイルブレード及びビーム Terminal ストリップは、1 列あたり 20 ポジションで、リードスタイルが 1 つです。接触面は 0.000254 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2列 位置決めピン ポリアミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング完了しました仕様●シリーズ:LTH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1466アズワン品番65-7625-21
端子ストリップ 4極 6.35mm 1列
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●シリーズ:PET●ピッチ:6.35mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:229-5158アズワン品番65-7571-05
端子ストリップ 4極 6.35mm 1列
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●シリーズ:PET●ピッチ:6.35mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5156アズワン品番65-7573-53
端子ストリップ 4極 4.191mm 2列
SAMTEC¥389税込¥4281個7日以内出荷仕様●入数:1箱(1個入)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-5075アズワン品番65-7571-01
端子ストリップ 4極 5mm 1列 1セット 64個入
SAMTEC¥61,980税込¥68,1781セット(64個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(64個入り)●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5127アズワン品番65-7568-19
端子ストリップ 4極 5mm 1列 1セット 8個入
SAMTEC¥6,198税込¥6,8181セット(8個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(8個入り)●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:229-5131アズワン品番65-7568-63
端子ストリップ 4極 5mm 1列 1セット 64個入
SAMTEC¥56,980税込¥62,6781セット(64個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(64個入り)●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5129アズワン品番65-7571-21
端子ストリップ 4極 5mm 1列 1セット 72個入
SAMTEC¥45,980税込¥50,5781セット(72個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(72個入り)●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:229-5133アズワン品番65-7568-82
端子ストリップ 40極 0.5mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥949税込¥1,0441袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:TLH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1933アズワン品番65-7604-78
端子ストリップ 4極 6.35mm 1列 1セット 30個入
SAMTEC¥55,980税込¥61,5781セット(30個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(30個入り)●シリーズ:PET●ピッチ:6.35mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5155アズワン品番65-7568-30
端子ストリップ 40極 0.5mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥939税込¥1,0331袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:TLH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1931アズワン品番65-7657-73
端子ストリップ 4極 6.35mm 2列 1セット 80個入
SAMTEC¥109,800税込¥120,7801セット(80個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(80個入り)●シリーズ:PET●ピッチ:6.35mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:229-5153アズワン品番65-7573-05
端子ストリップ 42極 2.54mm 2列 1セット 32個入
SAMTEC¥57,980税込¥63,7781セット(32個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(32個入り)●シリーズ:PETC●ピッチ:2.54mm●極数:42●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:229-5169アズワン品番65-7570-17
端子ストリップ 40極 1.27mm 2列 1セット 20個入
SAMTEC¥16,980税込¥18,6781セット(20個)7日以内出荷Samtec Tiger Eye ロック Terminal ストリップは、動作温度が -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス仕様●入数:1チューブ(20個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3424アズワン品番65-7635-23
端子ストリップ 40極 0.5mm 2列 1セット 1350個入
SAMTEC¥569,800税込¥626,7801セット(1350個)7日以内出荷Samtec tlh シリーズ 0.50 mm 超低プロファイル Terminal は、1 列あたり 20 ピンです。0.000254 mm MIN Au (コンタクト)と 0.0000254mm MIN Au (テール)を備えています。複列 K ドットポリアミドフィルムピックアンドプレースパッドオプション仕様●入数:1リール(1350個入り)●シリーズ:TLH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1932アズワン品番65-7656-23