カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(58)
  • サンエス(818)
  • メディアカバーマーケット(796)
  • StarTech.com(748)
  • 黒田精工(740)
  • EPSON(475)
  • サンワサプライ(460)
  • エレコム(339)
  • ノーリツ(323)
  • EBM PAPST(313)
  • フエニックス・コンタクト(300)
  • TRUSCO(279)
  • Panasonic(パナソニック)(248)
  • リスパック(218)
  • コクヨ(209)
  • スバル(207)
  • ラムマウント(199)
  • 廣杉計器(197)
  • ミツヤ(181)
  • TP-LINK(181)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IPS1-105-01-S-D-RA SAMTECIPS1-105-01-S-D-RASAMTEC
549税込604
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IPS1-110-01-S-D-RA SAMTECIPS1-110-01-S-D-RASAMTEC
729税込802
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット MPS シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット MPS シリーズSAMTEC
679税込747
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IPS1-105-01-L-D SAMTECIPS1-105-01-L-DSAMTEC
479税込527
1個
7日以内出荷
IPS1-110-01-L-D-RA SAMTECIPS1-110-01-L-D-RASAMTEC
599税込659
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット MPSC シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット MPSC シリーズSAMTEC
1,010税込1,111
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:26行数:4ピッチ:2mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:41.7A定格電圧:300 V ac、424 V dcシリーズ:MPSCコンタクト材質:銅合金MPTCシリーズソケットのかん合については、代表品番 ; 767-7001 767-7001 を参照してください。. 2 mm 25 A信号 / 電力システム - MPSCシステム. このMPSCシリーズの2 mmピッチ25 A信号 / 電力コンボシステムハイブリッドソケットバックプレーンストリップのコンタクト部分には0.25 μmの金めっき、基板テールにはつや消しすずめっきが施されています。 この製品は、垂直構成のみとなります。. 絶縁物材質: 黒色LCP 動作温度範囲: -55 → 105 ℃. MPSC-xx-xx- 01 -7.70-01-L-V: 1.57 mm厚さの基板に最適 MPSC-xx-xx- 02 -7.70-01-L-V: 2.36 mm厚さの基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
IPS1-115-01-S-D SAMTECIPS1-115-01-S-DSAMTEC
879税込967
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ps 鍵特集