カテゴリ

  • 電気材料(100)
  • 制御機器(32)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • KHK(小原歯車工業)(7)
  • 東京理工舎(1)
  • AirTAC(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • SMC(2,883)
  • Festo(318)
  • StarTech.com(116)
  • タンガロイ(75)
  • ノーリツ(60)
  • U-CP(41)
  • SKC(環境測定)(37)
  • ホンダ(36)
  • RS PRO(32)
  • スバル(25)
  • 山洋電気(24)
  • エフピコ(23)
  • 大阪魂(22)
  • ヤナセ(柳瀬)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psa」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec ips1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル
    仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●シリーズ番号:IPS1-125-01-L-D●コード番号:200-0257アズワン品番65-7554-61
  • 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec ips1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル
    仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●シリーズ番号:IPS1-108-01-S-D●コード番号:200-0246アズワン品番65-7562-61
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 22個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 22個入

    SAMTEC
    10,980税込12,078
    1セット(22個)
    7日以内出荷
    2Samtec ips1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル
    仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●シリーズ番号:IPS1-110-01-L-D-VS●コード番号:200-0247アズワン品番65-7547-86
  • 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 43個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 43個入

    SAMTEC
    18,980税込20,878
    1セット(43個)
    7日以内出荷
    2Samtec ips1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル
    仕様●入数:1チューブ(43個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPSI●シリーズ番号:IPS1-105-01-L-D-VS●コード番号:200-0244アズワン品番65-7547-87
  • 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 11個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 11個入

    SAMTEC
    12,980税込14,278
    1セット(11個)
    7日以内出荷
    2Samtec ips1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル
    仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●シリーズ番号:IPS1-120-01-S-D-RA●コード番号:200-0255アズワン品番65-7565-84
  • 基板接続用ソケット 20 極 2mm 10 列 スルーホール 1セット 60個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2mm 10 列 スルーホール 1セット 60個入

    SAMTEC
    64,980税込71,478
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    。2Samtec MPSC シリーズは、30 A 信号電源コンボシステムです。高出力デュアルブレードコンタクトを用意信号ピン: 16、24、40、又は 80 2 又は 4 電源ポジション
    仕様●入数:1トレイ(60個入り)●極数:20●行数:10●ピッチ:2mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:200-0464アズワン品番65-7559-80
  • 基板接続用ソケット 8 極 5mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 5mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    Samtec MPS シリーズ 30 A デュアルリーフソケットは 8 ポジションでコンタクト部分に 0.25 μ m 金めっき、基板テールにつや消しスズめっきを施しています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
    仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:5mm●タイプ:デュアルリーフソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MPS●コード番号:208-8927アズワン品番65-7698-72
  • 基板接続用ソケット 4 極 5mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 4 極 5mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    Samtec MPS シリーズ 30 A デュアルリーフソケットは、コンタクト部分に 0.25 μ m 金めっき、基板テールにつや消しスズめっきを施した 4 ポジションの製品です。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
    仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:5mm●タイプ:デュアルリーフソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MPS●コード番号:208-8925アズワン品番65-7689-64
  • 基板接続用ソケット 18 極 5mm 4 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 18 極 5mm 4 列 スルーホール

    SAMTEC
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    Samtec MPS シリーズ 30A パワーコンボソケットストリップは 18 ポジションにあり、コンタクト部分に 0.25 μ m の金めっき、基板テールにつや消しスズめっきが施されています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
    仕様●極数:18●行数:4●ピッチ:5mm●タイプ:信号 / 電源コンボシステム●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:208-8929アズワン品番65-7705-95
  • 基板接続用ピンヘッダ 18極 5mm 2列 1セット 81個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 18極 5mm 2列 1セット 81個入

    SAMTEC
    59,980税込65,978
    1セット(81個)
    7日以内出荷
    。Samtec MPS シリーズ 30A パワーコンボヘッダは 18 ポジションにあり、コンタクト部分に 0.25 μ m の金めっき、基板テールにつや消しスズめっきが施されています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
    仕様●入数:1トレイ(81個入り)●シリーズ:MPTC●ピッチ:5mm●極数:18●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8934アズワン品番65-7680-63
  • 基板接続用ソケット 28 極 5mm 4 列 スルーホール 1セット 40個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 28 極 5mm 4 列 スルーホール 1セット 40個入

    SAMTEC
    51,980税込57,178
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    Samtec MPS シリーズ 30A パワーコンボソケットストリップは 28 ポジションにあり、コンタクト部分に 0.25 μ m の金めっき、基板テールにつや消しスズめっきが施されています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●極数:28●行数:4●ピッチ:5mm●タイプ:信号 / 電源コンボシステム●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:208-8930アズワン品番65-7704-44
  • 基板接続用ソケット 156 極 0.635mm 2 列 スルーホール 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 156 極 0.635mm 2 列 スルーホール 1セット 16個入

    SAMTEC
    89,980税込98,978
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    2Samtec QFS は、高速で堅牢なグランドプレーンコンボ電源ソケットストリップです。最大156ポジション Samtec 28+ Gbpsソリューション
    仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:156●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QFS●コード番号:200-0505アズワン品番65-7546-22
  • 基板接続用ソケット 64 極 0.635mm 2 列 スルーホール 1セット 52個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 64 極 0.635mm 2 列 スルーホール 1セット 52個入

    SAMTEC
    86,980税込95,678
    1セット(52個)
    7日以内出荷
    2Samtec QFS は、高速で堅牢なグランドプレーンコンボ電源ソケットストリップです。最大156ポジション Samtec 28+ Gbpsソリューション
    仕様●入数:1トレイ(52個入り)●極数:64●行数:2●ピッチ:0.635mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QFS●コード番号:200-0503アズワン品番65-7563-63
  • 基板接続用ソケット 156 極 0.635mm 2 列 スルーホール 1セット 33個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 156 極 0.635mm 2 列 スルーホール 1セット 33個入

    SAMTEC
    129,800税込142,780
    1セット(33個)
    7日以内出荷
    2Samtec QFS は、高速で堅牢なグランドプレーンコンボ電源ソケットストリップです。最大156ポジション Samtec 28+ Gbpsソリューション
    仕様●入数:1トレイ(33個入り)●極数:156●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:QFS●コード番号:200-0510アズワン品番65-7544-87
  • 基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 1列 1セット 24個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 1列 1セット 24個入

    SAMTEC
    95,980税込105,578
    1セット(24個)
    7日以内出荷
    2Samtec QMS シリーズは、高速高耐久アースプレーンコンボ電源 Terminal ストリップです。Samtec 28+ Gbpsソリューション 最大156ポジション
    仕様●入数:1トレイ(24個入り)●シリーズ:QMS●ピッチ:0.64mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0521アズワン品番65-7548-32
  • 基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 1列 1セット 28個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 1列 1セット 28個入

    SAMTEC
    119,800税込131,780
    1セット(28個)
    7日以内出荷
    2Samtec QMS シリーズは、高速高耐久アースプレーンコンボ電源 Terminal ストリップです。Samtec 28+ Gbpsソリューション 最大156ポジション
    仕様●入数:1トレイ(28個入り)●シリーズ:QMS●ピッチ:0.64mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0525アズワン品番65-7546-63
  • 基板接続用ソケット 52 極 0.64mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 52 極 0.64mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec 基板用ソケットは、0.635 mm ( 0.025 インチ)サイズです。0.635 mm ( 0.025 インチ) 最大156ポジション Samtec 28+ Gbpsソリューション
    仕様●極数:52●行数:2●ピッチ:0.64mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QFS●コード番号:208-8961アズワン品番65-7688-71
  • 基板接続用ソケット 52 極 0.64mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 52 極 0.64mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    4,198税込4,618
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットは、0.635 mm ( 0.025 インチ)サイズです。0.635 mm ( 0.025 インチ) 最大156ポジション Samtec 28+ Gbpsソリューション
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:52●行数:2●ピッチ:0.64mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QFS●コード番号:208-8965アズワン品番65-7688-21
  • 基板接続用ソケット 104 極 0.64mm 2 列 表面実装 1セット 24個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 104 極 0.64mm 2 列 表面実装 1セット 24個入

    SAMTEC
    98,980税込108,878
    1セット(24個)
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットは、0.635 mm ( 0.025 インチ)サイズです。0.635 mm ( 0.025 インチ) 最大156ポジション Samtec 28+ Gbpsソリューション
    仕様●入数:1トレイ(24個入り)●極数:104●行数:2●ピッチ:0.64mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QFS●コード番号:208-8966アズワン品番65-7685-81
  • 基板接続用ソケット 52 極 0.63mm 2 列 SAMTEC

    基板接続用ソケット 52 極 0.63mm 2 列

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットは、0.635 mm ( 0.025 インチ)サイズです。0.635 mm ( 0.025 インチ) 最大156ポジション Samtec 28+ Gbpsソリューション
    仕様●極数:52●行数:2●ピッチ:0.63mm●タイプ:ソケット●接続方向:ライトアングル●シリーズ:QFS●コード番号:208-8963アズワン品番65-7702-25
  • 基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec 基板ソケットは、0.8 mm ピッチサイズの高速アース面ソケットストリップです。0.80 mm ( 0.0315 インチ)ピッチ 最大200ポジション スタック高: 5 → 30 mm Extended Life Product (E.L.P.) Samtec 28+ Gbpsソリューション
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●コード番号:208-8990アズワン品番65-7702-40
  • 基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 基板ソケットは、0.8 mm ピッチサイズの高速アース面ソケットストリップです。0.80 mm ( 0.0315 インチ)ピッチ 最大200ポジション スタック高: 5 → 30 mm Extended Life Product (E.L.P.) Samtec 28+ Gbpsソリューション
    仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●コード番号:208-8994アズワン品番65-7698-39
  • 基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec 基板ソケットは、0.8 mm ピッチサイズの高速アース面ソケットストリップです。0.80 mm ( 0.0315 インチ)ピッチ 最大200ポジション スタック高: 5 → 30 mm Extended Life Product (E.L.P.) Samtec 28+ Gbpsソリューション
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●コード番号:208-8985アズワン品番65-7701-81
  • 基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 基板ソケットは、0.8 mm ピッチサイズの高速アース面ソケットストリップです。0.80 mm ( 0.0315 インチ)ピッチ 最大200ポジション スタック高: 5 → 30 mm Extended Life Product (E.L.P.) Samtec 28+ Gbpsソリューション
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ソケット●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●コード番号:208-8992アズワン品番65-7688-07
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 0.8mm 2列 1セット 175個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 0.8mm 2列 1セット 175個入

    SAMTEC
    99,980税込109,978
    1セット(175個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用するように設計された 10 種類のポジションのエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。
    仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-7997アズワン品番65-7655-49
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 250個入

    SAMTEC
    199,800税込219,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 26 の極数用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8016アズワン品番65-7599-59
  • 基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    179,800税込197,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 150 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:150●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8092アズワン品番65-7612-74
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 250個入

    SAMTEC
    299,800税込329,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 80 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用していま
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8058アズワン品番65-7628-64
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    149,800税込164,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 80 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用していま
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8053アズワン品番65-7640-50
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 200個入

    SAMTEC
    439,800税込483,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 80 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用していま
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8057アズワン品番65-7593-58
  • 基板接続用ピンヘッダ 140極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 140極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    179,800税込197,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 140 極のポジション用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samte
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:140●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8082アズワン品番65-7635-28
  • 基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    3,398税込3,738
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    。Samtec 基板ソケットは、0.8 mm ピッチサイズの高速アース面ソケットストリップです。0.80 mm ( 0.0315 インチ)ピッチ 最大200ポジション スタック高: 5 → 30 mm Extended Life Product (E.L.P.) Samtec 28+ Gbpsソリューション
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●コード番号:208-8987アズワン品番65-7687-82
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    99,980税込109,978
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 20 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8012アズワン品番65-7642-74
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    91,980税込101,178
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 40 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8036アズワン品番65-7625-95
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 250個入

    SAMTEC
    199,800税込219,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 26 の極数用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8015アズワン品番65-7595-93
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    82,980税込91,278
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 20 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8003アズワン品番65-7631-17
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入

    SAMTEC
    209,800税込230,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 50 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8040アズワン品番65-7597-64
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 250個入

    SAMTEC
    249,800税込274,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 40 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8034アズワン品番65-7606-62
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 200個入

    SAMTEC
    369,800税込406,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 80 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用していま
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8055アズワン品番65-7629-96
  • 0.8mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 50個入 SAMTEC

    0.8mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 50個入

    SAMTEC
    56,980税込62,678
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P。)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオ
    仕様●入数:1トレイ(50個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-120-01-L-RA●コード番号:208-8684アズワン品番65-7684-90
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
"psa" SAMTEC 【通販モノタロウ】