カテゴリ
- 制御機器(4)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- NACHI(不二越)(2)
- 富士グローブ(2)
- カクダイ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「qt-103」の検索結果

基板接続用ソケット 3 極 2mm 1 列 表面実装
SAMTEC¥199税込¥2191個7日以内出荷。Samtec SQT シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、コンタクト材質はりん青銅です。定格電流: 5.1A / ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 通常力:平均 60g ( 0.59N仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1410アズワン品番65-7674-80
基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥319税込¥3511個7日以内出荷Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。6 ポジション、2 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1569アズワン品番65-7617-79