カテゴリ

  • 電気材料(93)
  • 制御機器(57)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • 中央精機(22)
  • シヤチハタ(15)
  • SMC(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(8)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
  • セブンユニフォーム(8)
  • PROST's(7)
  • アズワン(6)
  • 武蔵ホルト(5)
  • VISHAY(5)
  • エレコム(4)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • セキスイ(4)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • グリーンクロス(4)
  • 谷沢製作所(3)
  • TOSTEM(LIXIL)(3)
  • PEPPERL+FUCHS(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qt1」の検索結果

関連キーワード
150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 5 極 2mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 5 極 2mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    239税込263
    1個
    5日以内出荷
    仕様●極数 : 5●行数 : 1●ピッチ : 2mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 5.5A●定格電圧 : 450 V●シリーズ : SQT●コンタクト材質 : 青銅●かん合するTMM SMTヘッダについては代表品番 ; 481-4780 481-4780 を参照してください。 かん合するTMMスルーホールヘッダについては代表品番 ; 765-6212 765-6212 を参照してください。. SQTシリーズ高耐久性ソケット. SamtecのこのSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップは、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、0.5 mm角形基板テールにつや消しすずめっきを施したTiger Buy 0.5 mm角型コンタクトを備えています。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップには、1列又は2列で、垂直又は水平方向の形式があります。 基板からの高さは6.35 mmです。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップのポスト長は2.29 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃ 定格電流: 5.5 A @ 20 ℃. SQT-1xx-01-L- S : 1列垂直 SQT-1xx-01-L-x- RA : 水平 SQT-1xx-01-L- D : 2列垂直RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    449税込494
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 2 極 2mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 2 極 2mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
    仕様●極数 : 2●行数 : 1●ピッチ : 2mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 5.5A●定格電圧 : 450 V●シリーズ : SQT●コンタクト材質 : 青銅●かん合するTMM SMTヘッダについては代表品番 ; 481-4780 481-4780 を参照してください。 かん合するTMMスルーホールヘッダについては代表品番 ; 765-6212 765-6212 を参照してください。. SQTシリーズ高耐久性ソケット. SamtecのこのSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップは、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、0.5 mm角形基板テールにつや消しすずめっきを施したTiger Buy 0.5 mm角型コンタクトを備えています。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップには、1列又は2列で、垂直又は水平方向の形式があります。 基板からの高さは6.35 mmです。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップのポスト長は2.29 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃ 定格電流: 5.5 A @ 20 ℃. SQT-1xx-01-L- S : 1列垂直 SQT-1xx-01-L-x- RA : 水平 SQT-1xx-01-L- D : 2列垂直RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 30 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 30 極 2mm 2 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 40 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 40 極 2mm 2 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 50 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 50 極 2mm 2 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    319税込351
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 7 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 39個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 7 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 39個入

    SAMTEC
    11,980税込13,178
    1セット(39個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(39個入り)●極数:7●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1572アズワン品番65-7629-54
  • 基板接続用ソケット 50 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 11個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 11個入

    SAMTEC
    11,980税込13,178
    1セット(11個)
    7日以内出荷
    Samtec SQT シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、コンタクト材質はりん青銅です。定格電流: 5.1A / ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 通常力:平均 60g ( 0.59N
    仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1447アズワン品番65-7692-44
  • 基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。この柔軟なソケット製品は、16 ポジションと 2 列を備え、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
    仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1577アズワン品番65-7619-14
  • 基板接続用ソケット 16 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 17個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 17個入

    SAMTEC
    9,598税込10,558
    1セット(17個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(17個入り)●極数:16●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1617アズワン品番65-7620-31
  • 基板接続用ソケット 80 極 2mm 4 列 スルーホール 1セット 14個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 80 極 2mm 4 列 スルーホール 1セット 14個入

    SAMTEC
    23,980税込26,378
    1セット(14個)
    7日以内出荷
    Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。この柔軟なソケット製品は、80 ポジションと 4 列を備え、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
    仕様●入数:1チューブ(14個入り)●極数:80●行数:4●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1625アズワン品番65-7619-83
  • 基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 69個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 69個入

    SAMTEC
    16,980税込18,678
    1セット(69個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(69個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1413アズワン品番65-7553-72
  • 基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 39個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 39個入

    SAMTEC
    23,980税込26,378
    1セット(39個)
    7日以内出荷
    Samtec SQT シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、コンタクト材質はりん青銅です。定格電流: 5.1A / ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 通常力:平均 60g ( 0.59N
    仕様●入数:1チューブ(39個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1421アズワン品番65-7699-48
  • 基板接続用ソケット 60 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 60 極 2mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1451アズワン品番65-7544-02
  • 基板接続用ソケット 11 極 2mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 11 極 2mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    409税込450
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1589アズワン品番65-7616-70
  • 基板接続用ソケット 18 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 18 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:18●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1426アズワン品番65-7554-77
  • 基板接続用ソケット 72 極 2mm 6 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 72 極 2mm 6 列 表面実装

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SQT シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、コンタクト材質はりん青銅です。定格電流: 5.1A / ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 通常力:平均 60g ( 0.59N
    仕様●極数:72●行数:6●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1436アズワン品番65-7561-16
  • 基板接続用ソケット 7 極 2mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 7 極 2mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    329税込362
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。7 ポジション、1 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
    仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1573アズワン品番65-7613-09
  • 基板接続用ソケット 50 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 11個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 11個入

    SAMTEC
    14,980税込16,478
    1セット(11個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1642アズワン品番65-7691-38
  • 基板接続用ソケット 50 極 2mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 2mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。50 ポジションと 2 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
    仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1643アズワン品番65-7613-99
  • 基板接続用ソケット 28 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 20個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 28 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 20個入

    SAMTEC
    16,980税込18,678
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:28●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1613アズワン品番65-7619-76
  • 基板接続用ソケット 12 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 23個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 23個入

    SAMTEC
    9,998税込10,998
    1セット(23個)
    7日以内出荷
    。Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。この柔軟なソケット製品は、12 ポジションと 1 列で、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
    仕様●入数:1チューブ(23個入り)●極数:12●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1593アズワン品番65-7623-96
  • 基板接続用ソケット 28 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 20個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 28 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 20個入

    SAMTEC
    12,980税込14,278
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。28 ポジション、2 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
    仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:28●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1605アズワン品番65-7626-88
  • 基板接続用ソケット 60 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 9個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 60 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 9個入

    SAMTEC
    11,980税込13,178
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    Samtec SQT シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、コンタクト材質はりん青銅です。定格電流: 5.1A / ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 通常力:平均 60g ( 0.59N
    仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1450アズワン品番65-7674-28
  • 基板接続用ソケット 20 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 14個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 14個入

    SAMTEC
    9,498税込10,448
    1セット(14個)
    7日以内出荷
    Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。20 ポジション、1 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
    仕様●入数:1チューブ(14個入り)●極数:20●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1630アズワン品番65-7631-59
  • SQT-110-01-L-D SAMTEC

    SQT-110-01-L-D

    SAMTEC
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SQT-103-01-L-D SAMTEC

    SQT-103-01-L-D

    SAMTEC
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
  • SQT-102-01-L-S SAMTEC

    SQT-102-01-L-S

    SAMTEC
    129税込142
    1個
    7日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 80 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 7個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 80 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 7個入

    SAMTEC
    13,980税込15,378
    1セット(7個)
    7日以内出荷
    Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。この柔軟なソケット製品は、80 ポジションと 2 列を備え、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
    仕様●入数:1チューブ(7個入り)●極数:80●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1650アズワン品番65-7620-34
  • 基板接続用ソケット 30 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 2mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SQT シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、コンタクト材質はりん青銅です。定格電流: 5.1A / ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 通常力:平均 60g ( 0.59N
    仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1440アズワン品番65-7699-75
  • 基板接続用ソケット 22 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 25個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 22 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 25個入

    SAMTEC
    15,980税込17,578
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。22 ポジション、2 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
    仕様●入数:1チューブ(25個入り)●極数:22●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1586アズワン品番65-7702-23
  • 基板接続用ソケット 16 極 2mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。この柔軟なソケット製品は、16 ポジションと 2 列を備え、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
    仕様●極数:16●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1618アズワン品番65-7626-68
  • 基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1422アズワン品番65-7679-18
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 54個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 54個入

    SAMTEC
    27,980税込30,778
    1セット(54個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(54個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1415アズワン品番65-7674-14
  • 基板接続用ソケット 70 極 2mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 70 極 2mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。70 ポジション、2 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
    仕様●極数:70●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1649アズワン品番65-7707-74