カテゴリ

  • 電気材料(26)
  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • SMC(214)
  • Panasonic(パナソニック)(72)
  • Qlight(47)
  • DAIKO(大光電機)(25)
  • NORGREN(24)
  • エスコ(12)
  • 象印マホービン(10)
  • オリエンタルモーター(9)
  • CKD(7)
  • DIAMOND ELEMENTS(6)
  • コガネイ(5)
  • 三菱電機(5)
  • スバル(5)
  • 山田照明(5)
  • ツクモ工学(5)
  • TIME(5)
  • 東芝ライテック(4)
  • トーケン(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-0050」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ソケット 150 極 0.635mm 2 列 表面実装 1セット 42個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 150 極 0.635mm 2 列 表面実装 1セット 42個入

    SAMTEC
    95,980税込105,578
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    。Samtec QSS シリーズ高速アースプレーンソケットストリップは、150 ピンコネクタです。ポールピッチは 0.635 mm です。使用される絶縁材は液晶ポリマーで、接点に使用される素材はりん青銅です。qts-RA と連結するためのガイド穴があります。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 285 V ac 定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1トレイ(42個入り)●極数:150●行数:2●ピッチ:0.635mm●タイプ:プレーンソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:圧着●シリーズ:QSS●コード番号:200-1823アズワン品番65-7556-14
  • ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダは、50 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-125-08-G-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5697アズワン品番65-7707-76
  • ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、50 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    529税込582
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、50 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
    仕様●シリーズ:TSW-125-08-T-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5698アズワン品番65-7788-58
  • ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    909税込1,000
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダは、50 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.64mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 0.64mm 2列

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:QTS-025-01-F-D-RA●ピッチ:0.64mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9132アズワン品番65-7524-28
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.64mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 0.64mm 2列

    SAMTEC
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 50 ポジションコネクタ。ポジション数: 50 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2。取り付けタイプ表面実装、ライトアングル アースバス(プレーン)を装備
    仕様●シリーズ:QTS-025-01-L-D-RA●ピッチ:0.64mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9135アズワン品番65-7688-58
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.64mm 2列 1セット 28個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 0.64mm 2列 1セット 28個入

    SAMTEC
    50,980税込56,078
    1セット(28個)
    7日以内出荷
    。外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 50 ポジションコネクタ。ポジション数: 50 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2。取り付けタイプ表面実装、ライトアングル アースバス(プレーン)を装備
    仕様●入数:1トレイ(28個入り)●シリーズ:QTS-025-01-F-D-RA●ピッチ:0.64mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9131アズワン品番65-7688-72
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.64mm 2列 1セット 32個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 0.64mm 2列 1セット 32個入

    SAMTEC
    67,980税込74,778
    1セット(32個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(32個入り)●シリーズ:QTS-025-01-L-D-RA●ピッチ:0.64mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9133アズワン品番65-7703-02
  • 端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 60極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 50 ポジションで 1 リードスタイルの製品です。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2列 ライトアングルテールオプション ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1227アズワン品番65-7608-79
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    Samtec シリーズは、ERM8 シリーズ頑丈な高速ヘッダです。耐摩耗性を高めるために、幅広のミル加工コンタクト面が滑らかになっています。このヘッダは 56 Gbps PAM4 の性能を備えています。絶縁材:黒 LCP Terminal material: りん 定格電流 :2.2 A/ ピン
    仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-0115アズワン品番65-7684-25
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-RA 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8-RA はエッジレートコンタクトシステムを採用しており、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。0.25 μ m の金めっきプラティを備えています耐摩耗
    仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1003アズワン品番65-7626-84
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-RA 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8-RA はエッジレートコンタクトシステムを採用しており、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。0.76 μ m 金めっきプラティを使用しています耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1005アズワン品番65-7627-34
  • 端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC

    端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 1セット 200個入

    SAMTEC
    379,800税込417,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 100 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 0.8mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERF8 0.8 mm は、56 Gbps PAM4 の性能を備えた高速システムで使用するように設計された基板実装ソケットです。最大 100 ポジションで、ライトアングルボディを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
    仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0914アズワン品番65-7625-14
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 200個入

    SAMTEC
    399,800税込439,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1002アズワン品番65-7626-05
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 200個入

    SAMTEC
    379,800税込417,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-0114アズワン品番65-7681-40
  • 基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列

    SAMTEC
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、300 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在) スタック高: 7 mm
    仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1966アズワン品番65-7565-08
  • 基板接続用ソケット 100 極 0.635mm 2 列 表面実装 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 0.635mm 2 列 表面実装 1セット 16個入

    SAMTEC
    61,980税込68,178
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    2Samtec QSS シリーズ高速アースプレーンソケットストリップです。最大250ポジション スタック高: 5 → 16 mm 最大 9.5 GHz/19 Gbps
    仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:0.635mm●タイプ:高速アース面●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:圧着●シリーズ:QSS●コード番号:200-0572アズワン品番65-7544-64
  • 基板接続用ソケット 100 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 200個入

    SAMTEC
    399,800税込439,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0912アズワン品番65-7628-49
  • 基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列 1セット 100個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列 1セット 100個入

    SAMTEC
    569,800税込626,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1965アズワン品番65-7555-88
  • 基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 100個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 100個入

    SAMTEC
    569,800税込626,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 300 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac
    仕様●入数:1リール(100個入り)●極数:300●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9197アズワン品番65-7693-42
  • 基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    8,998税込9,898
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:200●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9196アズワン品番65-7680-44
  • 基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入

    SAMTEC
    459,800税込505,780
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 500 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac
    仕様●入数:1リール(50個入り)●極数:500●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9199アズワン品番65-7691-23
  • 基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    10,980税込12,078
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:300●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9198アズワン品番65-7682-56
  • 基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    17,980税込19,778
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:500●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9200アズワン品番65-7688-86
  • 基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入

    SAMTEC
    409,800税込450,780
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(50個入り)●極数:500●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50●コード番号:224-8256アズワン品番65-7633-69
  • 基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入

    SAMTEC
    459,800税込505,780
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(50個入り)●極数:500●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50●コード番号:224-8257アズワン品番65-7610-50
  • 基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 8 列 表面実装 1セット 75個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 8 列 表面実装 1セット 75個入

    SAMTEC
    529,800税込582,780
    1セット(75個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(75個入り)●極数:400●行数:8●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50●コード番号:224-8252アズワン品番65-7635-16
  • 基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 8 列 表面実装 1セット 75個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 8 列 表面実装 1セット 75個入

    SAMTEC
    529,800税込582,780
    1セット(75個)
    7日以内出荷
    。Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(75個入り)●極数:400●行数:8●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50●コード番号:224-8253アズワン品番65-7633-18
  • 基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入

    SAMTEC
    459,800税込505,780
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向け
    仕様●入数:1リール(50個入り)●極数:500●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50●コード番号:224-8258アズワン品番65-7592-73
  • 基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入

    SAMTEC
    409,800税込450,780
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    。Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(50個入り)●極数:500●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50●コード番号:224-8255アズワン品番65-7625-96