カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 電気材料(11)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • SMC(272)
  • ニッサン(160)
  • JFEアドバンテック(16)
  • オカムラ(岡村製作所)(16)
  • エスコ(13)
  • オリエンタルモーター(11)
  • サンドビック(11)
  • azbil(旧:山武)(9)
  • TOEX(LIXIL)(8)
  • ダイヤトレンド(7)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(6)
  • 三菱マテリアル(5)
  • イトーキ(5)
  • Wera(4)
  • オーム電機(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • 象印マホービン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-06」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, HDBNC-J-P-gN-RA-BH2 SAMTECSamtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, HDBNC-J-P-gN-RA-BH2SAMTEC
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ BNCコネクタ●実装タイプ PCBマウント●インピーダンス 75Ω●結線方法 スルーホール●接続方向 ライトアングル●適合ケーブル マイクロ波●サイズ スタンダード●バルクヘッド あり●動作周波数 0 to 6GHz●表面処理:本体 金●シリーズ HD-BNC●コンタクト材質 銅合金●表面処理:コンタクト 金●Samtec 75 BNC基板実装ジャック. Samtec製のHD (高密度) 75 BNCジャックシリーズです。 このBNCジャックは、標準BNCの従来型1/4回転バヨネットカップリング機構を搭載しながら、そのサイズを縮小しています。 コンポーネントの基板有効スペースを最大4倍に増やします。 品番末尾EM及びTHでは0 12 GHz、RAタイプでは0 6 GHzにより性能を拡張します。 BNCコネクタには、ストレート ライトアングルタイプを用意しています。. 特長と利点:. EM及びTHタイプで性能を拡張 従来型BNCの質量を20 %軽減 コンパクトなサイズで基板の有効スペースを増やします。. 用途. 計装 放送 セキュリティ 通信RoHS指令(10物質対応)対応
同軸変換アダプタ ジャック SAMTEC同軸変換アダプタ ジャックSAMTEC
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
Samtec GRF1 シリーズ連動マイクロミニチュア RF ジャックには、黄銅シェルとピンの素材が付属しています。コンタクト材質は BeCu、絶縁材は PTFE です。定格電流: 3.6 A/ ピン インピーダンス50ohm 動作温度範囲: -40 → +90℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●オス/メス A:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●コード番号:197-6672アズワン品番65-7698-54
ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 6極 2.54mm 1列SAMTEC
219税込241
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、6 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-106-25-G-S-RA●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6700アズワン品番65-7687-62
MEC6 0.635mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 300個入 SAMTECMEC6 0.635mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 300個入SAMTEC
389,800税込428,780
1セット(300個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(300個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6●コード番号:208-8896アズワン品番65-7690-72
MEC6 0.635mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 2個入 SAMTECMEC6 0.635mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 2個入SAMTEC
3,098税込3,408
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec 0.635 mm ミニエッジカードソケットは、最大 40 ピンの極性を備えた 2 列設計です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.4 A/ ピン
仕様●入数:1テープ(2個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6●コード番号:208-8897アズワン品番65-7693-55
基板接続用ソケット 120 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 50個入 SAMTEC基板接続用ソケット 120 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 50個入SAMTEC
169,800税込186,780
1セット(50個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(50個入り)●極数:120●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-20 です●コード番号:224-8213アズワン品番65-7634-71
基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列SAMTEC
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、300 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在) スタック高: 7 mm
仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1966アズワン品番65-7565-08
基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 6列 1セット 100個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 6列 1セット 100個入SAMTEC
339,800税込373,780
1セット(100個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:6●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8270アズワン品番65-7635-73
Samtec ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 TMM-106-01-T-S-RA SAMTECSamtec ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 TMM-106-01-T-S-RASAMTEC
899税込989
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ : TMM●ピッチ : 2.0mm●極数 : 6●行数 : 1●接続方向 : ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 錫●定格電流 : 3.0A●テールピン長 : 3.5mm●対応ピン長 : 3.2mm●定格電圧 : 250.0 V 、 281.0 V acRoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 20極 0.5mm 2列 SAMTECピンヘッダ 20極 0.5mm 2列SAMTEC
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1645アズワン品番65-7611-71
基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列 1セット 100個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列 1セット 100個入SAMTEC
549,800税込604,780
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1965アズワン品番65-7555-88
基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
11,980税込13,178
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:300●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9198アズワン品番65-7682-56
基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 100個入 SAMTEC基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 100個入SAMTEC
549,800税込604,780
1セット(100個)
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 300 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac
仕様●入数:1リール(100個入り)●極数:300●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9197アズワン品番65-7693-42
端子ストリップ 6極 5mm 1列 SAMTEC端子ストリップ 6極 5mm 1列SAMTEC
939税込1,033
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5136アズワン品番65-7569-81
端子ストリップ 6極 5mm 1列 1セット 48個入 SAMTEC端子ストリップ 6極 5mm 1列 1セット 48個入SAMTEC
39,980税込43,978
1セット(48個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5135アズワン品番65-7571-62
MEC6 0.635mmピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ SAMTECMEC6 0.635mmピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタSAMTEC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6●コード番号:200-0395アズワン品番65-7564-50
QSFPケージアセンブリ 1セット 75個入 SAMTECQSFPケージアセンブリ 1セット 75個入SAMTEC
399,800税込439,780
1セット(75個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(75個入り)●種類:レセプタクル●シリーズ:HDI6-035-01-RA-TR●コード番号:208-8630アズワン品番65-7691-32
MEC6 0.635mmピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ SAMTECMEC6 0.635mmピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタSAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6●コード番号:200-0397アズワン品番65-7557-41
基板接続用ソケット 180 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 100個入 SAMTEC基板接続用ソケット 180 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 100個入SAMTEC
379,800税込417,780
1セット(100個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向け
仕様●入数:1リール(100個入り)●極数:180●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30●コード番号:224-8227アズワン品番65-7624-09
基板接続用ソケット 240 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 240 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
10,980税込12,078
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:240●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9187アズワン品番65-7694-23
ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 6極 2.54mm 1列SAMTEC
219税込241
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、6 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-106-08-S-S-RA●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6673アズワン品番65-7695-96
ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 6極 2.54mm 2列SAMTEC
219税込241
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、6 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります