カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- SMC(7)
- サンドビック(3)
- トップ工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ra-125s」の検索結果

ピンヘッダ 2.54mm
SAMTEC¥659税込¥7251個7日以内出荷。1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2,500回)。Samtec Terminal ストリップは、業界最大級の標準ピン数、Terminal Length、及びオプションを備えていますピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:199-9928アズワン品番65-7559-69