カテゴリ
- 電気材料(43)
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- 三菱電機(465)
- SMC(173)
- Panasonic(パナソニック)(123)
- マクセル(15)
- オムロンソーシアルソリューションズ(14)
- omron(オムロン)(12)
- オリエンタルモーター(9)
- エスコ(7)
- CKD(6)
- トップ工業(6)
- 京セラ(5)
- コガネイ(5)
- KSフィルター(5)
- ラックポーセレン(5)
- THK(4)
- TDKラムダ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- スバル(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ra-150」の検索結果
特価

Samtec ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列 TSW-150-08-L-D-RA
SAMTEC¥869税込¥9561個7日以内出荷仕様●シリーズ : TSW●ピッチ : 2.54mm●極数 : 100●行数 : 2●接続方向 : ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 7.6A●テールピン長 : 2.29mm●対応ピン長 : 5.84mm●定格電圧 : 450.0 V●このシリーズの基板スルーホール基板対基板角型ポストヘッダ端子のかん合相手: BCS標準ボックスソケット - 代表品番 ; 766-6486 766-6486 を参照 CES低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 766-6600 766-6600 を参照 SLW低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9408 767-9408 を参照 SSM表面実装ソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5357 765-5357 を参照 SSQソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5468 765-5468 を参照 SSWソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5593 765-5593 を参照. 2.54 mmスルーホール角型ポストヘッダ端子ストリップ - TSWシリーズ. TSWシリーズの基板スルーホール基板対基板角型ポストヘッダ端子ストリップは、黒色ガラス繊維入りポリエステル製絶縁物と金めっきりん青銅コンタクトを備え、ピッチ間隔が2.54 mmです。 このプリント基板対基板スルーホール角型ポストヘッダ端子ストリップには、1列及び2列、ストレート及びライトアングル、各種のめっき、ポスト長など、様々な構成が用意されています。 このTSWシリーズ基板スルーホールヘッダ端子の動作温度範囲は、-55 → 125 ℃です。 品番TSW-xxx-xx-x-SのTSW基板ヘッダは1列タイプです。 品番TSW-xxx-xx-x-DのTSW基板ヘッダは2列タイプです。 品番TSW-xxx-xx-L-xのTSW基板ヘッダは、ポストに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきが施されています。 品番TSW-xxx-xx-G-xのTSW基板ヘッダは、ポストに0.25 μmの金めっき、バランスに金フラッシュめっきが施されています。 品番TSW-xxx-07-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が2.54 mmです。 品番TSW-xxx-08-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が5.08 mmです。 品番TSW-xxx-14-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが8.13 mm、テール長が2.79 mmです。 品番TSW-xxx-17-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが15.74 mm、テール長が2.79 mmです。 品番TSW-xxx-23-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が2.92 mmです。 品番TSW-xxx-26-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が3.20 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 150 極 0.635mm 2 列 表面実装 1セット 42個入
SAMTEC¥95,980税込¥105,5781セット(42個)7日以内出荷。Samtec QSS シリーズ高速アースプレーンソケットストリップは、150 ピンコネクタです。ポールピッチは 0.635 mm です。使用される絶縁材は液晶ポリマーで、接点に使用される素材はりん青銅です。qts-RA と連結するためのガイド穴があります。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 285 V ac 定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1トレイ(42個入り)●極数:150●行数:2●ピッチ:0.635mm●タイプ:プレーンソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:圧着●シリーズ:QSS●コード番号:200-1823アズワン品番65-7556-14
ピンヘッダ 150極 2.54mm 3列
SAMTEC¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、150 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-150-08-G-T-RA●ピッチ:2.54mm●極数:150●行数:3●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5737アズワン品番65-7708-01
ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列
SAMTEC¥499税込¥5491個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、50 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列
SAMTEC¥909税込¥1,0001個7日以内出荷。Samtec コネクタヘッダは、50 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
端子ストリップ 50極 2mm 1列
SAMTEC¥849税込¥9341個7日以内出荷Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:50●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3481アズワン品番65-7599-80
端子ストリップ 50極 2mm 1列
SAMTEC¥519税込¥5711個7日以内出荷。Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:50●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3492アズワン品番65-7613-46
端子ストリップ 100極 2mm 2列
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷。Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列
SAMTEC¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷。Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3597アズワン品番65-7611-63
基板接続用ピンヘッダ 150極 2.54mm 3列
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3634アズワン品番65-7613-50
基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列
SAMTEC¥979~税込¥1,077~1個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
端子ストリップ 100極 2mm 2列
SAMTEC¥849税込¥9341個7日以内出荷Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列
SAMTEC¥689税込¥7581個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列
SAMTEC¥849税込¥9341個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列
SAMTEC¥729税込¥8021個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3638アズワン品番65-7602-25
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列
SAMTEC¥879税込¥9671個7日以内出荷。Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列
SAMTEC¥849税込¥9341個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
基板接続用ピンヘッダ 150極 2.54mm 3列
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:150●行数:3●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3583アズワン品番65-7616-15
端子ストリップ 100極 2mm 2列
SAMTEC¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列
SAMTEC¥469~税込¥516~1個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列
SAMTEC¥689~税込¥758~1個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
端子ストリップ 50極 2mm 1列
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:50●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3486アズワン品番65-7604-44
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列
SAMTEC¥549税込¥6041個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3599アズワン品番65-7600-26
ピンヘッダ 2.54mm 1列
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷。1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2,500回)。Samtec Terminal ストリップは、業界最大級の標準ピン数、Terminal Length、及びオプションを備えていますピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール
HSEC8-RA 0.8mmピッチ 100極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:100●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-RA●コード番号:227-1390アズワン品番65-7615-84
HSEC8-RA 0.8mmピッチ 100極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 250個入
SAMTEC¥429,800税込¥472,7801セット(250個)7日以内出荷Samtec HSEC8 シリーズは、1 列あたり 50 極、1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。ライトアングル列 テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(250個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:100●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-RA●コード番号:227-1389アズワン品番65-7568-22
端子ストリップ 200極 2mm 4列 1セット 5個入
SAMTEC¥8,298税込¥9,1281セット(5個)7日以内出荷Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:200●行数:4●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3490アズワン品番65-7601-89
端子ストリップ 100極 2mm 2列 1セット 5個入
SAMTEC¥5,998税込¥6,5981セット(5個)7日以内出荷Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMMH●ピッチ:2mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3510アズワン品番65-7612-21
基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 9個入
SAMTEC¥14,980税込¥16,4781セット(9個)7日以内出荷高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 100 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります仕様●入数:1チューブ(9個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8171アズワン品番65-7631-82
基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 9個入
SAMTEC¥12,980~税込¥14,278~1セット(9個)7日以内出荷高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 100 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります
端子ストリップ 100極 2mm 2列 1セット 5個入
SAMTEC¥11,980税込¥13,1781セット(5個)7日以内出荷Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMMH●ピッチ:2mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3518アズワン品番65-7602-03
基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 9個入
SAMTEC¥12,980税込¥14,2781セット(9個)7日以内出荷高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 100 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスル
端子ストリップ 100極 2mm 2列 1セット 5個入
SAMTEC¥6,998税込¥7,6981セット(5個)7日以内出荷Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMMH●ピッチ:2mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3516アズワン品番65-7599-45
端子ストリップ 200極 2mm 4列 1セット 5個入
SAMTEC¥12,980税込¥14,2781セット(5個)7日以内出荷。Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:200●行数:4●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3479アズワン品番65-7604-19
端子ストリップ 100極 2mm 2列 1セット 5個入
SAMTEC¥4,298~税込¥4,728~1セット(5個)7日以内出荷。Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトには 0.5 1 μ m の金めっきが施されたコンタクトをご用意しています。それに 100 の連続諧調がある0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9107アズワン品番65-7618-77