カテゴリ
- 電気材料(9)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- SMC(370)
- 三菱電機(42)
- DAYTONA(デイトナ)(19)
- ホンダ(15)
- サンドビック(12)
- Vance&Hines(11)
- 日東工業(7)
- Kawasaki(7)
- イトーキ(7)
- CKD(6)
- 三菱電機エンジニアリング(6)
- メルヘンアート(6)
- イマオコーポレーション(5)
- エスコ(5)
- 京セラ(5)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](5)
- EIKO(栄工舎)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- ブランドをもっと見る
「ra-16」の検索結果
特価

基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列
SAMTEC¥59税込¥651個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3542アズワン品番65-7598-80
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3634アズワン品番65-7613-50
基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列
SAMTEC¥729税込¥8021個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3638アズワン品番65-7602-25
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列
SAMTEC¥879税込¥9671個7日以内出荷。Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列
SAMTEC¥469税込¥5161個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列
SAMTEC¥279税込¥3071個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、16 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ仕様●シリーズ:TSW-108-25-L-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6756アズワン品番65-7703-84
端子ストリップ 20極 5mm 4列
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●シリーズ:MPTC●ピッチ:5mm●極数:20●行数:4●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5144アズワン品番65-7574-04
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 16個入
SAMTEC¥10,980税込¥12,0781セット(16個)7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、ライトアングル 24 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )のスルーホール取り付けです。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 24 行数 2.仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:TSS-112-04-G-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-6503アズワン品番65-7691-02
基板接続用ピンヘッダ 156極 0.64mm 2列 1セット 16個入
SAMTEC¥87,980税込¥96,7781セット(16個)7日以内出荷Samtec 156 ポジションコネクタヘッダは、外部シュラウドコンタクトの表面実装です。コネクタタイプヘッダ、外部シュラウドコンタクト ポジション数 156 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2。取り付けタイプ表面実装、ライトアングル スルーホール実装 機能ボードガイド、アースバス(プレーン)仕様●入数:1トレイ(16個入り)●シリーズ:QMS-078-01-SL-D-RA-MG●ピッチ:0.64mm●極数:156●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8974アズワン品番65-7705-57