カテゴリ
- 電気材料(8)
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- SMC(129)
- ホンダ(25)
- omron(オムロン)(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- サカエ(7)
- VISHAY(7)
- MURATA(村田製作所)(6)
- エスコ(5)
- 京セラ(5)
- コクヨ(5)
- 象印マホービン(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 三菱電機(4)
- ムラキ(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- EPSON(3)
- Kawasaki(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- ブランドをもっと見る
「ra-22」の検索結果

ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列
SAMTEC¥109税込¥1201個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、4 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-102-22-G-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6547アズワン品番65-7705-06
ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列
SAMTEC¥589税込¥6481個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、20 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列
SAMTEC¥419税込¥4611個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、14 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-107-22-G-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6724アズワン品番65-7682-93
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列
SAMTEC¥58税込¥641個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ仕様●シリーズ:TSW-102-22-L-S-RA●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6548アズワン品番65-7691-15
ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列
SAMTEC¥229税込¥2521個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、8 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ仕様●シリーズ:TSW-104-22-G-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6613アズワン品番65-7706-44
ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列
SAMTEC¥189税込¥2081個7日以内出荷Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 5 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -5仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1743アズワン品番65-7553-32
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列
SAMTEC¥249税込¥2741個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3549アズワン品番65-7602-05
基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列
SAMTEC¥689税込¥7581個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列
SAMTEC¥849税込¥9341個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列
SAMTEC¥39税込¥431個7日以内出荷。Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3537アズワン品番65-7621-18
基板接続用ソケット 150 極 2.54mm 3 列 スルーホール
SAMTEC¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷Samtec SSQ シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。スルーホール用途向けの角型ピン仕様●極数:150●行数:3●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSQ●シリーズ番号:SSQ-150●コード番号:226-3317アズワン品番65-7609-32