カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • SMC(33)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • エスコ(10)
  • カーメックス(10)
  • タンガロイ(10)
  • 日東工業(10)
  • ミドリ安全(9)
  • イスカル(7)
  • 京セラ(7)
  • DAIKO(大光電機)(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • オリオン機械(5)
  • 三菱マテリアル(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ELPA(2)
  • ケナメタル(2)
  • ホンダ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-55」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装SAMTEC
619税込681
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
479税込527
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 48個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 48個入SAMTEC
20,980税込23,078
1セット(48個)
7日以内出荷
Samtec FSH-105-4-L-RA は、FSH シリーズシュラウド付き水平 Terminal ストリップです。はんだロックオプションを用意しています。このストリップには、りん青銅製 Terminal絶縁材は黒色液晶ポリマーです 動作温度範囲: -55 → +125℃ 定格電流はピンあたり 2.6 A です
仕様●入数:1チューブ(48個入り)●シリーズ:FSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-0012アズワン品番65-7686-86
Samtec 基板接続用ヘッダ IPT1 Mini Mateシリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ヘッダ IPT1 Mini MateシリーズSAMTEC
389税込428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 150 極 0.635mm 2 列 表面実装 1セット 42個入 SAMTEC基板接続用ソケット 150 極 0.635mm 2 列 表面実装 1セット 42個入SAMTEC
119,800税込131,780
1セット(42個)
7日以内出荷
Samtec QSS シリーズ高速アースプレーンソケットストリップは、150 ピンコネクタです。ポールピッチは 0.635 mm です。使用される絶縁材は液晶ポリマーで、接点に使用される素材はりん青銅です。qts-RA と連結するためのガイド穴があります。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 285 V ac 定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●極数:150●行数:2●ピッチ:0.635mm●タイプ:プレーンソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:圧着●シリーズ:QSS●コード番号:200-1823アズワン品番65-7556-14
Samtec 基板接続用ソケット MPS シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット MPS シリーズSAMTEC
679税込747
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応