カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • Kawasaki(16)
  • スズキ(15)
  • 日東工業(11)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • ネグロス電工(6)
  • オリオン機械(5)
  • SMC(4)
  • 三菱ふそう(3)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • エスコ(2)
  • NSK(日本精工)(2)
  • ホンダ(2)
  • 山本科学工具研究社(2)
  • ユタカメイク(2)
  • プロセブン(2)
  • IAI(アイエイアイ)(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • バンドー化学(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-56」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンヘッダ 56極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 56極 2.54mm 2列SAMTEC
829税込912
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、56 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
仕様●シリーズ:TSW-128-25-L-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:56●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5708アズワン品番65-7788-65
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
269,800税込296,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-RA 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8-RA はエッジレートコンタクトシステムを採用しており、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。0.25 μ m の金めっきプラティを備えています耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0961アズワン品番65-7700-21
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列SAMTEC
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8-RA 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8-RA はエッジレートコンタクトシステムを採用しており、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。0.76 μ m 金めっきプラティを使用しています耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1005アズワン品番65-7627-34
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列SAMTEC
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8-RA 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8-RA はエッジレートコンタクトシステムを採用しており、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。0.25 μ m の金めっきプラティを備えています耐摩耗
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0989アズワン品番65-7693-73
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列SAMTEC
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8-RA 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8-RA はエッジレートコンタクトシステムを採用しており、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。0.25 μ m の金めっきプラティを備えています耐摩耗
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1003アズワン品番65-7626-84
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
229,800税込252,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-RA 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8-RA はエッジレートコンタクトシステムを採用しており、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。0.25 μ m の金めっきプラティを備えています耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0952アズワン品番65-7629-21