カテゴリ
- 電気材料(12)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(1)
- 三菱電機(228)
- SMC(72)
- Panasonic(パナソニック)(46)
- Qlight(34)
- ホンダ(23)
- タンガロイ(16)
- オリエンタルモーター(12)
- イスカル(9)
- マクセル(8)
- スバル(8)
- エスコ(7)
- カーメックス(7)
- 京セラ(7)
- 3M(スリーエム)(6)
- 山田照明(6)
- 象印マホービン(5)
- 三菱マテリアル(5)
- ツクモ工学(5)
- ブランドをもっと見る
「ra-60」の検索結果

基板接続用ソケット 12 極 0.8mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Samtec ERF8 シリーズ 0.8 mm 高耐久性ヒーピンスピードソケットは、1 列あたり 10 ポジション、1 リードスタイルです。0.000762 mm の選択的な金めっきコンタクトとつや消しスズめっきテールを備えています。2 列 ライトアングルテールオプション テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-060-03-L-D-RA-TR●コード番号:227-1178アズワン品番65-7610-28
基板接続用ソケット 12 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 200個入
SAMTEC¥419,800税込¥461,7801セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-060-03-L-D-RA-TR●コード番号:227-1177アズワン品番65-7609-63
端子ストリップ 120極 0.8mm 2列
SAMTEC¥2,198税込¥2,4181個欠品中仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1236アズワン品番65-7609-61
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 36個入
SAMTEC¥98,980税込¥108,8781セット(36個)7日以内出荷Samtec QTH シリーズは、0.50 mm ピッチの低プロファイル表面実装基板接続用ヘッダです。アースプレーンを内蔵しており、電源やアースを接続することができます。mPower 超マイクロコネクタ製品と互換性があり、柔軟な 2 ピース電源及び信号ソリューションが実現されています。最大300ポジション スタック高: 5 → 30 mm 25 Gbps のパフォーマンス 長寿命製品仕様●入数:1トレイ(36個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8205アズワン品番65-7594-36
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列
SAMTEC¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様●シリーズ:QTH-030-01-L-D-RA-K●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9086アズワン品番65-7702-60
基板接続用ソケット 120 極 0.5mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様●極数:120●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9026アズワン品番65-7691-08
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 200個入
SAMTEC¥419,800税込¥461,7801セット(200個)7日以内出荷Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 120 極のポジション用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8076アズワン品番65-7633-70
端子ストリップ 120極 0.8mm 2列 1セット 200個入
SAMTEC¥449,800税込¥494,7801セット(200個)7日以内出荷Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 60 ポジションでリードスタイルが 1 リードです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2列 ライトアングルテールオプション ESD ラッチ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1235アズワン品番65-7603-17
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 200個入
SAMTEC¥439,800税込¥483,7801セット(200個)7日以内出荷Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 120 極のポジション用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポ仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8075アズワン品番65-7632-96
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 45個入
SAMTEC¥109,800税込¥120,7801セット(45個)7日以内出荷Samtec 60 ポジションコネクタ差動ペアアレイは、表面実装金めっきが施されています。ポジション数: 60 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装仕様●入数:1トレイ(45個入り)●シリーズ:QTH-030-01-L-D-RA-K●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9085アズワン品番65-7521-36
基板接続用ソケット 60 極 0.55mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ライトアングルアース面●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH-RA●コード番号:200-0553アズワン品番65-7557-98
基板接続用ソケット 60 極 0.55mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ライトアングルアース面●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH-RA●コード番号:200-0551アズワン品番65-7557-46
基板接続用ソケット 60 極 0.55mm 2 列 スルーホール 1セット 90個入
SAMTEC¥239,800税込¥263,7801セット(90個)7日以内出荷2Samtec QSH シリーズの差動ペア / ライトアングルの高速アース面ソケットストリップです。0.50 mmピッチ ガイドポスト仕様●入数:1トレイ(90個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ライトアングルアース面●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH-RA●コード番号:200-0550アズワン品番65-7561-75