カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- SMC(3)
- 日東工業(2)
「ra25-56」の検索結果
特価

ピンヘッダ 56極 2.54mm 2列
SAMTEC¥739税込¥8131個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、56 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ仕様●シリーズ:TSW-128-25-L-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:56●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5708アズワン品番65-7788-65