カテゴリ

  • 電気材料(28)
  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • SMC(616)
  • Panasonic(パナソニック)(153)
  • 近藤製作所(29)
  • DAIKO(大光電機)(23)
  • サンドビック(21)
  • SHIMANO(シマノ)(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • 三菱ふそう(15)
  • オリエンタルモーター(12)
  • KYOCERA AVX(11)
  • エスコ(9)
  • ホンダ(9)
  • BOURNS(7)
  • VISHAY(7)
  • イマオコーポレーション(6)
  • 岩崎電気(6)
  • CKD(6)
  • 京セラ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra25」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 6極 2.54mm 1列SAMTEC
119税込131
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 6 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 5極 2.54mm 1列SAMTEC
189税込208
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、5 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 6極 2.54mm 1列SAMTEC
219税込241
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、6 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-106-25-G-S-RA●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6700アズワン品番65-7687-62
基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
基板接続用ソケット 50 極 0.64mm 2 列 表面実装 1セット 32個入 SAMTEC基板接続用ソケット 50 極 0.64mm 2 列 表面実装 1セット 32個入SAMTEC
109,800税込120,780
1セット(32個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(32個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:0.64mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9037アズワン品番65-7705-97
ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 3極 2.54mm 1列SAMTEC
62税込68
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、3 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-103-25-T-S-RA●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6589アズワン品番65-7691-64
ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 6極 2.54mm 1列SAMTEC
219税込241
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 6 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1758アズワン品番65-7554-82
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 1列SAMTEC
52税込57
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 2 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -5
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1700アズワン品番65-7552-04
ピンヘッダ 56極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 56極 2.54mm 2列SAMTEC
829税込912
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、56 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
仕様●シリーズ:TSW-128-25-L-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:56●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5708アズワン品番65-7788-65
ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 20極 2.54mm 2列SAMTEC
479税込527
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、20 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列SAMTEC
949税込1,044
1個
7日以内出荷
Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 24極 2.54mm 2列SAMTEC
469税込516
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、24 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
仕様●シリーズ:TSW-112-25-L-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5594アズワン品番65-7788-57
ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 14極 2.54mm 2列SAMTEC
329税込362
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 14 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1767アズワン品番65-7550-52
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.64mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 0.64mm 2列SAMTEC
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 50 ポジションコネクタ。ポジション数: 50 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2取り付けタイプ表面実装、ライトアングル アースバス(プレーン)を装備
仕様●シリーズ:QTS-025-01-L-D-RA●ピッチ:0.64mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9135アズワン品番65-7688-58
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列SAMTEC
129税込142
1個
7日以内出荷
Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3547アズワン品番65-7617-33
ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 8極 2.54mm 2列SAMTEC
159税込175
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、8 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-104-25-F-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6625アズワン品番65-7684-65
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.64mm 2列 1セット 28個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 0.64mm 2列 1セット 28個入SAMTEC
54,980税込60,478
1セット(28個)
7日以内出荷
外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 50 ポジションコネクタ。ポジション数: 50 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2取り付けタイプ表面実装、ライトアングル アースバス(プレーン)を装備
仕様●入数:1トレイ(28個入り)●シリーズ:QTS-025-01-F-D-RA●ピッチ:0.64mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9131アズワン品番65-7688-72
ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 4極 2.54mm 1列SAMTEC
149税込164
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、4 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
269,800税込296,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-RA 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8-RA はエッジレートコンタクトシステムを採用しており、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。0.25 μ m の金めっきプラティを備えています耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0961アズワン品番65-7700-21
基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列SAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
基板接続用ソケット 50 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 50 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0894アズワン品番65-7623-43
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.64mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 0.64mm 2列SAMTEC
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:QTS-025-01-F-D-RA●ピッチ:0.64mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9132アズワン品番65-7524-28
Samtec 基板接続用ソケット MPS シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット MPS シリーズSAMTEC
679税込747
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列SAMTEC
329税込362
1個
7日以内出荷
Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3559アズワン品番65-7623-81
ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 20極 2.54mm 2列SAMTEC
399税込439
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、20 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 16極 2.54mm 2列SAMTEC
319税込351
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、16 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
仕様●シリーズ:TSW-108-25-L-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6756アズワン品番65-7703-84
ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 4極 2.54mm 2列SAMTEC
129税込142
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-102-25-L-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6552アズワン品番65-7680-72
基板接続用ソケット 50 極 0.635mm 2 列 SAMTEC基板接続用ソケット 50 極 0.635mm 2 列SAMTEC
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは、高速アース面ソケットストリップを備えています。0.635 mm ( 0.025 インチ)ピッチ 最高9.5 GHz / 19 Gbps 最大250ポジション スタック高: 5 → 16 mm Extended Life Product (E.L.P.)
仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:0.635mm●タイプ:ソケット●接続方向:ライトアングル●シリーズ:QSH●コード番号:208-9036アズワン品番65-7691-33
ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 5極 2.54mm 1列SAMTEC
119税込131
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、5 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
仕様●シリーズ:TSW-105-25-L-S-RA●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6660アズワン品番65-7684-33
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 2列SAMTEC
229税込252
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1749アズワン品番65-7564-20
ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 8極 2.54mm 1列SAMTEC
129税込142
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、8 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-108-25-T-S-RA●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6757アズワン品番65-7690-63
基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列SAMTEC
779税込857
1個
7日以内出荷
Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.64mm 2列 1セット 32個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 0.64mm 2列 1セット 32個入SAMTEC
81,980税込90,178
1セット(32個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(32個入り)●シリーズ:QTS-025-01-L-D-RA●ピッチ:0.64mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9133アズワン品番65-7703-02
ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 5極 2.54mm 1列SAMTEC
109税込120
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、5 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
仕様●シリーズ:TSW-105-25-T-S-RA●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6662アズワン品番65-7704-69
ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 3極 2.54mm 1列SAMTEC
82税込90
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、3 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列SAMTEC
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0962アズワン品番65-7627-95
基板接続用ソケット 50 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 200個入 SAMTEC基板接続用ソケット 50 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 200個入SAMTEC
269,800税込296,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec ERF8 0.8 mm は、56 Gbps PAM4 の性能を備えた高速システムで使用するように設計された基板実装ソケットです。最大 50 ポジションで、ボディの向きが直角になります。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0893アズワン品番65-7626-18
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 12極 2.54mm 2列SAMTEC
229税込252
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、12 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります