カテゴリ
- 電気材料(6)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(1)
- イトーキ(309)
- レイ・アウト(21)
- YAGEO(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- azbil(旧:山武)(3)
- ビクセン(2)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- 東洋技研(2)
- 共立プロダクツ(2)
- LITTELFUSE(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- 富士電機(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ローバル(1)
- Canon(1)
- MKカシヤマ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
「rt-1l」の検索結果
特価

基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 7 列 表面実装
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●極数:24●行数:7●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:LPHT●シリーズ番号:LPHT-04-L-RT1-GP 用●コード番号:200-0288アズワン品番65-7562-04
基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 7 列 表面実装 1セット 48個入
SAMTEC¥86,980税込¥95,6781セット(48個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(48個入り)●極数:24●行数:7●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:LPHT●シリーズ番号:LPHT-04-L-RT1-GP 用●コード番号:200-0287アズワン品番65-7543-95
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列
SAMTEC¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 120 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1889アズワン品番65-7565-07
基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9010アズワン品番65-7690-78
基板接続用ソケット 80 極 0.88mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:0.88mm●タイプ:高速アース面●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●コード番号:200-0540アズワン品番65-7544-84
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 65個入
SAMTEC¥159,800税込¥175,7801セット(65個)7日以内出荷Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 60 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1トレイ(65個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1861アズワン品番65-7551-96
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 39個入
SAMTEC¥99,980税込¥109,9781セット(39個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(39個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1888アズワン品番65-7565-35
基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 65個入
SAMTEC¥159,800税込¥175,7801セット(65個)7日以内出荷Samtec 基板ソケットは差動ペア付きの高速アースプレーンソケットストリップです。0.50 mm ( 0.0197 インチ)ピッチ ガイドポスト仕様●入数:1トレイ(65個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9009アズワン品番65-7689-52