カテゴリ

  • 電気材料(33)
  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(14)
  • SMC(525)
  • BIGM(丸山製作所)(474)
  • 大阪魂(431)
  • オザック精工(296)
  • Puig (プーチ)(173)
  • ParkerTAIYO(160)
  • Gクラフト(127)
  • ケナメタル(88)
  • イマオコーポレーション(82)
  • CKD(82)
  • 住友電工ハードメタル(80)
  • SHIMANO(シマノ)(74)
  • RS PRO(67)
  • メディアカバーマーケット(67)
  • TRUSCO(64)
  • 三菱電機(58)
  • omron(オムロン)(55)
  • NSK(日本精工)(54)
  • SUS(エスユーエス)(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s t10」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 1列SAMTEC
189税込208
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、10 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
バックプレーンコネクタ オス 12 極 3 列 ライトアングル 1セット 10個入 SAMTECバックプレーンコネクタ オス 12 極 3 列 ライトアングル 1セット 10個入SAMTEC
38,980税込42,878
1セット(10個)
7日以内出荷
Samtec バックプレーンコネクタには、AC-DC 電源コンボとスプリット電源オプションがあります。この製品は、ボディの向きが直角です。Molex からデュアルソース電源ブレードごとに 60 A 10.00 mm 低プロファイル設計(ライトアングル) 同じフォームファクタの 3 列又は 5 列の信号列 合計信号ピン数: 0 → 40 DC 電源ブレードの総数は最大 20、合計は最大 12 です AC 電源ブレード
仕様●入数:1トレイ(10個入り)●オス/メス:オス●極数:12●カラム数:12●行数:3●接続方向:ライトアングル●ピッチ:5.5mm●シリーズ:ET60T●コード番号:208-1329アズワン品番65-7628-56
Samtec FPC / FFC コネクタ SAMTECSamtec FPC / FFC コネクタSAMTEC
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
取付方式表面実装材質(コンタクト)リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 10極 0.5mm 表面実装 1セット 1600個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10極 0.5mm 表面実装 1セット 1600個入SAMTEC
459,800税込505,780
1セット(1600個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1600個入り)●極数:10●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:ZF5S●コード番号:208-5785アズワン品番65-7680-50
ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 50極 2.54mm 1列SAMTEC
569税込626
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、50 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
Samtec 基板接続用ソケット HPF シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット HPF シリーズSAMTEC
659税込725
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 10極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入SAMTEC
2,498税込2,748
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec FPC コネクタは、FFC 用のゼロ挿入力コネクタ、0.50 mm ( 0.0197 インチ)ピッチを備えています。横向き 表面実装
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:10●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:ZF5S●コード番号:208-5786アズワン品番65-7789-09
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 1列SAMTEC
209税込230
1個
7日以内出荷
Samtec DW-10-T-S-450 は、DW シリーズの柔軟性のある SQ ボードビーカーです。フレックススタック設計により、0.005 インチ( 0.13 mm )単位でポストの高さとボディの位置を変更できます。このスタッカーには、0.635 mm 角のポストがあります。アプリケーションは、昇格されたボードスタッキング用途です Terminal Material
仕様●シリーズ:DW●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9970アズワン品番65-7669-88
バックプレーンコネクタ 8極 2.54mm 3列 1セット 10個入 SAMTECバックプレーンコネクタ 8極 2.54mm 3列 1セット 10個入SAMTEC
34,980税込38,478
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(10個入り)●シリーズ:ET60T●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:3●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5041アズワン品番65-7572-74
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 675個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 675個入SAMTEC
199,800税込219,780
1セット(675個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ 1.27 mm SMT Tiger のアイライトコンタクトソケットは、1 列あたり 5 ポジションです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ロッククリップ プラスチック製ピックアンドプレー
仕様●入数:1リール(675個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-105-T2-S-D-A-K-TR●コード番号:227-1673アズワン品番65-7618-02
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-105-T2-S-D-A-K-TR●コード番号:227-1674アズワン品番65-7606-43
Samtec ピンヘッダ Flex Stack DWシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ Flex Stack DWシリーズSAMTEC
1,998税込2,198
1袋(4個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 10極 0.5mm 表面実装 1セット 1600個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10極 0.5mm 表面実装 1セット 1600個入SAMTEC
419,800税込461,780
1セット(1600個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1600個入り)●極数:10●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:ZF5S●コード番号:208-5787アズワン品番65-7690-25
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 1列SAMTEC
169税込186
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、10 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
仕様●シリーズ:TSW-110-23-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5559アズワン品番65-7788-62
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 700個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 700個入SAMTEC
239,800税込263,780
1セット(700個)
7日以内出荷
Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント Tiger のアイソケットは、1 列に 5 ピンあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリー
仕様●入数:1リール(700個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:Tiger Eye●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFMC-105-T2-S-D-P-TR●コード番号:227-1730アズワン品番65-7619-30
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 1列SAMTEC
169税込186
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、10 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-109-06-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6761アズワン品番65-7685-99
ピンヘッダ 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2.54mm 1列SAMTEC
249税込274
1個
7日以内出荷
1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2,500回)。Samtec Terminal ストリップは、業界最大級の標準ピン数、Terminal Length、及びオプションを備えていますピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール
基板接続用ソケット 10極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入SAMTEC
2,298税込2,528
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec FPC コネクタは、FFC 用のゼロ挿入力コネクタ、0.50 mm ( 0.0197 インチ)ピッチを備えています。横向き 表面実装
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:10●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:ZF5S●コード番号:208-5789アズワン品番65-7787-74
PEC Samtec 2.54mmピッチ 10極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ SAMTECPEC Samtec 2.54mmピッチ 10極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタSAMTEC
529税込582
1個
7日以内出荷
仕様PCEシリーズパワーエッジカードインターフェイス.Samtec社によるこのPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスは、厚さ0.8mmのカードに適合します。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスの一体型コンタクト製品には、すずめっきが施されています。このPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスの基板からの高さは7.9mm、ボディ幅は4.45mmです。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのスルーホールタイプには、1.86mmのポスト長が適しています。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのSMTタイプの設計には、ロッククリップが組み込まれています。.PECシリーズのインターフェイス、7極及び10極は極性リブ付き取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54シリーズPEC定格電圧(V)AC250端子種別はんだ定格電流(A)9.8材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)-55コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に錫
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 1列SAMTEC
149税込164
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、10 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-110-05-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5537アズワン品番65-7788-30
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 1列SAMTEC
159税込175
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、10 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
仕様●シリーズ:TSW-110-08-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5547アズワン品番65-7788-99
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 HTST-105-01-L-DV SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 HTST-105-01-L-DVSAMTEC
289税込318
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: HTST●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.4A●定格電圧: 1.0 kVRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入SAMTEC
46,980税込51,678
1セット(150個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:HTST-105-01-T-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8711アズワン品番65-7695-39
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 5個入SAMTEC
3,998税込4,398
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ヘッダは、表面実装の 2 列に 14 の位置を備えています。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 14 行数 2列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:HTST-107-01-L-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8714アズワン品番65-7521-31
基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 150個入SAMTEC
49,980税込54,978
1セット(150個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:HTST-108-01-T-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8715アズワン品番65-7705-91
IDCコネクタ 16極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTECIDCコネクタ 16極 2.54mm 2列 1セット 150個入SAMTEC
74,980税込82,478
1セット(150個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1397アズワン品番65-7601-73
基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 5個入SAMTEC
2,898税込3,188
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ヘッダは、SMD / SMT 実装の 2 列に 16 ポジションあります。ポジション数: 16 ポジション ピッチ: 2.54 mm 行数 :2 行 取り付けスタイル: SMD / SMT
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:HTST-108-01-T-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8716アズワン品番65-7521-37
IDCコネクタ 16極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTECIDCコネクタ 16極 2.54mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec HTST シリーズ 2.54 mm シュラウド SQ ポスト IDC ヘッダは、1 列あたり 8 ピン、1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 つの垂直表面実装列 パッドをピックアンドプレースします テープ
仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1398アズワン品番65-7617-11
IDCコネクタ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTECIDCコネクタ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入SAMTEC
99,980税込109,978
1セット(150個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1395アズワン品番65-7617-70
Samtec 基板接続用ヘッダ HTSTシリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ヘッダ HTSTシリーズSAMTEC
599税込659
1個ほか
7日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 125個入SAMTEC
63,980税込70,378
1セット(125個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:HTST-105-01-L-DV-A-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8708アズワン品番65-7705-84
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 5個入SAMTEC
2,598税込2,858
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ヘッダは、表面実装の 2 列に 10 個のポジションがあります。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 10 行数 2列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:HTST-105-01-T-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8712アズワン品番65-7695-12
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,798税込1,978
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ヘッダは、表面実装の 2 列に 10 個のポジションがあります。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 10 行数 2.
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:HTST-105-01-L-DV-A-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8710アズワン品番65-7703-33
Samtec 基板用端子台 HTSTシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 HTSTシリーズSAMTEC
529税込582
1個ほか
7日以内出荷
種別シュラウドピッチ(mm)2.54シリーズHTST端子種別はんだ行数2ボディ向きストレート
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 20個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 20個入SAMTEC
7,298税込8,028
1セット(20個)
7日以内出荷
Samtec HTST シリーズ高温度シュラウド Terminal ストリップです。Terminal Material難燃性等級は UL94V-0 です極性化ノッチ 定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6769アズワン品番65-7677-41
基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 2列 1セット 22個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 2列 1セット 22個入SAMTEC
12,980税込14,278
1セット(22個)
7日以内出荷
Samtec HTST シリーズ高温度シュラウド Terminal ストリップです。Terminal Material難燃性等級は UL94V-0 です極性化ノッチ 定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6764アズワン品番65-7547-18
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列SAMTEC
949税込1,044
1個
7日以内出荷
Samtec HTST シリーズ高温度シュラウド Terminal ストリップです。Terminal Material難燃性等級は UL94V-0 です極性化ノッチ 定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6768アズワン品番65-7699-70
基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6761アズワン品番65-7695-03
HTST-105-01-L-DV SAMTECHTST-105-01-L-DVSAMTEC
289税込318
1個
7日以内出荷