カテゴリ
- 電気材料(103)
- 制御機器(73)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(3)
- SMC(332)
- ホンダ(87)
- BIGM(丸山製作所)(61)
- 伊東電機(61)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(52)
- ナブテスコサービス(41)
- コンサス(36)
- 三菱マテリアル(35)
- 日本ケミコン(35)
- エスコ(26)
- 三木プーリ(22)
- MAZDA(マツダ)(21)
- BOURNS(21)
- 岡崎精工(20)
- IDEC(和泉電気)(19)
- TRUSCO(18)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- CKD(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(51)
「s-102」の検索結果

Samtec ピンヘッダ 2極 1.27mm 1列 TMS-102-01-G-S
SAMTEC¥659税込¥7251袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ : TMS●ピッチ : 1.27mm●極数 : 2●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 5.0A●テールピン長 : 3.05mm●対応ピン長 : 5.84mm●向き: 垂直、ライトアングル ピッチ: 0.050インチ(1.27 mm) 用途: 最大100ピンまでの1列又は2列設計向けにオプションの極性化 コンタクトシステム: 0.018インチ(0.46 mm)角型ポスト 終端: スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥109税込¥1201個7日以内出荷Samtec 2.54 mm 1 列ねじマシンソケットストリップは、黒の G.F を使用して 2 ポジションで固定できますポリエステル絶縁材。コンタクトに 0.76 μ m 金めっきが施されています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 ベリリウム銅コンタクトを機械加工のシェルに収容しています仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:精密機械用ソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:208-1666アズワン品番65-7614-54
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列
SAMTEC¥69税込¥761個7日以内出荷Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。合計 2 つのコンタクトがあります。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(2.54 μ m)Cu または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1481アズワン品番65-7552-10
基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥49税込¥541個7日以内出荷Samtec 2.54 mm 1 列ねじマシンソケットストリップは、黒の G.F を使用して 2 ポジションで固定できますポリエステル絶縁材。動作温度範囲: -55 → +125℃。 ベリリウム銅コンタクトを機械加工のシェルに収容しています仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:精密機械用ソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:208-1667アズワン品番65-7618-48
ピンヘッダ 2極 1.27mm 1列
SAMTEC¥109税込¥1201個7日以内出荷Samtec FTS-102-01-F-S FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材:黒液晶ポリマー Terminal material: りん 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9906アズワン品番65-7688-10
ピンヘッダ 2極 1.27mm 2列
SAMTEC¥169税込¥1861個7日以内出荷。Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:2●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6581アズワン品番65-7677-17
基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥219税込¥2411個7日以内出荷Samtec CES シリーズは、4 つのコンタクトポイントの 2.54 mm クローズドエントリ低プロファイルソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.5 A 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:196-6656アズワン品番65-7669-06
Samtec 基板用端子台 TMSシリーズ
SAMTEC¥519税込¥5711袋(10個)7日以内出荷ピッチ(mm)1.27シリーズTMS端子種別はんだ定格電流(A)5 (Mted with SMS)行数1RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板用端子台 FTSシリーズ
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷ピッチ(mm)1.27シリーズFTS端子種別はんだ定格電流(A)3.4 (per Contct)行数2RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥149税込¥1641個7日以内出荷Samtec CES シリーズは、2 つのコンタクトポイントの 2.54 mm クローズドエントリ低プロファイルソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.5 A 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:196-6655アズワン品番65-7684-86
基板接続用ソケット 3 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 132個入
SAMTEC¥23,980税込¥26,3781セット(132個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(132個入り)●極数:3●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0423アズワン品番65-7545-24
基板接続用ソケット 3 極 2mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入
SAMTEC¥939税込¥1,0331袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0424アズワン品番65-7563-34
基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥219税込¥2411個7日以内出荷Samtec MMS は、スルーホール終端用のソケットストリップです。Tiger クロークランプコンタクトシステムを使用して、1 列構成で最大 3.9 A/ ピンの電力を供給する、4 ポジションのこの 2.00 mm ピッチコネクタです。コンタクト材はりん青銅 黒色 LCP 絶縁材仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:208-8909アズワン品番65-7693-70
ピンヘッダ 2極 1.27mm 1列
SAMTEC¥79税込¥871個7日以内出荷Samtec TMS シリーズヘッダは、2 つのコンタクトピンがある 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2925アズワン品番65-7677-19
基板接続用ソケット 4 極 4.191mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入
SAMTEC¥589税込¥6481袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:4.191mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●コード番号:229-5057アズワン品番65-7573-32
ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1セット 725個入
SAMTEC¥119,800税込¥131,7801セット(725個)7日以内出荷。Samtec 超低プロファイルヘッダストリップは、1.27 mm ピッチ、最大 4 コンタクトです。エンドシュラウドとアライメントピン付きのため取り付けが簡単です。この絶縁材は、液晶ポリマーとピンあたり 3.4 A の定格電流で構成されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意仕様●入数:1リール(725個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1410アズワン品番65-7632-51
基板接続用ソケット 4 極 4.19mm 2 列 スルーホール 1セット 29個入
SAMTEC¥7,798税込¥8,5781セット(29個)7日以内出荷2Samtec IPBS シリーズは、絶縁コンタクト電源ソケットです。オプションの極性付きガイドポストも用意されています個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直スルーホール及び表面実装仕様●入数:1チューブ(29個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:4.19mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:トップエントリー●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●シリーズ番号:IPBS-102-01-T-D-GP●コード番号:200-0198アズワン品番65-7557-16
ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1セット 5個入
SAMTEC¥999税込¥1,0991セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1412アズワン品番65-7630-62
基板接続用ソケット 4 極 4.191mm 2 列 スルーホール 1セット 29個入
SAMTEC¥7,998税込¥8,7981セット(29個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(29個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:4.191mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●コード番号:229-5056アズワン品番65-7569-70
基板接続用ソケット 4 極 4.19mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入
SAMTEC¥549税込¥6041袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:4.19mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:トップエントリー●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●シリーズ番号:IPBS-102-01-T-D-GP●コード番号:200-0199アズワン品番65-7561-95
基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入
SAMTEC¥459,800税込¥505,7801セット(50個)7日以内出荷Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 500 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac仕様●入数:1リール(50個入り)●極数:500●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9199アズワン品番65-7691-23
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 100個入
SAMTEC¥809,800税込¥890,7801セット(100個)7日以内出荷Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8316アズワン品番65-7628-65
基板接続用ピンヘッダ 500極 1.27mm 10列 1セット 75個入
SAMTEC¥729,800税込¥802,7801セット(75個)7日以内出荷Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 500 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:500●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2017アズワン品番65-7551-97
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 50個入
SAMTEC¥429,800税込¥472,7801セット(50個)7日以内出荷。Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、400 ピンと 10 列で構成されています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス仕様●入数:1リール(50個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9245アズワン品番65-7703-88
基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 10 列 表面実装
SAMTEC¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様●極数:300●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30-06.0-S-10-2-A-K-TR●コード番号:227-1595アズワン品番65-7651-65
基板接続用ピンヘッダ 500極 1.27mm 10列 1セット 75個入
SAMTEC¥699,800税込¥769,7801セット(75個)7日以内出荷Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm仕様●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:500●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8329アズワン品番65-7633-36
基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 10列 1セット 75個入
SAMTEC¥409,800税込¥450,7801セット(75個)7日以内出荷Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 2個入
SAMTEC¥17,980税込¥19,7781セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:500●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9200アズワン品番65-7688-86
基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 10列 1セット 225個入
SAMTEC¥829,800税込¥912,7801セット(225個)7日以内出荷Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:200●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8278アズワン品番65-7611-03
基板接続用ピンヘッダ 500極 1.27mm 10列
SAMTEC¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:500●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2018アズワン品番65-7563-45
基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 10列 1セット 2個入
SAMTEC¥14,980税込¥16,4781セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9244アズワン品番65-7688-59