カテゴリ
- 電気材料(51)
- 制御機器(34)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(2)
- SMC(117)
- BIGM(丸山製作所)(92)
- YAMAHA(ヤマハ)(48)
- 三木プーリ(42)
- コンサス(35)
- 日野自動車(28)
- 空調服(27)
- MAZDA(マツダ)(26)
- 三菱マテリアル(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- エスコ(15)
- OSG(オーエスジー)(15)
- IDEC(和泉電気)(14)
- ダイヤトレンド(13)
- フェリック(13)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(11)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- NACHI(不二越)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「s-112」の検索結果

Samtec ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 TS-112-G-A
SAMTEC¥919税込¥1,0111個欠品中仕様●シリーズ : TS●ピッチ : 2.54mm●極数 : 12●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.96mm●対応ピン長 : 4.22mm●このTSシリーズの基板対基板ねじ機械加工ヘッダストリップは次とかん合します。 SSシリーズのソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9707 767-9707 を参照してください。 SLシリーズのソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9319 767-9319 を参照してください。. 精密ねじ機械加工2.54 mmヘッダ端子ストリップ - TSシリーズ. TSシリーズの基板対基板スルーホール1列精密ねじ機械加工端子ヘッダストリップのピッチ間隔は2.54 mm、テール長は3.96 mmです。 ボディは黒色ガラス繊維入りポリエステル製で、0.51 μmの金めっきを施したりん青銅コンタクトを備えています。 この端子ストリップの使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 19個入
SAMTEC¥6,598税込¥7,2581セット(19個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1497アズワン品番65-7554-42
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 19個入
SAMTEC¥11,980税込¥13,1781セット(19個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1486アズワン品番65-7678-58
ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 2個入
SAMTEC¥699税込¥7691袋(2個)7日以内出荷Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。合計 12 個のコンタクトがあります。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(2.54 μ m)Cu または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ RoHS に準拠してい仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1498アズワン品番65-7564-54
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281袋(2個)7日以内出荷。Samtec SS シリーズは、精密機械加工されたソケットストリップで構成されています。このコンタクトシステムは、機械加工のシェルにベリリウム銅コンタクトを備えています。それは黒い G.F を持っているポリエステル絶縁材。連絡先: BeCu 動作温度範囲: -55 → +125℃ 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ 用途: 1列最大32ポジション仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1487アズワン品番65-7678-49
ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 2個入
SAMTEC¥679税込¥7471袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1501アズワン品番65-7551-94
ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 19個入
SAMTEC¥10,980税込¥12,0781セット(19個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:HTS-112-G-A●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8704アズワン品番65-7693-83
ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列
SAMTEC¥729税込¥8021個7日以内出荷Samtec 基板用ヘッダは、1 列に 12 ポジションあります スルーホール取り付けポジション数: 12 ポジション ピッチ: 2.54 mm 行数 :1 行 取り付けスタイル:スルーホール 端子スタイル:はんだピン仕様●シリーズ:HTS-112-G-A●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8705アズワン品番65-7694-89
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥779税込¥8571個7日以内出荷Samtec CES-112-01-G-S は CES シリーズの低プロファイルソケットストリップです。このソケットストリップは、デュアルリーフコンタクトシステムを備えています。また、1 列又は 2 列、最大 100 ピンも用意されています。絶縁物の材質は黒 G.F ですポリエステル コンタクト材仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:197-0061アズワン品番65-7671-62
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷Samtec BCS シリーズは、12 コンタクトポイントの 2.54 mm Tiger クローパススルーソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 定格電流: 4.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:196-6630アズワン品番65-7670-75
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 18個入
SAMTEC¥13,980税込¥15,3781セット(18個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:197-0060アズワン品番65-7689-29
ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列
SAMTEC¥539税込¥5931個7日以内出荷仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6653アズワン品番65-7698-04
Samtec 基板用端子台 TMSシリーズ
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷ピッチ(mm)1.27シリーズTMS端子種別はんだ定格電流(A)5 (Mted with SMS)行数1RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 1 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥959税込¥1,0551袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SMS●コード番号:200-2227アズワン品番65-7557-20
基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 1セット 18個入
SAMTEC¥12,980税込¥14,2781セット(18個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ヘッダ●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:BCS●コード番号:208-0674アズワン品番65-7700-30
基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列
SAMTEC¥749税込¥8241個7日以内出荷Samtec 基板用ソケットには 24 のピンがあります。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Claw 向き: 垂直、水平 終端: スルーホール 用途: 1列 / 2列最大100ピン 特長: 上下のエントリパススルーオプション仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ヘッダ●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:BCS●コード番号:208-0675アズワン品番65-7624-01
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 37個入
SAMTEC¥17,980税込¥19,7781セット(37個)7日以内出荷Samtec SMS シリーズマイクロソケットストリップは 12 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒 LCP で、接点に使用される材料はリン青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ 定格電流: 5.0 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1チューブ(37個入り)●極数:12●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SMS●コード番号:200-2226アズワン品番65-7553-66
基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷1Samtec ips1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●シリーズ番号:IPS1-125-01-L-D●コード番号:200-0257アズワン品番65-7554-61
基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥839税込¥9231個7日以内出荷Samtec 基板用ソケットは、100 インチ( 2.54 mm )のピッチサイズです。100 インチ( 2.54 mm )ピッチ 定格電流: 4.8A @ 95℃ 複列 個別にシュラウドの付いたコンタクト オプションのロッククリップ仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●コード番号:208-8770アズワン品番65-7695-78
基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥689税込¥7581個7日以内出荷仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0448アズワン品番65-7548-37
基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥729税込¥8021個7日以内出荷Samtec BCS シリーズは、24 コンタクトポイントの 2.54 mm Tiger クローパススルーソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 定格電流: 4.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:196-6628アズワン品番65-7696-94
基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 18個入
SAMTEC¥12,980税込¥14,2781セット(18個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:196-6627アズワン品番65-7697-29
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:TSS-112-04-G-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-6504アズワン品番65-7707-09
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 16個入
SAMTEC¥10,980税込¥12,0781セット(16個)7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、ライトアングル 24 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )のスルーホール取り付けです。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 24 行数 2.仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:TSS-112-04-G-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-6503アズワン品番65-7691-02
基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 9個入
SAMTEC¥10,980税込¥12,0781セット(9個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●シリーズ番号:IPS1-125-01-L-D-RA●コード番号:200-0258アズワン品番65-7566-23
基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●シリーズ番号:IPS1-125-01-L-D-RA●コード番号:200-0259アズワン品番65-7548-89
基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 11個入
SAMTEC¥12,980税込¥14,2781セット(11個)7日以内出荷2Samtec ips1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●シリーズ番号:IPS1-120-01-S-D-RA●コード番号:200-0255アズワン品番65-7565-84