カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • BIGM(丸山製作所)(129)
  • Panasonic(パナソニック)(49)
  • IDEC(和泉電気)(27)
  • SMC(17)
  • 水本機械製作所(9)
  • SK11(9)
  • キクスイサンダル(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • 渡辺電機工業(5)
  • エスコ(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • KTC(3)
  • ニッセイ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
  • KSフィルター(3)
  • brembo(3)
  • 日本ブレード(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-23l」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    99税込109
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダは、4 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-104-23-L-S●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6617アズワン品番65-7691-06
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    109税込120
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、6 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-106-23-L-S●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6694アズワン品番65-7694-55
  • ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダは、50 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    39税込43
    1個
    7日以内出荷
    Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6787アズワン品番65-7697-57
  • ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    119税込131
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 7 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1765アズワン品番65-7562-76
  • ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    119税込131
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 5 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1744アズワン品番65-7563-79
  • 基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec 基板用ソケットは、PC/104 アプリケーション用の 0.025 インチ( 0.635 mm )角型テール付きの標準 / 低挿入力コンタクトを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Buy 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン
    仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1141アズワン品番65-7615-16